絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

石蔵商店

石蔵商店のページです。石蔵商店は、安全保護具・作業服・安全靴、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吹付用 軽量骨材 アイサンド 石蔵商店吹付用 軽量骨材 アイサンド石蔵商店(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(13L)
翌日出荷から8日以内出荷
ソフトタッチで美しい仕上がりの吹付塗装が可能! 軽量の為、天井等の様々な場所で使用可能。しかも運搬・在庫が容易。 吹付時の接着が良い為、はね返りがなく落ちが少ない。 ダレや落ちがなく美しい仕上がり。施工面積数が増し、経済的。 下地のクラックをカバー、ふきかえ工事に最適。 機械の消耗を防ぎ、作業能率大幅アップ。
用途(弾性)内外装・天井・断熱・吹付軽量骨材・塗装用骨材・下地のクラックをカバー・吹替え工事ホワイト主な用途天井等原材料発泡エチレン酢酸ビニール施工量15~20m2寸法(mm)約300×500×400配合アイサンド:1袋+リシンベース:20kg缶ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
COOL KEEPER(クールキーパー) 石蔵商店COOL KEEPER(クールキーパー)石蔵商店
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
熱中対策・暑さ対策で生産性向上、抜群の保冷剤持続効果で爽快な冷たさ長時間キープ! 猛暑環境下(気温40℃湿度60%)を想定した恒温槽比較試験にて市販(長時間モデル)の保冷効果は 2時間後に30℃を超えるのに対し、COOL KEEPER(クールキーパー)は保冷効果が約3時間持続します。 通常の保冷剤より格段に長い4時間低温を保つ保冷剤が本商品の特徴です。 凍らせた3つの保冷剤をジャケットの保冷剤袋に入れて装着するだけで使用が可能。 大きめの特殊保冷剤が背中と両脇下を冷却します。 特殊保冷剤が合計6パック入っているため、午前・午後と1日通して涼しく作業ができる1dayセット。 ゴムベルトの高い伸縮性と長さ調節パーツによるフリーサイズ対応です。 空調服は高価で故障の心配があるのに比べ、取り扱いやすい製品です。 また、すでにお持ちの空調服の下に装着することで冷却効果をよりUPさせることが期待できます! 安心のフルハーネス対応! 建設現場や工場・倉庫内での作業だけでなく、レジャーやスポーツ観戦にも最適。 制服等の下に装着できるため、見た目は一切変わりません。 洗濯の場合はバックルを留めてから洗濯ネットに入れ、40℃以下のぬるま湯または水で弱流水洗濯をおすすめします。 汚れのひどい部分には、事前に一度液体洗剤を使って、集中的にぬるま湯で洗ってから通常の洗濯をして下さい。 干す際は日陰平干しをおすすめいたします。
用途熱中・熱中症・猛暑対策、レジャー、スポーツ、観戦、建設・物流・鉄鋼・食品・農業あらゆる現場仕事の方セット内容ジャケット×1、特殊保冷剤×6材質保冷剤袋:ナイロン70%、ポリエステル30%(メッシュ)ゴムベルト部分:ポリエステル70%、ポリウレタン30%サイズフリー