カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(3)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(44)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(64)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 高須産業
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,636)
- RS PRO(39,644)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
- エスコ(68,642)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,484)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
商品レビュー
- 以上(104)
- 以上(115)
- 以上(115)
- 以上(118)
価格
- 1,500円以下(13,390)
- 1,500-10,000円(16,689)
- 10,000-50,000円(9,600)
- 50,000-100,000円(2,874)
- 100,000円以上(1,878)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

一般換気扇
高須産業(12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷取り外しの出来る油受け付き用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
換気扇用ウェザーカバー 格子付
高須産業(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります用途25cm換気扇用付属品取付ネジ(4×20)×4本材質樹脂製開口寸法(mm)300×300
換気扇
高須産業(17件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ用途台所用・一般用仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付質量(kg)2.5タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7開口寸法(mm)350×350消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5シャッター連動式騒音値(dB)(50/60Hz)41/40風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
窓用換気扇
高須産業(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581台欠品中窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造用途窓用付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本仕様シャッター形式:なしタイプ引きひもタイプ 排気形周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100ハネ径(cm)20本体質量(kg)1.9適合場所窓用電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)15/17取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能)騒音値(dB)(50/60Hz)40/42風量(m3/h)(50/60Hz)500/510
トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量
高須産業¥4,398税込¥4,8381台当日出荷トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。長さ(mm)190高さ(mm)183タイプ先端形300タイプ電源(V)AC100本体質量(kg)約1.2適合場所トイレ電源コード(m)2.8消費電力(W)(50/60Hz)15/13適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)ファンターボファン風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排
高須産業¥7,298税込¥8,0281台欠品中プロペラファン着脱可能。 。お掃除が容易になります。W数の大幅低減。低電力化を実現仕様同時給排式その他給気シャッター付、風圧式シャッター付質量(kg)1電圧(V)100適合場所浴室用開口寸法(mm)150×200消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5騒音値(dB)(50/60Hz)29/30風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ
高須産業(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1台当日出荷から5日以内出荷和室や事務所にも合う格子パネルタイプタイプ格子パネルタイプ、排気電源(V)AC100適合場所居間用電源コード(m)プラグ:0.7接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
パイプ用ファン
高須産業¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂製色ブラック取付壁・天井取付可周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.0/2.8電源入切スイッチ付定格電圧(V)100適合場所居室・洗面室・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100
取り替え用フィルター
高須産業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(3枚)当日出荷フィルター換気扇FFB-250用材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P色ホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル
換気扇用ウェザーカバー 格子付
高須産業¥1,398税込¥1,5381台翌々日出荷雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります用途20cm換気扇用付属品取付ネジ(4×35)×4本材質樹脂製ねじ長さ(mm)35開口寸法(mm)250×250
換気扇用ウェザーカバー 格子付
高須産業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります用途15cm換気扇用付属品付属取付ビス4.0×20材質樹脂製開口寸法(mm)175×175(150×200対応)
天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用
高須産業¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から5日以内出荷金属製シロッコファン採用用途キッチン用タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用電源(V)AC100適合場所ミニキッチン用シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
30cm換気扇用ウェザーカバー
高須産業¥3,598税込¥3,9581台当日出荷雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります用途30cm換気扇用(羽根径)材質樹脂製タイプ格子無し開口寸法(mm)350×350適合サイズ30cm換気扇用
浴室用換気扇 プロペラファン 排気
高須産業¥7,198税込¥7,9181台当日出荷用途浴室用材質オール樹脂製取付壁用周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付定格電圧(V)100ハネ径(cm)15本体質量(kg)約1.5適合場所浴室用電源コード(m)プラグ0.6(アース線付)開口寸法(mm)175角消費電力(W)(50/60Hz)13/14シャッター連動式接続端子プラグ式ファンプロペラファン(排気)騒音値(dB)(50/60Hz)39/39風量(m3/h)(50/60Hz)230/230
天井用換気扇格子パネルタイプ
高須産業(19件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。種別シロッコファン材質プラスチック質量(kg)1.6色ホワイト定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
丸形強制排気パイプファン
高須産業(3件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081台当日出荷強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)31/32風量(m3/h)(50/60Hz)52/54定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
パイプ用ファン 強制排気用
高須産業(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から5日以内出荷電源(V)AC100スイッチ本体スイッチ:ON/OFFスイッチ付適合パイプ径(Φmm)100接続端子速結端子接続換気方式24時間換気/局所換気兼用ファンプロペラファン
360度回転送風かくはん装置 AIR MIX(エアーミックス)
高須産業¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷360度観点総風雨かくはん扇 天井裏や床下用(最大15坪/1台) 施工時のタイマー設定作業不要(出荷時時刻及び、運転時間12時から16時は設定済) 停電補償機能付材質ABS樹脂製電源(V)AC100適合場所天井裏/床下用消費電力(W)(50/60Hz)23/24接続端子速結端子接続ファン高静圧シロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)270/260
窓用ツインファン 同時給排気形
高須産業¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)付属品固定部品(A/B)×各1個、木ネジ小(4.1×20)×5本、木ネジ大(4.1×45)×2本、サッシ(長・短)×各2本、延長パネル×6枚、ソフトテープ×2本(巾15mm×厚10mm×長1500mm)、ブランクキャップ×2ケ、落下防止ワイヤー×1本(200mm)、取扱/取付説明書(保証書は取扱/取付説明書に記載)×1冊電源(V)AC100ハネ径(cm)20モーター2モーター電源コード(m)2フィルター防虫フィルター付ファン2ファン(プロペラファン×2)取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
耐候性樹脂フード 給気・排気兼用
高須産業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷外壁面の汚れの低減機能!縦型スリット採用。雨だれ防止水切り採用 美しい外観!コーキングの処理後が隠れますので外壁の外観を損ねません カンタンお手入れ!フード部がビス1本で取り外せる簡単脱着。施工後のメンテナスも容易にできます パイプ外径接続タイプ用途外壁用パイプフード付属品取付ネジ(4×25)×4本材質耐候性PP樹脂
台所 一般換気扇 フィルター付
高須産業¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷ファンの汚れを軽減するフィルター付用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製電源(V)AC100構造オイルポケット付フィルターパネル適合場所台所電源コード(m)0.7フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)ファンプロペラファン
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら