パイプ用ファン 強制排気用

パイプ用ファン 強制排気用 - 高須産業パイプ用ファン 強制排気用 - 高須産業パイプ用ファン 強制排気用 - 高須産業パイプ用ファン 強制排気用 - 高須産業パイプ用ファン 強制排気用 - 高須産業パイプ用ファン 強制排気用 - 高須産業パイプ用ファン 強制排気用 - 高須産業パイプ用ファン 強制排気用 - 高須産業
(1件のレビュー)
電源(V)
AC100
スイッチ
本体スイッチ:ON/OFFスイッチ付
適合パイプ径(Φmm)
100
接続端子
速結端子接続
換気方式
24時間換気/局所換気兼用
ファン
プロペラファン
内容量
1台
全6種類を絞り込む
適合場所
タイプ
色
消費電力(50/60Hz)(W)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
本体質量(kg)
適合場所
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PFF2-100A 5008030450080304PFF2-100Aホワイトインテリアパネルタイプ 固定前面パネル(開閉機構なし)約0.7居室、洗面室、トイレ用2.0/2.8
¥12,200
¥6,298
¥6,928(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月18日
PFF2-100AKSS 5008032050080320PFF2-100AKSSホワイトインテリアパネルタイプ 手動式シャッター 風止弁付約0.75居室用1.6/1.9
¥17,000
¥8,698
¥9,568(税込)
当日出荷
PFF2-100AKSS(B) 5008032950080329PFF2-100AKSS(B)ライトブラウンインテリアパネルタイプ 手動式シャッター 風止弁付約0.75居室用1.6/1.9
¥17,000
¥8,698
¥9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
PFF2-100AKSS(K) 5008033850080338PFF2-100AKSS(K)ブラックインテリアパネルタイプ 手動式シャッター 風止弁付約0.75居室用1.6/1.9
¥19,000
¥9,698
¥10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
PFF2-100ASS 5008034750080347PFF2-100ASSホワイトインテリアパネルタイプ 手動式シャッター付約0.6居室、洗面室、トイレ用2.0/2.8
¥13,500
¥6,898
¥7,588(税込)
当日出荷
PFF2-100ASS(K) 5008035650080356PFF2-100ASS(K)ブラックインテリアパネルタイプ 手動式シャッター付約0.6居室、洗面室、トイレ用2.0/2.8
¥14,600
¥7,398
¥8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50080338
2024-06-16
用途: 部屋の換気
サービス業

強制排気と書いてあるが、AKSSは吸気用です。商品名ではなく型式をきちんと調べないと排気したいのに吸気が送られています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする