カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 高須産業
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • イトーキ(14)
  • TOKIO(藤沢工業)(12)
  • エレコム(11)
  • アズワン(9)
  • omron(オムロン)(5)
  • 田辺金具(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • イハラサイエンス(3)
  • ユニコントロールズ(3)
  • 佐文工業所(3)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
  • コクヨ(2)
  • 象印マホービン(2)
  • TRUSCO(2)
  • 富士電機(2)
  • TOTO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TK-18」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井用埋込形換気扇 高須産業天井用埋込形換気扇高須産業
5,798税込6,378特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源(V)AC100シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
浴室用換気扇 プロペラファン 排気 高須産業浴室用換気扇 プロペラファン 排気高須産業
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
用途浴室用種別羽根:プロペラファン(排気)材質オール樹脂製取付壁用タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)13/14スイッチ引きひもスイッチ付定格電圧(V)100ハネ径(cm)15本体質量(kg)1.5適合場所浴室用電源コード(m)0.6(アース線付)開口寸法(mm)175×175騒音値(dB)39/39風量(m3/h)230/230
天井用換気扇格子パネルタイプ 高須産業天井用換気扇格子パネルタイプ高須産業(18件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100種別シロッコファン材質プラスチック質量(kg)1.6ホワイト定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
TK-180MS/MLS用 取替フィルターパネル 高須産業TK-180MS/MLS用 取替フィルターパネル高須産業
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
ワンタッチで取り外し可能なフィルターで水洗い可能 フィルターとパネルのセットです
対応製品TK-180MS/MLS
空調/換気関連部品カテゴリ
関連カテゴリ