カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
  • 住設機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 高須産業
  • 三菱電機(170)
  • 東芝キヤリア(87)
  • onsemi(53)
  • FUJIOH(富士工業)(43)
  • omron(オムロン)(27)
  • オリエンタルモーター(25)
  • ローヤル電機(25)
  • エレコム(23)
  • バクマ工業(23)
  • 山洋電気(21)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ダイニチ工業(15)
  • 日東工業(15)
  • 東京メタル(15)
  • スイデン(14)
  • J&S(13)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • アズワン(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fan 100v」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排 高須産業浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排高須産業
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
プロペラファン着脱可能 お掃除が容易になりますW数の大幅低減低電力化を実現
仕様同時給排式その他給気シャッター付、風圧式シャッター付質量(kg)1電圧(V)100開口寸法(mm)150×200消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5騒音値(dB)(50/60Hz)29/30風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
パイプ用ファン 高須産業パイプ用ファン高須産業
5,998税込6,598
1台
当日出荷
用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂製ブラック取付壁・天井取付可周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.0/2.8電源入切スイッチ付定格電圧(V)100適合場所居室・洗面室・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100
トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量 高須産業トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量高須産業
3,500税込3,850
1台
当日出荷
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm)190高さ(mm)183タイプ先端形300タイプ電源(V)AC100本体質量(kg)約1.2適合場所トイレ電源コード(m)2.8消費電力(W)(50/60Hz)15/13適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)ファンターボファン風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
パイプ用ファン 強制排気用 高須産業パイプ用ファン 強制排気用高須産業
4,598税込5,058
1台
当日出荷から5日以内出荷
電源(V)AC100接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
浴室用換気扇(壁・天井用) 高須産業浴室用換気扇(壁・天井用)高須産業(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
シンプルなデザイン&低騒音設計。 モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。 逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。 埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用開口寸法(mm)150×200質量(kg)1.5定格入力100V
丸形強制排気パイプファン 高須産業丸形強制排気パイプファン高須産業(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1台
当日出荷
強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100材質樹脂質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105騒音値(dB)(50/60Hz)31/32風量(m3/h)(50/60Hz)52/54定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
浴室用換気扇 プロペラファン 排気 高須産業浴室用換気扇 プロペラファン 排気高須産業
5,698税込6,268
1台
当日出荷
用途浴室用材質オール樹脂製取付壁用周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付定格電圧(V)100ハネ径(cm)15本体質量(kg)1.5適合場所浴室用電源コード(m)0.6(アース線付)開口寸法(mm)175×175
浴室用換気扇 高須産業浴室用換気扇高須産業
5,898税込6,488
1台
当日出荷
低騒音設計 モーターの軸受にボールベアリングの採用による長寿命モーター
用途密閉性の高い浴室に適しています仕様給気シャッター付(同時給排式)材質オールプラスチック製電源(V)AC100スイッチ引き紐スイッチ付本体質量(kg)約1.7適合場所浴室用開口寸法(mm)150×200消費電力(W)(50/60Hz)15/14適合パイプ径(Φmm)75、又はウェザーカバーシャッター風圧式電源コードプラグ式(長さ0.6m)ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)61/68
パイプ用ファン 強制排気用 高須産業パイプ用ファン 強制排気用高須産業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源(V)AC100スイッチ本体スイッチ:ON/OFFスイッチ付適合パイプ径(Φmm)100接続端子速結端子接続換気方式24時間換気/局所換気兼用ファンプロペラファン
窓用ツインファン 同時給排気形 高須産業窓用ツインファン 同時給排気形高須産業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)
電源(V)AC100ハネ径(cm)20モーター2モーター電源コード(m)2フィルター防虫フィルター付ファン2ファン(プロペラファン×2)取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ 高須産業24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ高須産業
17,980税込19,778
1台
当日出荷
仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱電源(V)AC100本体質量(kg)約3消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15適合パイプ径(Φmm)100シャッター風圧式接続端子速結端子接続換気方式24時間換気対応ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130
角形強制排気パイプファン 高須産業角形強制排気パイプファン高須産業
6,098税込6,708
1台
3日以内出荷
用途居室・洗面室・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100質量(kg)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105
浴室換気乾燥暖房機 1室換気 中間ファン連動型 高須産業浴室換気乾燥暖房機 1室換気 中間ファン連動型高須産業
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消マンション&集合住宅の既存換気扇と連動して使えるモデル外部換気扇と連動するタイプで、マンション&集合住宅等にオススメ中間ダクトファンと併用させて3室同時換気も可能なモデル外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します)※本体に換気ファンはありません着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転)樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました)コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン寸法(mm)470×360×200取付天井取付タイプ24時間換気対応 天井タイプ/中間ファン連動型電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約5.1ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下リモコンKK-SJCワイヤードリモコン入数1台モデル外部換気線連動タイプ
浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 2モーター+2ファン方式 高須産業浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 2モーター+2ファン方式高須産業
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
電動ルーバーを搭載 2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル 1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気に対応。そして「シンプルデザイン」と「安全を追求しました。」
用途浴室換気乾燥暖房タイプ屋内天井取付電源(V)AC100モーターACモーターフィルター開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気、24時間換気一時停止機能風量強弱適合パイプ径(Φmm)100接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 高須産業浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式高須産業
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
1モーター+1ファン方式(送風・換気ダンパーで切替) 選べる3つの乾燥モード 1室天井用換気扇のグレードアップモデルとして最適 開口180mm角の天井換気扇をはずして、そのまま設置できます
用途浴室換気乾燥暖房取付天井取付タイプ屋内天井取付電源(V)AC100ケーブル長(m)約0.5ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)180×180(175~240×175~240まで対応)適合パイプ径(Φmm)100適合床面積ユニットバス:1.0坪以下/脱衣室・シャワールーム取付可