カテゴリ
- トラック輸送・安全用品(11)
- トラック輸送・運送用品(11)
- 物流用品(3)
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(3)
- 保管用品(65)
- フレコンバック、モッコ(64)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- HIDAX
- モノタロウ(1)
- SEWOTA(3)
- TAIGASHOJI(大河商事)(9)
- J&J(1)
- コンドーテック(1)
- エバープラウド(1)
「hidax」の検索結果

HIDAX レバーホイスト NKシリーズ
HIDAX¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷鋳造品で製造したフックラッチとはずれ止め金具がしっかりと固定され、高強度の耐久性を実現致します。高熱と圧力を加え、その後、他の素材や金属粒子を融合させることでブレーキ板とツメ車を溶着し一体化させた独自設計により、割れや粉砕、吸湿のないブレーキシステムを実現致しました。ロードチェーンは、V級(G100)の合金鋼ロードチェーンです。日本のJIS規格に基づく破断強度試験にも合格しております。ベアリングを搭載したことで、効率性を高くし、摩擦力を下げ、中長期的に高パフォーマンスを維持し、製品寿命を長くします。耐食性に強いダクロ処理を主要部品に行っております。用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)
75mm幅ステンレス製ラッシングベルト Jフック
HIDAX¥99,980~税込¥109,978~1本(1袋)6日以内出荷から9日以内出荷キメが細かく頑丈な最高品質のベルト生地により安心・長持ち Jフック、ラチェットバックルは、クロムやニッケルなどの錆に強い金属を混ぜたステンレス製(SUS304)です。 ステンレスラチェットバックルは指はさみ防止機能付き安全設計です。 耐熱性、耐低温度性にも優れております。 摩擦によるベルトの消耗を防ぐ取り外し可能なプロテクション・スリーブ付きです。(固定側と調整側に1個ずつ) 最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用し、破損を防ぎます。用途輸送時の荷崩れ防止。材質ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/ステンレス、Jフック/ステンレスベルト幅(mm)75使用荷重(kg)3500破断強度(kg)10000ベルト色イエロー端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)7000ベルト長さ固定側(m)1ベルト厚(mm)3.5
アルミ製手動チェーンブロック
HIDAX¥31,980~税込¥35,178~1台翌日出荷超軽量。・定格荷重1.0tでも6.7kgという超軽量の為、持ち運びや設置が簡単です。圧倒的操作性。・ハンドチェーンカバーが360°回転することで、どの方向からでも操作可能! 。・作業者が本体のどの位置にいても、スムーズに操作ができ、作業効率が大幅に向上します。 。・狭所・高所でも使いやすい 360°自在にチェーンが動かせるため、壁際・狭いスペースでも操作しやすいです。・作業姿勢の自由度UP 立ち位置に左右されず、無理な姿勢を避けられるため疲労軽減・安全性向上につながります。 。・危険な位置での操作を回避 操作位置を選べることで、吊り荷の真下など危険な場所に入らずに作業が可能です。安心・安全機能。・軽量だから安全性が心配!というお声にも備え、過負荷防止機能を標準装備!。*一定荷重以上を超えた操作を行おうとした際、それ以上荷を持ち上げることができません。*0.25tと0.5tは定格荷重の1.8倍の負荷をかけた時、1tは1.6倍の負荷をかけた時に過負荷防止機能が動作します。・上下のフックには、外れ止めでしっかりと固定された鍛造製ラッチで安全性を向上させます。・金属製と特殊素材でつくられたブレーキ板構造を採用しました。ブレーキ板の割れや粉砕を防ぎます。ハンドチェーン(m)2.5ロードチェーン(m)2.5
25mm幅 ラチェットバックル式ラッシングベルト エンドレス 4m HXB25-R4Eシリーズ
HIDAX¥3,698~税込¥4,068~1本ほか6日以内出荷指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルト。破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用。ラチェットバックルは、通常のラチェットバックルよりもコンパクトで小型です。※機能面は、通常のラチェットバックルと同様です。ラチェットバックルは、亜鉛メッキよりも優れたブラックコーティングをしており、錆にも強いです。仕様●ベルト幅:25mm●タイプ:ラチェットバックル●両端形状:エンドレス●ベルト長さ:4m●ベルト破断強度:1.6t●最大使用荷重:0.8t
HIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ
HIDAX¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷・外れ止め付フックラッチ ⇒堅牢な鋳造構造で衝撃や変形に強く、確実な外れ止め機能を実現。・専用ツールバック付き ⇒すっきり収納でき、移動や保管もスマートに。・ロードチェーン引手リング ⇒チェーン抜けを防止するとともに、引き出しやすさ・操作性を向上。・V級(G100)のロードチェーン。⇒黒色焼戻し処理により高強度・高耐摩性を確保。・丈夫で軽量、よりコンパクトに設計。⇒携帯性と作業効率を両立。現場での取り回しが抜群。・高剛性フレーム構造。⇒軽量ながら優れた耐久性を実現。長期使用でも歪みやガタつきを防止。・ダブル爪ブレーキシステム採用。⇒安定した制動性能で確実に荷重を保持。安全性と信頼性を両立。・EN13157規格 1500サイクル超の耐久試験をクリア。⇒過酷な環境下でも性能を維持する、タフな設計。用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)
フレコンバック用荷札 A5
HIDAX¥8,998税込¥9,8981セット(50枚)4日以内出荷PE(ポリエチレン)製の商品表示用のフレコンバッグ用荷札 。A5サイズの用紙が入ります。 。付属のひもでバッグのベルトに掛けてお使いください。用途内容物の表記などに材質本体:ポリエチレン(PE)形状長方形質量(kg)0.1色透明高さ(mm)280横(mm)180
フレコンバック
HIDAX¥19,980税込¥21,9781セット(10袋)欠品中200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。横幅55cmなので狭いスペースでも保管しやすい用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。仕様吊り方:2点ベルト、排出口:なし材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリプロピレン(PP)形状丸型色オレンジ高さ(mm)930容量(L)220耐荷重(kg)500直径(mm)Φ550寸法(外径×高さ)(mm)投入口:Φ550×450
フレコンバック
HIDAX¥10,980税込¥12,0781セット(10袋)4日以内出荷運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。天井の低い場所でも作業が可能。目立ちやすいオレンジ色なので、色別用途も可能です。用途工具、備品入れなどの運搬用。フォークリフトが入れない現場の廃棄物運搬用。災害時の高層ビルでの廃棄物入れ用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型色オレンジ容量100高さ(mm)500タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500最大充填質量(kg)100排出口径(Φmm)なし
フレコンバック
HIDAX¥27,980税込¥30,7781セット(10袋)4日以内出荷小型なのに1000kg耐荷重があります。 1200W×900D×890Hのメッシュボックスにぴったりたりのサイズです。用途パレティーナにセットして使用可能。産業廃棄物入れとして仕様4点ベルトその他排出口なし材質【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【排出口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)形状角型寸法(mm)【投入口】1100×900×650色ベージュ容量690高さ(mm)700タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)1100×900荷重(kg)【充填】1000
フレコンバック
HIDAX¥23,980税込¥26,3781セット(10袋)5日以内出荷200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。粉漏れ防止用に内側コーティング済です。膨らみ防止の胴巻ベルト付きです。用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型色ベージュ容量200高さ(mm)900タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)550投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ550×450最大充填質量(kg)1000排出口径(Φmm)250×300
フレコン用内袋 底シールあり
HIDAX¥17,980税込¥19,7781セット(20枚)4日以内出荷内容物が漏れないようにしっかりガードする、フレコン用内袋です。 。厚さ0.06mm材質本体:ポリエチレン(PE)形状平袋質量(kg)0.7色透明高さ(mm)3000タイプワンウェイタイプ容量(L)1000横(mm)1900
ラッシングベルト 50mm幅 ラチェットバックルダブルフック
HIDAX¥45,980税込¥50,5781箱(10本)3日以内出荷指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。トラスコ品番536-3709材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ナローフック:スチール形状両端:ナローフック&ワンピース色ブルーベルト幅(mm)50破断強度(kg)5000ベルト長さ巻取側(m)7ベルト長さ固定側(m)1ベルト幅×厚さ(mm)50×2
ラッシングベルト 50mm幅
HIDAX¥34,980税込¥38,4781箱(10本)3日以内出荷指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。トラスコ品番536-3702材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ナローフック:スチール形状【両端】ナローフック色イエローベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)【固定側】1、【巻取側】7破断強度(kg)3000ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2
25mm幅 ラチェットバックル式ラッシングベルト エンドレス 4m
HIDAX¥29,980税込¥32,9781箱(10本)3日以内出荷指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルト。破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用。ラチェットバックルは、通常のラチェットバックルよりもコンパクトで小型です。※機能面は、通常のラチェットバックルと同様です。ラチェットバックルは、亜鉛メッキよりも優れたブラックコーティングをしており、錆にも強いです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。トラスコ品番613-0830材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール(ブラックコーティング)ベルト幅(mm)【ラチェットバックルベルト】25ベルト長さ(m)4ベルト色ブルー先端形状【両端】エンドレス最大使用荷重(t)0.8製品破断強度(tf)1.6
フレコンバック
HIDAX¥48,980税込¥53,8781セット(10枚)4日以内出荷2.1立米の大容量 。2.1立米の大容量 。上部は、四角いフタが4枚付いています。用途使用に適した内容物。プラスチック製品/ペットボトル/缶/堆肥/わら/古紙/衣料/各種廃棄物/各種原料仕様吊り方:4点ロープ材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)6色ベージュ高さ(mm)1740タイプワンウェイタイプ容量(L)2100投入口寸法(径×高さ)(mm)□1100×120外径(mm)□1100最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥41,980税込¥46,1781セット(10枚)4日以内出荷1立米の水切りバッグ 。排出口が付いたタイプのため、水を切った後簡単に排出ができます。 。汚泥(泥状のもの)の脱水・水切りに向いています。用途使用に適した内容物。汚泥/廃液処理廃棄物/スラッジ/産業廃棄物/脱水ケーキ/脱水汚泥/フィルターケーキ/野菜仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)2.3色黒高さ(mm)1100タイプワンウェイタイプ容量(L)1000寸法(Φ×mm)排出口:500×550投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥46,980税込¥51,6781セット(10枚)4日以内出荷2枚重ねの本体生地を採用 。破れにくいため、ガラス屑やゴツゴツした突起物等に最適用途ガラス屑/建築廃材/解体廃材/木くず/鉄くず/釘の付いた板仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)3色ベージュ高さ(mm)1050タイプワンウェイタイプ容量(L)800投入口寸法(径×高さ)(mm)860×860×800外径(mm)860×860最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥53,980税込¥59,3781セット(10枚)4日以内出荷中身を入れても膨らまず形状維持 。内側はPEの薄い膜を熱圧着したコーティング加工で、細かい粉を入れても漏れません。 。流動性の高い内容物の保管と輸送に最適用途使用に適した内容物。樹脂ペレット/粒体・粉体などの原料仕様吊り方:4点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)4色白、ベルト:黒高さ(mm)1200タイプワンウェイタイプ容量(L)1200寸法(Φ×mm)排出口:500×550投入口寸法(径×高さ)(mm)500×550外径(mm)□1000最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥19,980~税込¥21,978~1セット(10袋)5日以内出荷小型なのに1000kg耐荷重があります。手でも運べるドラム缶サイズです。用途金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。仕様吊り方:2点ベルト形状丸型色ベージュ容量200高さ(mm)650タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)650投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ650×500最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥25,980税込¥28,5781セット(10枚)4日以内出荷投入口と排出口のある1.2立米タイプのフレコンバッグです。 。狭い投入口が付いており、ホッパー設備に取り付けやすい形状! 。籾、米が1トン入る米運搬専用フレコン用途使用に適した内容物。米/籾/玄米仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)2.5色ベージュ高さ(mm)1300タイプワンウェイタイプ容量(L)1230寸法(Φ×mm)排出口:600×500投入口寸法(径×高さ)(mm)600×500外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥35,980税込¥39,5781セット(10枚)4日以内出荷角型、1立米タイプ 。底部に反転用ベルトが付いており、排出がカンタン 。上部に4つのフタが付いています。用途使用に適した内容物。紙/古紙/木材/木くず/ペットボトル/アルミ缶/衣料/各種廃棄物仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)2.3色ベージュ高さ(mm)1000タイプワンウェイタイプ容量(L)1000投入口寸法(径×高さ)(mm)□1000×750外径(mm)□1000最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥27,980税込¥30,7781セット(10枚)4日以内出荷土砂など比重2の重量物を1t入れたい場合にピッタリです。 。強度抜群!ロープ吊りタイプで耐摩耗性が強いです。用途比重1.7~2.3 例)砂・砂利、軟石、コンクリート、セメントモルタル向け。仕様吊り方:2点ロープ材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)1.6色ベージュ高さ(mm)800タイプワンウェイタイプ容量(L)500投入口寸法(径×高さ)(mm)900×700外径(mm)Φ900最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥26,980税込¥29,6781セット(10袋)5日以内出荷小型なのに1000kg耐荷重があります。高さが低く、幅が広いため保管時の安定性が良いタイプです。用途ボルト・ナットなどの比重の重たい製品運搬用。農作物の収穫運搬用。流動性の高い粉体などの運搬用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型色ベージュ容量350高さ(mm)600タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)860投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ860×650最大充填質量(kg)1000排出口径(Φmm)340×400
フレコンバック用 ソフトバッグカバー 丸型
HIDAX¥24,980税込¥27,4781セット(10枚)4日以内出荷雪・紫外線・埃・雨からフレコンを守ります。 。生地厚み: 250 (ミクロン)。 。底部のひも・マジックテープ付材質本体:ポリエチレン(PE)形状角型質量(kg)1.5色シルバー高さ(mm)1200外径(mm)□1200
フレコンバック
HIDAX¥25,980税込¥28,5781セット(10枚)4日以内出荷超定番&超人気商品 。丸型スタンダードタイプ 。1立米/1トン対応のスタンダード仕様用途使用に適した内容物。各種内容物仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)2色ベージュ高さ(mm)1100タイプワンウェイタイプ容量(L)1000投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥31,980税込¥35,1781セット(10枚)4日以内出荷災害・工事現場など屋外での長期保管に最適! 。想定耐久年数3年フレコンバッグ 。耐荷重2t対応で安心の強度用途使用に適した内容物。・ 土・砂・石・枝葉・瓦礫仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)3色黒高さ(mm)1100タイプワンウェイタイプ容量(L)1000投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥39,980税込¥43,9781セット(10枚)4日以内出荷汚泥(泥状のもの)の脱水・水切りに向いています。 。排出口が付いたタイプのため、水を切った後簡単に排出ができます。用途使用に適した内容物。汚泥/廃液処理廃棄物/スラッジ/産業廃棄物/脱水ケーキ/脱水汚泥/フィルターケーキ/野菜仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)1.5色黒高さ(mm)800タイプワンウェイタイプ容量(L)500寸法(Φ×mm)排出口:400×500投入口寸法(径×高さ)(mm)900×700外径(mm)Φ900最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥31,980税込¥35,1781セット(10枚)4日以内出荷角型NO1. スタンダードタイプ 。上部はフタタイプの為投入が楽々。 。産業廃棄物処理の現場で大活躍。用途使用に適した内容物。各種廃棄物/スラッジ/樹脂ペレット/木材/木くず/ペットボトル/缶/繊維/衣類/紙くず仕様吊り方:4点ロープ材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)2.1色ベージュ高さ(mm)1200タイプワンウェイタイプ容量(L)1000寸法(Φ×mm)排出口:400×500投入口寸法(径×高さ)(mm)□900×120外径(mm)□900最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥29,980税込¥32,9781セット(10枚)4日以内出荷丸型・1000リットル。 内袋PEライナー装着済 。防湿・漏れ防止用途紛体物、汚染土壌入れに仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)2.3色ベージュ高さ(mm)1050タイプワンウェイタイプ容量(L)1000投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥44,980税込¥49,4781セット(10枚)4日以内出荷丸型タイプで一番大きなサイズ 。軽量でカサの張るものの保管・運搬に最適なフレコンバッグです。用途使用に適した内容物。・籾殻、穀物、ペレット樹脂、発砲スチロールなど各種仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)3色ベージュ高さ(mm)1600タイプワンウェイタイプ容量(L)1600寸法(Φ×mm)排出口:600×600投入口寸法(径×高さ)(mm)1150×900外径(mm)Φ1150最大充填質量(kg)1000
フレコン用内袋 上下オープン
HIDAX¥27,980税込¥30,7781セット(20枚)4日以内出荷排出がしやすい底部開口タイプです。 。厚さ0.1mm材質本体:ポリエチレン(PE)形状平袋寸法(mm)排出口:1900質量(kg)0.7色透明高さ(mm)3000タイプワンウェイタイプ容量(L)1000横(mm)1900
フレコンバック
HIDAX¥20,980税込¥23,0781セット(10袋)4日以内出荷識別管理に最適です。工場内での作業効率化。用途樹脂ペレットや廃材の分別仕様吊り方:2点ベルト、投入口:Φ1100×800材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリプロピレン(PP)形状丸型色ホワイト高さ(mm)1100容量(L)1000耐荷重(kg)1000外径(mm)Φ1000寸法(外径×高さ)(mm)投入口:Φ1100×800
ラッシングベルト 50mm幅 ラチェットバックル
HIDAX¥39,980~税込¥43,978~1箱(10本)3日以内出荷指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルトです。指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。色移り・色落ちしないDYE・YERN方式のベルト生地です。全ての金属部品に錆びに強く、環境に優しい三価クロメート処理を実施しています。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクション・スリーブ付きです。破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用しています。バックル接触による荷物の損傷を防ぐバックルプロテクター付きです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。色ブルー破断強度(kg)【ラッシングベルト/ラチェットバックル】5000ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2
ショーリングバー(トラックレール用)
HIDAX¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷持ち運びやすく、しっかりと固定できる丈夫な設計をしております。用途輸送時の荷崩れ防止トラスコ品番573-8268材質本体:アルミ、ツメ:スチール使用範囲(mm)2220~2500最大使用荷重(t)0.9適合金具トラックレール
ラッシングベルト 50mm幅 ワンピース(レールフック)
HIDAX¥39,980~税込¥43,978~1箱(10本)ほか3日以内出荷指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ワンピース:スチール形状両端:ワンピース色ブルーベルト幅(mm)50破断強度(kg)5000ベルト長さ固定側(m)1ベルト幅×厚さ(mm)50×2
ラッシングベルト 50mm幅 Jフック(ナローフック)
HIDAX¥41,980~税込¥46,178~1箱(10本)3日以内出荷指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ナローフック:スチール形状両端:ナローフック色ブルーベルト幅(mm)50破断強度(kg)5000ベルト長さ巻取側(m)7ベルト幅×厚さ(mm)50×2
ラッシングベルト 50mm幅
HIDAX¥29,980税込¥32,9781箱(10本)3日以内出荷指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。トラスコ品番536-3715材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ワンピース:スチール形状両端:ワンピース色イエローベルト幅(mm)50破断強度(kg)3000ベルト長さ巻取側(m)3ベルト長さ固定側(m)1ベルト幅×厚さ(mm)50×2
フレコンバック
HIDAX¥47,980税込¥52,7781セット(10枚)4日以内出荷1.7立米の大容量サイズ!。 。発砲スチロール、ペットボトル・籾殻など比重が軽く、嵩張る内容物に最適です。用途使用に適した内容物。プラスチック製品/樹脂ペレット/ペットボトル/缶/堆肥/わら/もみがら/古紙/紙くず/衣料/各種廃棄物/各種原料仕様吊り方:4点ロープ材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)6色ベージュ高さ(mm)1500タイプワンウェイタイプ容量(L)1700寸法(Φ×mm)排出口:500×550投入口寸法(径×高さ)(mm)□1070×1000外径(mm)□1070最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥31,980税込¥35,1781セット(10枚)4日以内出荷底部が全開で開くのでひっかかりなく楽々排出できます。 。潜り込まなくても排出でき、安全です!仕様吊り方:3点ロープ材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)1.7色ベージュ高さ(mm)800タイプワンウェイタイプ容量(L)620寸法(Φ×mm)排出口:1000×800投入口寸法(径×高さ)(mm)1000×800外径(mm)Φ1000最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥23,980税込¥26,3781セット(10枚)4日以内出荷角型スタンダードサイズ 4点ロープ吊り 。価格と品質のバランスの取れたお買い得商品 。 。ホイスト、クレーンなどでの輸送に最適。用途各種廃棄物/スラッジ/樹脂ペレット/木材/木くず/ペットボトル/缶/繊維/衣類/紙くず仕様吊り方:4点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)1.8色ベージュ高さ(mm)1200タイプワンウェイタイプ容量(L)900投入口寸法(径×高さ)(mm)870×870×120外径(mm)870×870最大充填質量(kg)1000