曜日別特売

ラッシングベルト 50mm幅

ラッシングベルト 50mm幅 - HIDAXラッシングベルト 50mm幅 - HIDAX

指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番
536-3715
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ワンピース:スチール
形状
両端:ワンピース
色
イエロー
ベルト幅(mm)
50
破断強度(kg)
3000
ベルト長さ巻取側(m)
3
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト幅×厚さ(mm)
50×2
内容量
1箱(10本)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82711198HXB50-C3F
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする