トヨタ ハイポイドLSD GL-5トヨタ(119件のレビュー)当日出荷
トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。
SAE85W-90容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPIGL-5ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ブレーキパッド(KPタイプ)DIXCEL(ディクセル)(17件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備