2ページ目:

71件中 4171
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
19,980税込21,978
1箱(20本)
5日以内出荷
水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着。水分、油分も吸着するチューブです。 水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着します。
用途マシニングセンターのマシン周り、メッキ類加工場など。対応形状チューブ状ケース質量(kg)約4吸着量約4.4/本アズワン品番64-8861-28
フロアマット カクイフロアマットカクイ
129,800税込142,780
1箱(10本)
5日以内出荷
フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油、裏面フィルム加工。吸着油の床へ油通過防止&スリップ防止機能付き。
用途ロールタイプですので必要に応じてカット出来ます。生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り、立ち仕事のクッション材として工場、事務所と工場の出入り口対応形状ロール状ケース質量(kg)約18吸着量約18L/本
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
18,980税込20,878
1ケース(50m×1巻)
5日以内出荷
A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場作業場、路面など対応形状ロール状ケース質量(kg)約4吸着量約146L/本
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
22,980税込25,278
1箱(100枚)
5日以内出荷
強度強化品です 剥離性が少なく床面や拭取り用として使用出来ます 油水混合系から水分を吸収せず、油を選択的に吸着します 浮上油にも最適です。 ※洗浄剤、界面活性剤や比重の重い薬剤混入の場合は、使用量によっては沈降する事があります。 焼却時の発熱量が少なく 又有毒ガスの発生も有りません 高保持力で、回収時の油のしたたり落ちが少なく二次災害を防ぎます
対応形状シートケース質量(kg)約5.2吸着量(L/枚)約0.96
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
26,980税込29,678
1箱(100枚)
5日以内出荷
ワイピングクロス(油専用拭き取り) 不織布カバー入り、毛羽対策品 プレス部門、機械まわり等で拭取り作業に役立ちます 鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍の油を吸着出来ます 焼却時の発熱量が少なくシート素材からの有毒ガスの発生も有りません 柔軟性が有り、吸着面とフィットして無駄なくご使用いただけます 高保持力で、回収の際、油の滴りは最小限。二次災害を防ぎます 劣化性が少なく長期保存が可能です
対応形状シートケース質量(kg)約4.8吸着量(L/枚)約1.46
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
12,980税込14,278
1箱(5個)ほか
5日以内出荷
油が主で水分も吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝など対応形状バルク状ケース質量(kg)約5
フロアマット カクイフロアマットカクイ
81,980税込90,178
1箱(50枚)
5日以内出荷
フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油、裏面フィルム加工。吸着油の床へ油通過防止&スリップ防止機能付き。吸着目安:1箱あたり1斗缶:約5缶分を吸着用途:生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り、立ち仕事のクッション材として工場、事務所と工場の出入り口
種別裏面フィルム加工寸法(cm)50×90アズワン品番61-8930-92吸着量(L/枚)1.8
フロアマット カクイフロアマットカクイ
92,980税込102,278
1箱(1本)
5日以内出荷
フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油、難熱性足元床面用吸着材です。吸着目安:1箱あたり1斗缶:約10缶分を吸着用途:生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り、来客(工場視察)の通路用工場
寸法(cm)90×5000アズワン品番61-8930-91吸着量(L/枚)180
フロアマット カクイフロアマットカクイ
62,980税込69,278
1箱(10本)
5日以内出荷
フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油、難熱性足元床面用吸着材です。吸着目安:1箱あたり1斗缶:約5.5缶分を吸着用途:生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り工場
寸法(cm)50×500アズワン品番61-8930-88吸着量(L/枚)10
フロアマット カクイフロアマットカクイ
29,980税込32,978
1箱(50枚)
8日以内出荷
床面漏油専用、難熱性。足元床面用吸着材。床面漏油専用、難熱性足元床面用吸着材です。吸着目安:1箱あたり1斗缶:約3缶分を吸着用途:生産ライン、各種機械周辺、漏油、工場、事務所と工場の出入り口
寸法(cm)50×50アズワン品番61-8930-83吸着量(L/枚)1
オイルキャッチャー切削機械等・油水混入液吸着材 カクイオイルキャッチャー切削機械等・油水混入液吸着材カクイ
26,980税込29,678
1箱(100枚)
8日以内出荷
水溶性切削油、薬品、アクリル液など吸着。水分、油分も吸着するシートです。水溶性切削油、薬品、アクリル液など吸着します。吸着目安:1箱あたり1斗缶:7.6缶分(約138L)を吸着使用例:水中混入吸着、切削油の拭き取り使用場所:マシニングセンターのマシン周り、メッキ類加工場など注意・使用条件:10%苛性ソーダ液ではシートの形態が崩れることがあります。硫酸、苛性ソーダの吸着では吸着後速やかに回収してください。
種別オイルキャッチャー 水油両用寸法(cm)55×75アズワン品番61-8931-03吸着量(L/枚)1.55
オイルキャッチャー流出事故・備蓄用 KPシリーズ カクイオイルキャッチャー流出事故・備蓄用 KPシリーズカクイ
38,980税込42,878
1箱(150枚)
8日以内出荷
A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。船舶搭載用、海、河川流出事故対策毛羽押えタイプですので、作業環境の安全性改善にお役に立ちます。浮上油吸着に最適です。浮上油、路面での油吸着に最適。国土交通省型式承認品、交通事故現場、河川、港湾、海沿いの工場
種別オイルキャッチャー
オイルキャッチャー浮上油・側溝・排水溝 カクイオイルキャッチャー浮上油・側溝・排水溝カクイ
26,980税込29,678
1箱(25個)
10日以内出荷
A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。バルク型(座布団型)使用例:浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)使用場所:修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝など
種別オイルキャッチャー寸法(cm)28×48使用の目安吸着目安:1箱あたり1斗缶:8.3缶分(約150L)を吸着アズワン品番61-8930-82吸着量(L/枚)7
オイルキャッチャー浮上油・側溝・排水溝 カクイオイルキャッチャー浮上油・側溝・排水溝カクイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。バルク型(まくら型)使用例:浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)使用場所:修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど
種別オイルキャッチャー水油両用寸法(cm)25×50使用の目安吸着目安:1箱あたり1斗缶:8.3缶分(約150L)を吸着アズワン品番61-8930-74
オイルキャッチャー浮上油・浄水場・排水溝 KNシリーズ カクイオイルキャッチャー浮上油・浄水場・排水溝 KNシリーズカクイ
32,980税込36,278
1箱(10連)ほか
8日以内出荷
A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。万国旗タイプですので素早く油を包囲します。浮上油吸着に最適です。浮上油、河川での油流出事故処理用、貯水池、ダム等での油処理に最適。河川、貯水池、ダム、海上など
種別オイルキャッチャー
オイルキャッチャー床面用 強度強化品 KPシリーズ カクイオイルキャッチャー床面用 強度強化品 KPシリーズカクイ
39,980税込43,978
1箱(100枚)
8日以内出荷
A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。毛羽押えタイプですので、作業環境の安全性改善にお役に立ちます。浮上油吸着に最適です。吸着目安:1箱あたり1斗缶:10.3缶分(約187L)を吸着浮上油、床面での油吸着、強度強化品(圧縮)にて足元床面での吸着に最適。修理工場、解体工場、ボイラ室など
種別オイルキャッチャー寸法(cm)65×65アズワン品番61-8930-68吸着量(L/枚)2.1
オイルキャッチャー浮上油・漏油・油水分離槽・浄水場 KRシリーズ カクイオイルキャッチャー浮上油・漏油・油水分離槽・浄水場 KRシリーズカクイ
27,980税込30,778
1箱(1枚×10本)
6日以内出荷
A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。ロールタイプですので必要に応じてカット出来ます。浮上油吸着に最適です。吸着目安:1箱あたり1斗缶:10.8缶分(約195L)を吸着使用例:浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り使用場所:修理工場作業場、路面など
種別オイルキャッチャー寸法(cm)65×500アズワン品番61-8930-66吸着量(L/枚)23
オイルキャッチャー浮上油・漏油・油水分離槽 カクイオイルキャッチャー浮上油・漏油・油水分離槽カクイ
12,980税込14,278
1箱(50枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください浮上油吸着に最適です。使用例:浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り使用場所:修理工場、解体工場、ボイラ室など
種別オイルキャッチャー
吸パッド カクイ吸パッドカクイ
2,498税込2,748
1パック(50枚)
7日以内出荷
新製法の四辺折込形状の吸収性に優れた綿包ガーゼ。脱脂綿とガーゼの組み合わせにより、ソフトで創部にフィットします。裏面は防水シートで浸出液を滲みなく吸収します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:46B3X00001QQ0001医薬品医療機器等法一般医療機器
体圧分散&湿潤対策マット カクイ体圧分散&湿潤対策マットカクイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
皮膚に掛かる圧力やズレ、湿度を緩和するマットです。エストラマーが点で体重を支え、周りの血流を担保します。カバーは抗菌防臭仕様です。
寸法(cm)60×45材質ウール・綿・ポリエステル質量(g)約600洗濯方法洗濯○(手洗い・ぬるま湯)、脱水×(カバーのみ○)、乾燥機×松吉医科器械コード24-6485-00
フロアマット カクイフロアマットカクイ
89,980税込98,978
1箱(10本)
翌々日出荷
天然繊維を主体原料とした製品で、圧縮タイプで摩擦に強く、裏面にフィルムがついているので液体の透湿防止とスリップ防止効果も期待できます。
用途ロール形状で、工場の出入り口や通路、水回りにも最適。仕様裏面フィルム付材質天然繊維主体長さ(mm)5000形状マット状幅(mm)900厚さ(mm)2質量(kg)11.25グレー吸着量(L/枚)16.3繰り返し・詰め替え対応
フロアマット カクイフロアマットカクイ
47,980税込52,778
1箱(50枚)
翌々日出荷
天然繊維を主体原料とした製品で、圧縮タイプで摩擦に強く、裏面にフィルムがついているので液体の透湿防止とスリップ防止効果も期待できます。
用途工場の出入り口などに。仕様裏面フィルム付材質天然繊維主体長さ(mm)900形状マット状幅(mm)500厚さ(mm)2質量(kg)5.6グレー吸着量(L/枚)1.63
フロアマット カクイフロアマットカクイ
29,980税込32,978
1箱(50枚)
翌々日出荷
天然繊維を主体原料とした製品で、圧縮タイプで強度アップ品です。
用途建屋の出入り口等に。材質天然繊維主体長さ(mm)900形状マット状幅(mm)500厚さ(mm)2質量(kg)5.6グレー吸着量(L/枚)1.63繰り返し・詰め替え対応
フロアマット カクイフロアマットカクイ
79,980税込87,978
1箱(10本)
翌々日出荷
天然繊維を主体原料とした製品で、クッション性に優れた3層構造になっております。
用途ロール形状で通路に最適。材質天然繊維主体長さ(mm)5000形状マット状幅(mm)900厚さ(mm)7質量(kg)9吸着量(L/枚)20
フロアマット カクイフロアマットカクイ
59,980税込65,978
1箱(50枚)
翌々日出荷
天然繊維を主体原料とした製品で、クッション性に優れた3層構造になっております。
用途建屋の出入り口等に。材質天然繊維主体長さ(mm)900形状マット状幅(mm)500厚さ(mm)7質量(kg)9吸着量(L/枚)2
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
99,980税込109,978
1箱(8本)
翌々日出荷
自重の30倍以上の吸着力、吸着速度は化学繊維の3倍速。 連結方法がフックを用いてクロスに重ねて連結するので、継ぎ目から油の漏れ出しが少なくなります。 小型のフェンス型吸着材なので、川や用水路沿いの立地条件の方には最適です。
対応オイル材質天然繊維ベージュ吸着量18L/本外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)100×2000
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
59,980税込65,978
1箱(10本)
翌々日出荷
施盤、切削、プレス機械まわりにご使用ください。 漏油、飛散油を吸着し、作業環境を美化します。 油によるスリップ事故を防ぎ、作業現場の安全性を保ちます。 使用現場に合わせ、ハサミで寸法をカットできます。安全靴裏の油を吸着します。
用途生産ライン・切削機械など周辺・漏油対応オイル材質ウール、ポリプロピレン、ポリエステル長さ(mm)5000形状マット状幅(mm)900厚さ(mm)0.2質量(kg)11.25グレー吸着量(L/枚)16.3
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
19,980税込21,978
1箱(10本)
翌々日出荷
すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途浮上油・床面・油水分離槽・路面対応オイル材質植物繊維主体長さ(mm)5000形状ロール状幅(mm)500厚さ(mm)0.4質量(kg)5ベージュ吸着量(L/枚)17
緊急用油液処理キット ハンディ カクイ緊急用油液処理キット ハンディカクイ
13,980税込15,378
1箱(2セット)
3日以内出荷
天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーK-50)油液吸着用(オイルキャッチャーSB-30)油液吸着用・拭き取り用(オイルキャッチャーFMU-5090)油液吸着用(床面)フロアーマットタイプ対応オイルセット内容オイルキャッチャーK-50(10枚)、オイルキャッチャーSB-30(5枚)、オイルキャッチャーFMU-5090(1枚)寸法(mm)(オイルキャッチャーK-50)500×500×7(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーFMU-5090)500×900×7(1枚当り)吸着量(オイルキャッチャーK-50)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーFMU-5090)1.8kg(1枚当り)
緊急用油液処理キット カクイ緊急用油液処理キットカクイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利 緊急時にスピーディな対応が可能
セット内容NK-4050シート×12、SB-30拭取用シート×10、KB-500排水溝用×1、KT-100:オイルフェンス用×2
緊急油液処理キット カクイ緊急油液処理キットカクイ
22,980税込25,278
1箱
翌々日出荷から3日以内出荷
工場、構内の漏油にすばやく対応! 環境に優しい天然繊維(特許製品)を使用したキットです。
用途ISO14001に対応、油漏れ事故対策品、備品対応オイル