- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- QTJ
- 2ページ目
2ページ目: QTJのすべての商品
規格USB2.0規格準拠
入力電流(A)~3
転送速度(Mbps)最大480
お手持ちのUSBType-Cコネクタ搭載のケーブルをつないで充電できるUSBPD対応AC充電器
PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用で高速充電が可能
最大20W出力の為、30分で約50%の高速充電可能
※PD対応充電ケーブルとiPhone12/12proにて測定
プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利
カラーバリエーションは4色から選択可能
ポート数1(USBType-Cポート)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×50×43
本体質量(g)約52
定格入力電圧(V)AC100~240
出力PD5V/3A、9V/2.22A
規格USB2.0規格準拠
取得規格MFi認証
通信速度最大480Mbps
適合用途充電用
従来のTWS充電ケースにスピーカー機能を搭載した、イヤホンとスピーカー2WAYで使用が可能なBluetooth Ver5.0採用のトゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。
イヤホンとスピーカーでの使用が可能
持ち運びやすく旅行やアウトドアにも活用可能
安心・安全で利用シーンが広がる生活防水機能付き
イヤホン:IPX5 ケース:IPX4
くすみカラーを取り入れ、4色から選択可能
付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体装着済)・充電ケーブル×1(※Type-C/約50cm/対応出力5.0V/1A)
質量(g)約5(イヤホン片耳)、約82(ケース)
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×17×27(イヤホン)、約72×35×32(ケース)
連続使用時間(時間)約4.5(再生/通話)
通信方式Ver5.0
バッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース)
防塵防水性能IPX5(イヤホン)/IPX4(ケース)
入力端子USB Type-C
音圧レベル(dB)95±3
入力電源5.0V/500mA
バッテリー容量(mAh)50(イヤホン)、500(充電ケース)
ケーブル長(cm)約50
インピーダンス(Ω)16(イヤホン)/4(ケース/出力2W)
通信距離(m)最大見通し約10
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状カナル型
連続待受時間約32時間(イヤホンのみ)、約128(充電ケース収納)
対応コーデックSBC/AAC
マルチペアリング対応
マルチポイント非対応
対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP
音と映像のズレを抑える低遅延モード搭載のトゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。
※iPhone/Android対応
軽量のため装着時、耳への負担を軽減
左右のイヤホンをタッチするだけで操作可能
ニュアンスカラーを取り入れた5色展開
付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体に装着済)・Type-C充電ケーブル×1
質量(g)約3.8(イヤホン片耳)、約25(ケース)
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.80×20.39×23.11(イヤホン)、約50×50×35(ケース)
連続使用時間(時間)約5(再生/通話)
通信方式Ver5.1
バッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース)
防塵防水性能IPX4(イヤホン)IPX3(充電ケース)
入力端子USB Type-C
音圧レベル(dB)95±3
充電時間(時間)約1.5(イヤホン)/約2(ケース)
バッテリー容量(mAh)35(イヤホン)、300(充電ケース)
ケーブル長(cm)約50
操作方式タッチ式(イヤホン)
通信距離(m)最大見通し約10
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状カナル型
連続待受時間約40時間(イヤホンのみ)、約250(充電ケース収納)
対応コーデックSBC/AAC
マルチペアリング対応
マルチポイント非対応
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
Bluetooth ver5.0採用でらくらくペアリング。
本体4g・充電ケース29gのコンパクト&軽量デザイン。
安心かつ利用シーンが広がる生活防水機能付きIPX4。
マイクに入る雑音を除去するエコーキャンセルをサポート。
トゥルーワイヤレスのエントリーモデルとして最適な高いコストパフォーマンスを実現。
用途フルワイヤレスイヤホン・左右分離型イヤホン・ワイヤレスイヤホン・スポーツイヤホンとして
付属品充電ケース※新PSE準拠、USB-A⇒microUSBケーブル約50、S/M/Lシリコンパッド※Mサイズは本体に装着済
質量(g)本体:4、ケース:29
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:14×15×20、ケース:60×37×30
連続使用時間(時間)(再生)3.5、(通話)4
通信方式Bluetooth ver5.0 class2
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)【充電ケース】2
周波数帯域(Hz)2.4
プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP
通信距離(m)10
イヤホン形状カナル型
コンパクトで軽量のリチウムポリマー充電池を採用したリチウムバッテリー。
microUSBケーブル付属なのでAndroid系のスマートフォンやタブレットはもちろん、お手持ちのケーブルを使用すれば、iPhone/iPad、Type-C端末などにも充電可能。
4段階残量ランプでバッテリーの状況が一目で分かる。PSE適合品で日本の電気用品安全法の技術基準に適合した安全性の高い商品。
用途スマートフォン用のモバイルバッテリー・充電器として
ケーブル長(m)1
使用電池高分子リチウムポリマー電池
定格入力5V/2A
充電端子microUSB
給電端子USBポート×2