カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • QTJ
  • OWLTECH(オウルテック)(68)
  • エアージェイ(44)
  • カシムラ(32)
  • 多摩電子(28)
  • MOTTERU(28)
  • サンワサプライ(20)
  • オーム電機(19)
  • AUKEY(オーキー)(16)
  • サンワダイレクト(10)
  • Lazos(9)
  • ラスタバナナ(8)
  • New-Era(ニューエラー)(7)
  • アイネックス(6)
  • グリーンハウス(5)
  • Omnicharge(5)
  • 京ハヤ(5)
  • Jackery(ジャクリ)(5)
  • YAMAZEN(山善)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd3-20a」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lightningケーブル QTJLightningケーブルQTJ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
規格USB2.0規格準拠取得規格MFi認証通信速度最大480Mbps適合用途充電用
Type-Cケーブル QTJType-CケーブルQTJ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
取り回しやすく耐久性に優れた最大60Wの高速充電に対応するType-C to Type-Cケーブル取り回しやすく断線に強い:ケーブルにアラミド繊維やポリエステルを組込むことで取り回しやすさと耐久性を実現しましたロングプッシュ構造:ケーブル根元をロングプッシュ構造にすることで360度曲げやすさを実現最大60W出力:USBPD対応の為最大60Wの高速充電に対応高級感あふれるアルミ合金コネクタ:端子にはアルミ合金を使用し、使いやすいカラーリングを採用
定格【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A適合規格Type-C本体質量(g)約21適合機器iPhone / iPad / スマートフォン / タブレット / その他コード長さ(cm)約100コネクタType-C⇔Type-C適合用途充電・通信対応、USB2.0 最大480Mbpsデータ転送
USB充電器 QTJUSB充電器QTJ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。小型・軽量な設計を実現最大35Wの高速充電可能※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。電源プラグを折りたためばコンパクトになるため持ち運びに便利
ポート数1適合規格USB-A / Type-Cケーブル長(m)1適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)約67寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)35×35×46定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートUSB-A×1、Type-C×1
USB充電器 QTJUSB充電器QTJ
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応、最大67Wの高出力AC充電器。スマートフォンやタブレット、PCの充電に最適※すべての機器での作動を保証するものではありません。Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3台同時充電が可能接続機器に合わせて電力を自動調節プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利
適合規格USB-A / Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5.0V/3.0A 9.0V/3A 15V/3A 20V/3.35A Max:67W、Type-C(PPS):5.0~11V/5A、USB-A(QC3.0):5.0V/3.0A 9.0V/2.0A 12V/1.5A Max:18W製品質量(g)約110寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約)66×29×38定格入力100-240V 50-60Hz 1.6A出力ポートUSB-A×1、Type-C×2
Type-Cケーブル QTJType-CケーブルQTJ
879税込967
1個
6日以内出荷
PD対応USB Type-C充電ケーブルで各種端末を充電可能最大60W出力:USBPD対応の為最大60Wの高速充電に対応
ホワイト定格【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A適合規格Type-C適合機器iPhone / iPad / スマートフォン / タブレット / その他コネクタType-C⇔Type-C適合用途充電・通信対応、USB2.0 最大480Mbpsデータ転送
Type-Cケーブル QTJType-CケーブルQTJ
979税込1,077
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取り回しやすく持ち運びにも最適最大60Wの高速充電に対応するType-C to Type-Cケーブルやわらかいのに切れにくい:くせがつきにくく柔らかい、かつ屈曲に強く断線しにくいケーブルを採用ロングプッシュ構造:ケーブル根元をロングプッシュ構造にすることで360度曲げやすさを実現最大60W出力:USBPD対応の為最大60Wの高速充電に対応カラーバリエーション:定番のホワイト、ブラックに加え、パープルの3色展開
定格【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A適合規格Type-C適合機器iPhone / iPad / スマートフォン / タブレット / その他コネクタType-C⇔Type-C適合用途充電・通信対応、USB2.0 最大480Mbpsデータ転送
Type-C AC充電器 QTJType-C AC充電器QTJ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS対応 2ポートAC充電器。付属のケーブルでType‐C端末充電可能。小型・軽量な設計を実現最大35Wの高速充電可能※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。付属のケーブルを使用すれば最適なPD充電が可能
定格ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A適合規格Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)AC:約68、ケーブル:約26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC:(約)35×35×46ケーブル長(cm)約100定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートType-C×2
Type-C AC充電器 QTJType-C AC充電器QTJ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。付属のケーブルでType‐C端末充電可能。小型・軽量な設計を実現最大35Wの高速充電可能※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。付属のケーブルを使用すれば最適なPD充電が可能
定格ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A適合規格USB-A / Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)AC:約67、ケーブル:約26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC:(約)35×35×46ケーブル長(cm)約100定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートUSB-A×1、Type-C×1
モバイルバッテリー QTJモバイルバッテリーQTJ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
最大15W出力のマグネット式ワイヤレス充電が可能なモバイルバッテリー薄型デザイン:厚さ約11mmとスリム設計なのでスマホと一緒に持ちやすいスタンド付き:充電しながらスマホで動画を楽しめるピタッと充電:ワイヤレスなのでケーブルを使わずに充電が可能充電残量LED搭載:4つのLEDライトで充電残量が一目でわかる
仕様ON/OFFボタン、電池残量LEDランプ搭載、Type-C to Type-C充電ケーブル付属質量(g)約121出力ワイヤレス:最大15W、Type-Cポート:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W)適合規格Type-C入力Type-Cポート:5V3A、9V2A、12V1.5A(PD18W)適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他バッテリー容量(mAh)5000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)105×68×11給電端子ワイヤレス、Type-Cポートバッテリー容量(Wh)ワット時定格量:18.5
USB充電器 QTJUSB充電器QTJ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS対応 2ポートAC充電器。小型・軽量な設計を実現最大35Wの高速充電可能※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。電源プラグを折りたためばコンパクトになるため持ち運びに便利
ポート数2適合規格Type-Cケーブル長(m)1適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)約68寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)35×35×46定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートType-C×2
kyc-20a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kyc-20a