絞り込み
ブランド
- EcoFlow(エコフロー)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,636)
- エスコ(69,715)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,694)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
EcoFlow(エコフロー)
EcoFlow(エコフロー)のページです。EcoFlow(エコフロー)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在30件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

ポータブル電源
EcoFlow(エコフロー)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30温度範囲(℃)(充電)0~45電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持)バッテリー容量(Ah)20保証期間5年保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)
車載シガーソケット充電ケーブル 2.5m
EcoFlow(エコフロー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブルは、GLACIER の充電ポートとポータブル電源のシガーソケット出力ポートを接続するためのものです。(GLACIERに付属しているシガーソケット充電ケーブルは1.5mです)長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類GLACIER他に使用する延長ケーブル
XT60iソーラー充電ケーブル 3.5m
EcoFlow(エコフロー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。仕様電流値:最大15A色プラグ:オレンジ色長さ(m)3.5通信機能有りRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh
EcoFlow(エコフロー)¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。バッテリー容量:1024Wh。容量拡張可能。AC急速充:50分で80%まで充電、80分で満充電(最大入力1200W)。定格出力(W):1500W。X-Boost(W):対応、最大出力1900W。アプリ接続可能。出力ポート数:合計15、ACポート×6、DCポート×9。ソーラー充電:最大入力500W、11-60V、15A。蓄電池の種類:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー。サイクル寿命:約3000回(初期容量の80%以上を維持)用途充電 バッテリー キャンプ アウトドア 防災 緊急時 屋外 バーベキュー BBQ 車中泊付属品AC 充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、DC5521-DC5525ケーブル、取扱説明書及び保証書質量(kg)12定格出力(W)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×21.1×28.1バッテリー容量(Wh)1024
DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh
EcoFlow(エコフロー)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh。容量拡張:最大5kWhまで対応。バッテリー寿命:4000回以上。定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W。AC充電時間:<56分。ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)。UPS機能:切り替え時間<10ms。重量:約12.5kg。サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm。動作音:<30dB。保証期間:5年間
EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン
EcoFlow(エコフロー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷冷房性能20%アップ!車もテントもあっという間に涼しく・暖かく。ヒーターとしても活躍。最長8時間のワイヤレス稼働。設置工事不要!簡単セットアップ防災用に便利な小型 & 軽量設計用途EcoFlow WAVE 3は持ち運び便利なポータブルエアコンで、蒸し暑い車内やテント、作業現場があっという間に快適に。仕様IP 定格:IPX4、稼働時の音量:44 ~ 58 dBセット内容EcoFlow WAVE 3、ダクトエンド A/B/C、排気ダクト D/E、窓パネル作成用ボード、排水ホース、コードキーパー、マニュアルおよび保証書寸法(mm)519×297×336質量(kg)約15.3入力AC:100~240V(50/60Hz)・最大820W、DC:最大700W動作モード自動/冷房/暖房/除湿/送風送風口数1温度設定範囲(℃)16~30RoHS指令(10物質対応)対応排熱ダクト有無無
EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパック
EcoFlow(エコフロー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷バッテリー容量 1024Wh。リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)。XT150 / XT60ポートで4方式に対応用途バッテリーパックにより、最長8時間ワイヤレスで連続稼働できるため、寝ている間も快適な空間をキープします。仕様IP 定格:IP65、シガーソケット(車両 )入 力:12V/24V=8A(最大)・200W(最大)、ソーラー入力:11-60V=13A(最大)・400W(最大)セット内容EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリー、EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリーケーブル、EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブル、安全上のご注意、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約 9.7外形寸法(mm)516×281×111最大出力(W)最大 858バッテリー容量(Wh):1024、素材:LFP (LiFePO4)最大入力(W)最大 1,000RoHS指令(10物質対応)対応
DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh
EcoFlow(エコフロー)¥319,800税込¥351,7801箱欠品中仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
DELTA Pro 専用リモートコントローラー
EcoFlow(エコフロー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷Bluetoothで繋ぐリモコン。 DELTA Proを遠隔操作できる。電源電圧(V)5.0(USB-C)、12(ネットワークポート)※DELTA Proのみ使用電池アルカリ乾電池単4形動作温湿度範囲-10~45RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)3.0~4.5(バッテリー)
ソーラー充電MC4延長ケーブル 3m
EcoFlow(エコフロー)¥4,498税込¥4,9481組(2本)当日出荷長さが3mで、数枚のMC4ポート付きのソーラーチャージャーを接続使用できるケーブル、MC4ポート付きの85wソーラーチャージャーと110w、160Wのソーラーチャージャーにも適用します。長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
XT150ケーブル 1m
EcoFlow(エコフロー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷EcoFlowを代表するポータブル電源「DELTA Max 2000」や「DELTA Pro」を使用すると、DC接続が可能で*、6時間もしくは12時間 の超ロング運転が可能となります。*DELTA MaxとDC接続するには、別売りのXT150ケーブル、DELTA Proと接続する場合、XT150ケーブルとスマート発電機アダプターが必要になります。*インターフェースの形状が異なるため、Alternator Chargerに対応できません。長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
Alternator Charger XT60出力ケーブル 1m
EcoFlow(エコフロー)¥5,198税込¥5,7181本7日以内出荷RIVERシリーズ / DELTAシリーズ / XT60ポートを搭載した他社製ポータブル電源に対応長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリーフラット接続ケーブル 0.85m
EcoFlow(エコフロー)¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷DELTA Pro 3本体とDELTA Pro 3専用エクストラバッテリー接続用のケープルです。DELTA Pro本体とDELTA Pro専用エクストラバッテリーの接続にもご使用いただけます。本体背面のエクストラバッテリーポートを使用して接続します。DELTA Pro3専用エクストラバッテリーケーブルには編組線が採用されているため、DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブルよりも柔軟で便利にご使用いただけます。長さ(m)0.85RoHS指令(10物質対応)対応
Alternator Charger 延長用ヒューズケーブル 2m
EcoFlow(エコフロー)¥5,598税込¥6,1581本6日以内出荷延長用ヒューズケーブル(ヒューズ管無し)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーパネル並列接続用ケーブル 0.3m
EcoFlow(エコフロー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷【110Wソーラーパネルを並列でEFDELTAに接続する際に必要な二股ケーブルです。 二股ケーブルを使用して110Wソーラーパネルを並列接続すると、さらに大きな電力でEFDELTA本体の充電が可能です。ソーラーパネルでも高速で充電できるので、キャンプやグランピングでも活躍します。 【EFDELTA付属のMC4/XT60ケーブルに接続して使用 EFDELTA本体に付属しているMC4/XT60ケーブルに二股ケーブルを接続し、110WソーラーパネルのMC4コネクタを並列に接続します。質量(kg)0.3ケーブル長(m)約0.3(二股ケーブル2本セット)コネクタMC4(EFDELTA本体付属のMC4/XT60ケーブルに接続)寸法(縦×横×奥行)(mm)300mm×150mm×20mmRoHS指令(10物質対応)対応
XT150ケーブル 5m
EcoFlow(エコフロー)¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷より長いXT150ケーブルを使用することで、専用バッテリーパックと本体を離れた位置で接続可能です。長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
100W据置型ソーラーパネル設置架台 710mm
EcoFlow(エコフロー)¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷0°~90°の角度調整が可能で、より多くの太陽光を集めることができます。あらかじめ穴が開いているため、簡単に取り付けられます。RV車のルーフトップなど、平らな場所ならどこでも取り付けが可能です。EcoFlow 100W据置型ソーラーパネルに対応推奨適合工具モンキーレンチ(M8とM12)・巻尺・保護メガネ・作業用手袋(付属していません)RoHS指令(10物質対応)対応
DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリーフラット接続ケーブル 2m
EcoFlow(エコフロー)¥18,980税込¥20,8781本7日以内出荷DELTA Pro 3本体とDELTA Pro 3専用エクストラバッテリー接続用のケープルです。DELTA Pro本体とDELTA Pro専用エクストラバッテリーの接続にもご使用いただけます。本体背面のエクストラバッテリーポートを使用して接続します。DELTA Pro3専用エクストラバッテリーケーブルには編組線が採用されているため、DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブルよりも柔軟で便利にご使用いただけます。長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
Alternator Charger XT150出力ケーブル 2m
EcoFlow(エコフロー)¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷EcoFlow DELTAシリーズ用 逆充電機能に対応長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
60Wソーラーパネル Type-C
EcoFlow(エコフロー)¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷付属品EcoFlow 60Wソーラーパネル(type-c) × 1/DC5521 用 XT60/XT60i 充電ケーブル × 1/フック × 1/取扱説明書寸法(mm)展開時:1356×309×16質量(kg)2(ソーラーパネル)タイプ電池:NタイプTOPCon単結晶シリコン電圧(V)開回路:25.6定格電力(W)60効率0.25折りたたみ寸法(mm)317×309×40RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68短絡電流(A)3.06
DELTA Pro Ultra 6,000Whセット
EcoFlow(エコフロー)¥919,800税込¥1,011,7801台6日以内出荷太陽光発電・蓄電と電源バックアップがお家でもオフィスでも簡単に実現。1台であらゆる機器を自由に使える。6kWの高出力、単相100V/200V対応。どんな場所でもハイパワー機器が使える。200V 30A対応。1時間のソーラー発電で1日分の電力を蓄められる。5.6kWソーラー入力用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra インバーター2.EcoFlow DELTA Pro Ultra 専用架台3.EcoFlow 支持脚4.M6×205.EcoFlow サイドマウントキャスター6.EcoFlow分解・組み立て用工具7.EcoFlowソーラー低圧PVポート充電ケーブル8.EcoFlow AC 充電ケーブル (×1)9.ユーザーマニュアルおよび保証書5. マニュアル&保証書10.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー11.EcoFlow バッテリー接続ケーブル質量(kg)約97.7容量拡張:最大30kWh定格出力(W)6,000(サージ1口4,500寸法(cm)インバーター:69.0×48.1×21.4、バッテリー:66.0×45.5×20.4容量(W)6,144hRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,500回以上
RIVER 3 Max Plus ポータブル電源 858Wh
EcoFlow(エコフロー)¥89,980税込¥98,9781台9日以内出荷定格600W、X-Boostで900Wの高出力。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:858Wh。出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)。寸法:234×232×286mm。重量:10.5kg。保証期間:5年間
DELTA 2 専用エクストラバッテリー 1,024Wh
EcoFlow(エコフロー)¥72,980税込¥80,2781台9日以内出荷DELTA 2の容量を倍増可能 DELTA 2のバッテリー容量1024Whを更に増やしたい方には、ケーブルでつなぐことで簡単に2048Whに倍増できるDELTA 2専用エクストラバッテリーがおすすめ。緊急時の電力確保にも最適です。 複数の充電方式に対応 DELTA 2とエクストラバッテリーはセットで充電・放電を行います。折りたたみソーラーパネル、ACコンセント、スマート発電機から簡単に充電することができます。 驚きの充電速度 DELTA 2と専用エクストラバッテリーのセットをご家庭のコンセントで充電する場合、およそ1.6時間で80%、2.2時間で満充電可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
Alternator Charger DELTA Pro / DELAT Pro 3用接続ケーブル
EcoFlow(エコフロー)¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷スマート発電機アダプター無しでDELTA Pro / DELTA Pro 3とAlternator Chargerを接続できるケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
125W両面ソーラーパネル 4枚セット
EcoFlow(エコフロー)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4パネル4枚動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
125W両面ソーラーパネル 2枚セット
EcoFlow(エコフロー)¥56,980税込¥62,6781台7日以内出荷角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4パネル2枚動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
125W両面ソーラーパネル
EcoFlow(エコフロー)¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
DELTA Pro Ultra バッテリー 6,000Wh
EcoFlow(エコフロー)¥529,800税込¥582,7801台6日以内出荷拡張可能な容量:1台6kWhのバッテリーを連結して簡単に容量を増やすことができます。10日分の電力をバックアップ:1台6kWhのバッテリーを5台連結すると30kWhとなり、約10日間の電力を貯めることができます。省スペース:積み重ね式のバッテリーで狭い空間を効率的に使えます。簡単なセットアップ:ケーブルを挿してすぐに使用できます。用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー2.EcoFlow バッテリー接続ケーブル質量(kg)約55.85容量拡張:最大30kWh寸法(cm)66.0×45.5×20.4容量(W)6,144hRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,500回以上