ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh
日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる
バッテリー容量:1024Wh
容量拡張可能
AC急速充:50分で80%まで充電、80分で満充電(最大入力1200W)
定格出力(W):1500W
X-Boost(W):対応、最大出力1900W
アプリ接続可能
出力ポート数:合計15、ACポート×6、DCポート×9
ソーラー充電:最大入力500W、11-60V、15A
蓄電池の種類:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
サイクル寿命:約3000回(初期容量の80%以上を維持)
- 用途
- 充電 バッテリー キャンプ アウトドア 防災 緊急時 屋外 バーベキュー BBQ 車中泊
- 付属品
- AC 充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、DC5521-DC5525ケーブル、取扱説明書及び保証書
- 質量(kg)
- 12
- 定格出力(W)
- 1500
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 40×21.1×28.1
- バッテリー容量(Wh)
- 1024
- 内容量
- 1台
防災用品 の新着商品
カテゴリ

































