カテゴリ
- 防災用品(3)
- 非常用電源本体(3)
絞り込み
ブランド
- EcoFlow(エコフロー)
- BLUETTI(ブルーティ)(8)
- TogoPower(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
- ホンダ(1)
- セルスター(1)
- Jackery(ジャクリ)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- BenQ(ベンキュー)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- エネポルタ(1)
- ナカバヤシ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bluetti」の検索結果
特価
関連キーワード

ポータブル電源
EcoFlow(エコフロー)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30温度範囲(℃)(充電)0~45電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持)バッテリー容量(Ah)20保証期間5年保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)
DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh
EcoFlow(エコフロー)¥339,800税込¥373,7801箱当日出荷1. 4096Whの大容量と定格3600Wの高出力を実現。2. 100V・200Vの両電圧に対応。3. X-Boost機能により最大5100Wの機器に対応。4. 専用バッテリーの追加で最大約12kWhまで容量拡張。5. 最大2600Wのソーラー充電に対応。6. 長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。7. キャスターとハンドルを備えた移動しやすい設計。8. 対応する切替分電盤との組み合わせで建物への給電に対応。用途1. 事業所・施設の停電対策やBCP対策に。2. 200V対応の電動工具や設備機器への給電に。3. 工場・設備現場での高出力作業用電源に。4. 災害対策拠点での非常用バックアップ電源に。5. 屋外イベントや仮設施設の大容量電源に。6. 建物の重要機器への非常時の電力供給に。仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh
EcoFlow(エコフロー)¥73,980税込¥81,3781台5日以内出荷日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。バッテリー容量:1024Wh。容量拡張可能。AC急速充:50分で80%まで充電、80分で満充電(最大入力1200W)。定格出力(W):1500W。X-Boost(W):対応、最大出力1900W。アプリ接続可能。出力ポート数:合計15、ACポート×6、DCポート×9。ソーラー充電:最大入力500W、11-60V、15A。蓄電池の種類:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー。サイクル寿命:約3000回(初期容量の80%以上を維持)用途充電 バッテリー キャンプ アウトドア 防災 緊急時 屋外 バーベキュー BBQ 車中泊付属品AC 充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、DC5521-DC5525ケーブル、取扱説明書及び保証書質量(kg)12定格出力(W)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×21.1×28.1バッテリー容量(Wh)1024
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら