カテゴリ
- 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
- EcoFlow(エコフロー)
- Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(2)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- OUKITEL(5)
- PowerArQ(1)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(6)
- SUNGA(1)
- TogoPower(7)
- YAMAZEN(山善)(6)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- ブロードウォッチ(3)
- マリンテック(4)
- モトユキ(1)
- 共立電子産業(1)
- 富士倉(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh
EcoFlow(エコフロー)¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。バッテリー容量:1024Wh。容量拡張可能。AC急速充:50分で80%まで充電、80分で満充電(最大入力1200W)。定格出力(W):1500W。X-Boost(W):対応、最大出力1900W。アプリ接続可能。出力ポート数:合計15、ACポート×6、DCポート×9。ソーラー充電:最大入力500W、11-60V、15A。蓄電池の種類:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー。サイクル寿命:約3000回(初期容量の80%以上を維持)用途充電 バッテリー キャンプ アウトドア 防災 緊急時 屋外 バーベキュー BBQ 車中泊付属品AC 充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、DC5521-DC5525ケーブル、取扱説明書及び保証書質量(kg)12定格出力(W)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×21.1×28.1バッテリー容量(Wh)1024
60Wソーラーパネル Type-C
EcoFlow(エコフロー)¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷付属品EcoFlow 60Wソーラーパネル(type-c) × 1/DC5521 用 XT60/XT60i 充電ケーブル × 1/フック × 1/取扱説明書寸法(mm)展開時:1356×309×16質量(kg)2(ソーラーパネル)タイプ電池:NタイプTOPCon単結晶シリコン電圧(V)開回路:25.6定格電力(W)60効率0.25折りたたみ寸法(mm)317×309×40RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68短絡電流(A)3.06
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら