カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • CIO
  • 富士インパルス(7)
  • MOTTERU(7)
  • エスコ(6)
  • 東芝(5)
  • TRACO POWER(5)
  • M&H(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • サンワサプライ(3)
  • DiodesZetex(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • onsemi(3)
  • アズワン(2)
  • アドテック(2)
  • SMC(2)
  • オーム電機(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • StarTech.com(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v5w」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルバッテリー PD Type-C 30W 薄型 軽量 10000mAh 3ポート CIOモバイルバッテリー PD Type-C 30W 薄型 軽量 10000mAh 3ポートCIO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
30W以上のモバイルバッテリーの中で極限まで薄く設計された約16mmを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3つの充電口を搭載。
仕様●パススルー機能:搭載●ポート構成:USB-C×2、USB-A×1●急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+付属品取扱説明書(日本語・英語)寸法(mm)97.6×69×16.2質量(g)180出力(USB-A):4.5V/5A、5V/3A、9V/2.5A、12V/1.5A (Max 22.5W)、出力(USB-C1/2 PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.92A、15V/2.33A、20v/1.75A (PPS)3.3-11V/3A (Max 33W)入力5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20v=1.75A (Max 35W)機能ドットLED残量表示バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3
SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K ブラック CIOSMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K ブラックCIO
7,598税込8,358
1個
欠品中
モバイルバッテリー 10000mAh 【25W ワイヤレス急速充電】35W USB-C PC対応 MagSafe対応 マグネット吸着
付属品取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)質量(g)188ポート数USB-C×1出力【USB-C】5V=3A / 9V=3A / 12V=2.91A / 15V=2.33A / 20V=1.75A (Max 35W) / PPS 5-11V=3A (Max 33W)【USB-C+ワイヤレス】15W(5V=3A) + 5W適合規格【急速充電】Qi2.2 (25W) / USB Power Delivery 3.0最大出力(W)【Qi2ワイヤレス】25入力5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (Max 30W)充電時間約160分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)10000サイズ(mm)約101×70×14.6使用可能回数約300回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安。
SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIOSMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバーCIO
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
モバイルバッテリー 10000mAh 【25W ワイヤレス急速充電】35W USB-C PC対応 MagSafe対応 マグネット吸着
付属品取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)質量(g)188ポート数USB-C×1出力【USB-C】5V=3A / 9V=3A / 12V=2.91A / 15V=2.33A / 20V=1.75A (Max 35W) / PPS 5-11V=3A (Max 33W)【USB-C+ワイヤレス】15W(5V=3A) + 5W適合規格【急速充電】Qi2.2 (25W) / USB Power Delivery 3.0最大出力(W)【Qi2ワイヤレス】25入力5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (Max 30W)充電時間約160分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)10000サイズ(mm)約101×70×14.6使用可能回数約300回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安。
SMARTCOBY TRIO 35W2C1A CIOSMARTCOBY TRIO 35W2C1ACIO
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
20,000mAhは大きくて重い。そんな常識を覆す程、コンパクトで軽量なモバイルバッテリー。従来の20,000mAhモバイルバッテリーと比較し、約3分の2の体積を実現(CIO製品との比較)。コンパクトなフォルムにもかかわらず、iPhone15なら約3.5回、Galaxy S24なら約3.0回。あらゆるデバイスを複数回充電可能です。毎日のお出かけに、旅行に大活躍します。91mm×68.5mm×29.5mm、約184cm3のボディは世界最小クラス(※2024年6月CIO調べ)。本体重量も約330gと、350mlのペットボトル飲料より軽いのでカジュアルに持ち歩けます。USB-C単ポート最大35W出力に対応。35W対応で利便性は飛躍的に向上し、スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad用 / mini / Pro)のみならず、一部ノートPC(MacBook Air)などへの充電も可能です。※45Wや65Wのみ対応のノートPCへの充電は出来ません。詳しくはPCメーカにお問合せください。その場合、『SMARTCOBY TRIO 67W2C1Aモデル』がおすすめです。PD及びPPSにも対応しているため、 Galaxyは超急速充電モードで充電可能です。 バッテリー本体も35Wに対応しており、35W以上の急速充電器を用いる事で約180分で満充電にできます。USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3つの充電口を搭載。 様々な用途の充電が可能です。デバイスとバッテリーの両方を充電 バッテリーを経由しながらデバイスの急速充電が可能。バッテリーを充電するのが面倒で、使いたい時にバッテリーが空になっているとき、『SMARTCOBY TRIO』はパススルー機能搭載で、バッテリーに充電しながらスマホなどへの充電にも対応しております。 コンセントが一つしかない環境や、両方を充電したいときに大活躍します。電気用品安全法(PSE)は電気用品による事故を防止し、電気用品安全法の基準に適合する電化製品につけられるマークのことで、安心の認証商品です。
仕様サイクル回数:約500回質量(g)約328規格急速充電:PPS / PD3.0出力USB(C1/C2):5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A (35W Max)/PPS3.3-11V/3A(MAX33W)、USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A (MAX 22.5W)、【複数ポート使用時のW数】USB(C1+C2):Total 30W、USB(C1+A):Total 30W、USB(C2+A):Total 30W、USB(C1+C2+A):Total 30W対応機種iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / iPodなどのMP3プレーヤー / AirPodsなどのワイヤレスイヤホン / ノートPC(35W出力対応までのモデルに限ります)入力USB(C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=2.92A/15V=2.33A/20V=1.75A (35W Max)機能パススルー:急速パススルー対応時間蓄電:約180分その他の機能ドットLED残量表示バッテリー容量(mAh)20000サイズ(mm)約91×68.5×30ポートUSB-C × 2 / USB-A × 1
35v 5w 電球特集