カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • CIO
  • モノタロウ(8)
  • StarTech.com(17)
  • エレコム(14)
  • 京セラ(14)
  • PLUS(プラス)[文具](14)
  • MICROCHIP(13)
  • コクヨ(9)
  • KEMET(5)
  • サンワサプライ(4)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • エスコ(3)
  • 水鏡(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • オーム電機(2)
  • ナベヤ(2)
  • SPARKFUN(2)
  • Anker(アンカー)(2)
  • 共栄プラスチック(1)
  • 大王製紙(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppc a5」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NovaPort SLIM DUOII 65W ブラック CIO

    NovaPort SLIM DUOII 65W ブラック

    CIO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    【単ポート最大65Wで幅広いノートPCに対応】。USB-Cポート単独使用時に最大65W出力に対応したUSB-C急速充電器です。MacBook AirなどのノートPC、iPad向け、Switch2、iPhone、Androidスマートフォンまで、1台で幅広いデバイスへ充電できます。出張先や外出先でも、使いやすい高出力モデルです。【2ポート同時で合計65W出力】。USB-Cを2ポート搭載し、2ポート同時使用時も合計最大65Wで出力。45W+20W、20W+45W、30W+30Wなどのパターンで電力配分されるため、ノートPC+スマートフォン、タブレット+スマートフォンなど、2台同時充電にも便利です。【CIO独自制御技術 NovaIntelligence搭載】。接続されたデバイスに合わせて最適な電力を瞬時に判別し、自動で振り分けるCIO独自の制御技術「NovaIntelligence」を搭載。ポートごとの出力を意識せず、繋ぐだけで端末ごとに最適化された急速充電を行えます。【NovaSafety2.0で温度を自動コントロール】。NovaPort SLIMⅡに搭載された安全保護機能「NovaSafety2.0」が、本体温度を常に監視し、発熱を自動でコントロール。出張や旅行先など長時間の充電シーンでも、温度に配慮した制御で使いやすい設計です。【180°スイングプラグでコンセント周りの取り回し向上】。プラグは180°まで開閉できるスイング構造を採用。新幹線の取っ手部分の差し口、カフェの低い位置のコンセント、壁際の家具裏側など、向きや角度に制約のあるコンセントでも差し込みやすい設計です。持ち運び時は折りたたみプラグとしてコンパクトに収納できます。【薄さ約12.5mm・約90gのスリム設計】。本体サイズは約87.4×46.4×12.5mm、重量は約90g。USB-C 2ポートで65W出力に対応しながら、ショルダーバッグやポーチに収まりやすい薄型・軽量設計のUSB-C充電器です。ノートPC用の充電器を持ち歩きたいビジネスシーンや旅行・出張にも適しています。【PD・PPS対応急速充電器】。USB Power Delivery(PD)に加え、PPS(5-11V=5A)にも対応。MacBook Air、iPhone、Galaxy、Pixel、iPad向け、Switch2など、各種USB-C急速充電対応デバイスに対し、規格に沿った効率的な充電が行えます。入力は100-240V対応で海外コンセントの電圧にも対応します。Type-C充電器として幅広い機器にご利用いただけます。【傷の目立ちにいくいシボ加工】。表面には一眼レフカメラにも採用されるシボ加工を施し、傷や指紋が目立ちにくい仕上がり。中央にはCIOのロゴをアルミプレートで配置しています。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、デスクや持ち歩きシーンに合わせて選べます。【新設計の薄型充電器】。180°スイングプラグ構造によって生まれる限られた内部スペースの中で、薄型ボディと最大65W出力を両立するため、CIO独自の新世代設計「NovaEngine」を採用。平面トランスの採用により内部部品の薄型化に貢献し、さらに基板レイアウトや構造を最適化することで、約12.5mmのスリム設計とUSB-C 2ポート搭載を実現しました。NovaPort SLIMⅡならではの内部構造です。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。
    付属品本製品 取扱説明書寸法(mm)46.4×87.4×12.5(プラグ部除く)色ブラック質量(g)90ポート数USB-Cポート×2出力【(USB-C1/C2)45W】5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(Max 45W)/PPS: 5-11V=4.05A、【USB-C1+C2)】45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(65W Max)、【USB-C1/C2)30W】5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A(Max 30W)/PPS: 5-11V=3A(Max 30W)、【USB-C1/C2)】5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(Max 65W)/PPS:5-11V=5A、【USB-C1/C2)20W】5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A入力100-240V~50/60Hz, 1.6A Max
  • NovaPort SLIM DUOII 45W ホワイト CIO

    NovaPort SLIM DUOII 45W ホワイト

    CIO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    【単ポート最大45Wでタブレット・省電力ノートPCにも対応】。USB-Cポート単独使用時に最大45W出力に対応した急速充電器です。MacBook Airなどの省電力ノートPC、iPad向け、Switch2、iPhone、Androidスマートフォンまで、1台で幅広いデバイスへ充電できます。出張先や外出先で、ノートPCやスマートフォンを1台で対応したいビジネス用途に適しています。【2ポート同時で合計45W出力】。USB-Cを2ポート搭載し、2ポート同時使用時も合計最大45Wで出力。30W+15W、15W+30W、20W+20Wなどのパターンで電力配分されるため、ノートPC+スマートフォン、タブレット+スマートフォンなど、タイプCの2台同時充電にも対応します。【CIO独自制御技術 NovaIntelligence搭載】。接続されたデバイスに合わせて最適な電力を瞬時に判別し、自動で振り分けるCIO独自の制御技術「NovaIntelligence」を搭載。ポートごとの出力を意識せず、繋ぐだけで端末ごとに最適化された急速充電を行えます。【NovaSafety2.0で温度を自動コントロール】。NovaPort SLIMⅡに搭載された安全保護機能「NovaSafety2.0」が、本体温度を常に監視し、発熱を自動でコントロール。出張や旅行先など長時間の充電シーンでも、温度に配慮した制御で使いやすい設計です。【180°スイングプラグでコンセント周りの取り回し向上】。プラグは180°まで開閉できるスイング構造を採用。新幹線の取っ手部分の差し口、カフェの低い位置のコンセント、壁際の家具裏側など、向きや角度に制約のあるコンセントでも差し込みやすい設計です。持ち運び時は折りたたみプラグとしてコンパクトに収納できます。【薄さ約12.5mm・約70gのスリム設計】。本体サイズは約78.8×44.2×12.5mm、重量は約70g。USB-C 2ポートで45W出力に対応しながら、ショルダーバッグやポーチに収まりやすい薄型・軽量設計のUSB-C充電器です。タブレット用や省電力ノートPC用の充電器を持ち歩きたいビジネスシーンや旅行・出張にも適しています。【PD・PPS対応急速充電器】。USB Power Delivery(PD)に加え、PPS(5-11V=4.05A)にも対応。MacBook Air、iPhone、Galaxy、Pixel、iPad向け、Switch2など、各種USB-C急速充電対応デバイスに対し、規格に沿った効率的な充電が行えます。ACアダプター入力は100-240V対応で海外コンセントの電圧にも対応します。Type-C充電器として幅広い機器にご利用いただけます。【シボ加工×アルミプレートロゴ・ブラック/ホワイト2色】。表面には一眼レフカメラにも採用されるシボ加工を施し、傷や指紋が目立ちにくい仕上がり。中央にはCIOのロゴをアルミプレートで配置しています。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、デスクや持ち歩きシーンに合わせて選べます。【NovaEngine/平面トランス採用の新設計】。180°スイングプラグ構造によって生まれる限られた内部スペースの中で、薄型ボディと最大45W出力を両立するため、CIO独自の新世代設計「NovaEngine」を採用。平面トランスの採用により内部部品の薄型化に貢献し、さらに基板レイアウトや構造を最適化することで、約12.5mmのスリム設計とUSB-C 2ポート搭載を実現しました。NovaPort SLIMⅡならではの内部構造です。
    付属品本製品 取扱説明書寸法(mm)44.2×78.8×12.5(プラグ部除く)色ホワイト質量(g)70ポート数USB-C×2出力【USB-C1+C2)】30W+15W or 15W+30W or 20W+20W(45W Max)、【USB-C1/C2)30W】5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A(Max 30W)/PPS: 5-11V=2.7A、【USB-C1/C2)】5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(Max 45W)/PPS:5-11V=4.05A、【USB-C1/C2)20W】5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A PPS: 5-11V=1.8A、【(USB-C1/C2)45W】5V=3A / 9V=1.66A / 12V=1.25A入力100-240V~50/60Hz, 1.2A Max
  • NovaPort SLIM DUOII 65W ホワイト CIO

    NovaPort SLIM DUOII 65W ホワイト

    CIO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    【単ポート最大65Wで幅広いノートPCに対応】。USB-Cポート単独使用時に最大65W出力に対応したUSB-C急速充電器です。MacBook AirなどのノートPC、iPad向け、Switch2、iPhone、Androidスマートフォンまで、1台で幅広いデバイスへ充電できます。出張先や外出先でも、使いやすい高出力モデルです。【2ポート同時で合計65W出力】。USB-Cを2ポート搭載し、2ポート同時使用時も合計最大65Wで出力。45W+20W、20W+45W、30W+30Wなどのパターンで電力配分されるため、ノートPC+スマートフォン、タブレット+スマートフォンなど、2台同時充電にも便利です。【CIO独自制御技術 NovaIntelligence搭載】。接続されたデバイスに合わせて最適な電力を瞬時に判別し、自動で振り分けるCIO独自の制御技術「NovaIntelligence」を搭載。ポートごとの出力を意識せず、繋ぐだけで端末ごとに最適化された急速充電を行えます。【NovaSafety2.0で温度を自動コントロール】。NovaPort SLIMⅡに搭載された安全保護機能「NovaSafety2.0」が、本体温度を常に監視し、発熱を自動でコントロール。出張や旅行先など長時間の充電シーンでも、温度に配慮した制御で使いやすい設計です。【180°スイングプラグでコンセント周りの取り回し向上】。プラグは180°まで開閉できるスイング構造を採用。新幹線の取っ手部分の差し口、カフェの低い位置のコンセント、壁際の家具裏側など、向きや角度に制約のあるコンセントでも差し込みやすい設計です。持ち運び時は折りたたみプラグとしてコンパクトに収納できます。【薄さ約12.5mm・約90gのスリム設計】。本体サイズは約87.4×46.4×12.5mm、重量は約90g。USB-C 2ポートで65W出力に対応しながら、ショルダーバッグやポーチに収まりやすい薄型・軽量設計のUSB-C充電器です。ノートPC用の充電器を持ち歩きたいビジネスシーンや旅行・出張にも適しています。【PD・PPS対応急速充電器】。USB Power Delivery(PD)に加え、PPS(5-11V=5A)にも対応。MacBook Air、iPhone、Galaxy、Pixel、iPad向け、Switch2など、各種USB-C急速充電対応デバイスに対し、規格に沿った効率的な充電が行えます。入力は100-240V対応で海外コンセントの電圧にも対応します。Type-C充電器として幅広い機器にご利用いただけます。【傷の目立ちにいくいシボ加工】。表面には一眼レフカメラにも採用されるシボ加工を施し、傷や指紋が目立ちにくい仕上がり。中央にはCIOのロゴをアルミプレートで配置しています。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、デスクや持ち歩きシーンに合わせて選べます。【新設計の薄型充電器】。180°スイングプラグ構造によって生まれる限られた内部スペースの中で、薄型ボディと最大65W出力を両立するため、CIO独自の新世代設計「NovaEngine」を採用。平面トランスの採用により内部部品の薄型化に貢献し、さらに基板レイアウトや構造を最適化することで、約12.5mmのスリム設計とUSB-C 2ポート搭載を実現しました。NovaPort SLIMⅡならではの内部構造です。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。
    付属品本製品 取扱説明書寸法(mm)46.4×87.4×12.5(プラグ部除く)色ホワイト質量(g)90ポート数USB-Cポート×2出力【(USB-C1/C2)45W】5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(Max 45W)/PPS: 5-11V=4.05A、【USB-C1+C2)】45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(65W Max)、【USB-C1/C2)30W】5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A(Max 30W)/PPS: 5-11V=3A(Max 30W)、【USB-C1/C2)】5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(Max 65W)/PPS:5-11V=5A、【USB-C1/C2)20W】5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A入力100-240V~50/60Hz, 1.6A Max
  • NovaPort SLIM DUOII 45W ブラック CIO

    NovaPort SLIM DUOII 45W ブラック

    CIO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    【単ポート最大45Wでタブレット・省電力ノートPCにも対応】。USB-Cポート単独使用時に最大45W出力に対応した急速充電器です。MacBook Airなどの省電力ノートPC、iPad向け、Switch2、iPhone、Androidスマートフォンまで、1台で幅広いデバイスへ充電できます。出張先や外出先で、ノートPCやスマートフォンを1台で対応したいビジネス用途に適しています。【2ポート同時で合計45W出力】。USB-Cを2ポート搭載し、2ポート同時使用時も合計最大45Wで出力。30W+15W、15W+30W、20W+20Wなどのパターンで電力配分されるため、ノートPC+スマートフォン、タブレット+スマートフォンなど、タイプCの2台同時充電にも対応します。【CIO独自制御技術 NovaIntelligence搭載】。接続されたデバイスに合わせて最適な電力を瞬時に判別し、自動で振り分けるCIO独自の制御技術「NovaIntelligence」を搭載。ポートごとの出力を意識せず、繋ぐだけで端末ごとに最適化された急速充電を行えます。【NovaSafety2.0で温度を自動コントロール】。NovaPort SLIMⅡに搭載された安全保護機能「NovaSafety2.0」が、本体温度を常に監視し、発熱を自動でコントロール。出張や旅行先など長時間の充電シーンでも、温度に配慮した制御で使いやすい設計です。【180°スイングプラグでコンセント周りの取り回し向上】。プラグは180°まで開閉できるスイング構造を採用。新幹線の取っ手部分の差し口、カフェの低い位置のコンセント、壁際の家具裏側など、向きや角度に制約のあるコンセントでも差し込みやすい設計です。持ち運び時は折りたたみプラグとしてコンパクトに収納できます。【薄さ約12.5mm・約70gのスリム設計】。本体サイズは約78.8×44.2×12.5mm、重量は約70g。USB-C 2ポートで45W出力に対応しながら、ショルダーバッグやポーチに収まりやすい薄型・軽量設計のUSB-C充電器です。タブレット用や省電力ノートPC用の充電器を持ち歩きたいビジネスシーンや旅行・出張にも適しています。【PD・PPS対応急速充電器】。USB Power Delivery(PD)に加え、PPS(5-11V=4.05A)にも対応。MacBook Air、iPhone、Galaxy、Pixel、iPad向け、Switch2など、各種USB-C急速充電対応デバイスに対し、規格に沿った効率的な充電が行えます。ACアダプター入力は100-240V対応で海外コンセントの電圧にも対応します。Type-C充電器として幅広い機器にご利用いただけます。【シボ加工×アルミプレートロゴ・ブラック/ホワイト2色】。表面には一眼レフカメラにも採用されるシボ加工を施し、傷や指紋が目立ちにくい仕上がり。中央にはCIOのロゴをアルミプレートで配置しています。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、デスクや持ち歩きシーンに合わせて選べます。【NovaEngine/平面トランス採用の新設計】。180°スイングプラグ構造によって生まれる限られた内部スペースの中で、薄型ボディと最大45W出力を両立するため、CIO独自の新世代設計「NovaEngine」を採用。平面トランスの採用により内部部品の薄型化に貢献し、さらに基板レイアウトや構造を最適化することで、約12.5mmのスリム設計とUSB-C 2ポート搭載を実現しました。NovaPort SLIMⅡならではの内部構造です。
    付属品本製品 取扱説明書寸法(mm)44.2×78.8×12.5(プラグ部除く)色ブラック質量(g)70ポート数USB-C×2出力【USB-C1+C2)】30W+15W or 15W+30W or 20W+20W(45W Max)、【USB-C1/C2)30W】5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A(Max 30W)/PPS: 5-11V=2.7A、【USB-C1/C2)】5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(Max 45W)/PPS:5-11V=4.05A、【USB-C1/C2)20W】5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A PPS: 5-11V=1.8A、【(USB-C1/C2)45W】5V=3A / 9V=1.66A / 12V=1.25A入力100-240V~50/60Hz, 1.2A Max
  • SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ホワイト CIO

    SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ホワイト

    CIO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    Qi2.2対応ワイヤレス充電。マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンを置くだけで手軽に充電できます。発熱を抑えたいシーンでは、本体ボタン長押しで7.5Wのセーフティモードに切り替え可能です。有線と内蔵ケーブルの同時充電時は合計最大15W出力です。Qi2非対応のデバイスは、Qi規格で充電されます。半固体系バッテリーセル採用。本製品は半固体系バッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。USB-Cケーブル内蔵。約21cmのUSB-Cケーブルを本体に内蔵。最大20Wの入出力に対応し、スマートフォンやイヤホンの充電はもちろん、本体充電にも使えます。ケーブルを別で持ち歩く必要がなく、外出や旅行にも便利です。着脱式のため、万が一ケーブルが傷んだ場合もType-Cケーブル単体で交換できます。小型・軽量で持ち歩きやすい。本体サイズは約100mm×70mm×14mmで約151g。薄型設計で、スマートフォンと重ね持ちしやすく、サコッシュやポケットにも収まりやすいサイズ感です。表面にはラバーコーティングを採用し、マグネット吸着時にスマートフォン背面への傷にも配慮しています。5000mAhのちょうどいい容量。iPhone 17 Proを有線で約0.77回、ワイヤレスで約0.66回、iPhone 16 Proを有線で約0.88回、ワイヤレスで約0.8回充電可能。通勤や外出時の「少し足りない」を補いやすい容量です。残量は1%単位のデジタル表示で確認できます。完全パススルー充電対応。本体をUSB-Cで充電しながら、有線もしくはワイヤレス給電によるデバイスの充電、パススルー充電が可能です。(デバイスの充電終了後、本体の充電が始まります)。さらに本体が満充電になると、バッテリーセルからの電力供給回路をカットし、デバイス側へ優先して給電する完全パススルー機能を搭載しています。そのためワイヤレス充電器としてもフル活用できるだけでなく、常時コンセントに挿しておけば、お出かけ時にモバイルバッテリーの残量がない!という心配がありません。半固体系の構造と安全制御。半固体系セルの採用に加え、クリアランス(膨張余裕)・区画(セルの仕切り)・難燃・放熱など、内部構造に関するメーカー独自の設計基準を満たしたコア設計レベルです。コアである半固体系セル自体の温度が55℃以内になるよう設計しております。また、バッテリー内部の温度を常時監視し、高温時には、 出力を自動的に制御することで、過度な発熱を防ぐ安全制御機能です。 外側からは見えませんが、これらはすべてCIO独自のファームウェアで制御されており、「安心して使用できる温度帯」を実現する設計思想に基づいています。対応デバイス・使用シーン。Qi2ワイヤレス充電:Qi2.2 25W充電対応:iPhone16Proシリーズ、iPhone17シリーズ(Pro系含む)、Pixel10 Pro XL。Qi2 15W充電対応:iPhone 15 / 16 シリーズおよびiPhone Air、17e。Pixel10シリーズなどAndroid Qi2対応機種。有線:USB-C対応のスマートフォン・タブレット・イヤホン・Macbook Neo等(最大20W)。有線出力は最大20Wのため、iPadやノートPCの専用充電器用途には適していません。Appleデバイス用アクセサリデザインガイドライン準拠。CIO 安心保証対応。日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)100×70×14色ホワイト質量(g)151出力(W)【Qi2.2ワイヤレス】~25出力【USB-C内蔵ケーブル+USB-C】Total 15W(5V=3A)、5V=3A/9V=2.22A/12V1.67A=(Max 20W)/PPS 5-11V=2A(Max 22W)リサイクル回数400回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安対応機種ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone17e /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。入力5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(Max 20W)対応【急速充電】Qi2.2(25W)充電 / PD3.0バッテリー2500mAh × 2pcs(Total 5000mAh)バッテリー容量(mAh)2500(7.4V/18.5Wh)ポートUSB-C ×2蓄電時間(時間)1時間30分 ※使用環境により異なる場合があります。
  • SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト   CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応]

    CIO
    ¥6,798税込¥7,478
    1式
    7日以内出荷
    次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した燃えにくい半固体系バッテリーセルを採用。業界大手のTier1で信頼度が高いバッテリーセルを使用し、従来のリチウムイオン電池と比べて燃えにくい設計を実現しました。軽量で、バッグやポーチ、通勤用のカバンにも収まりやすい薄型設計です。USB-C単ポート最大35W出力に対応。iPhoneやGalaxy、Xperiaなどのスマートフォンに加え、iPad / mini / Pro、一部のMacBook AirなどのノートPCまで充電可能です。PPSにも対応している為、 Galaxyは超急速充電モードで充電可能です。 本体は35Wに対応しており、急速充電器を用いる事で約90分で満充電に。デバイスとバッテリーの両方を充電 バッテリーを経由しながらデバイスの急速充電が可能。通常時はフラットで見た目を損なわないデザインを採用。
    付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)約66.8×98.3×16色ホワイト質量(g)約187ポート数USB-C×2、USB-A×1出力単ポート:USB-C1/C2 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)、PPS 5-11V=3A(Max 33W)、USB-A 4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、2ポート使用時:USB(C1+C2) 5V=3A + 5V=3A(Max 30W)、USB-C1/C2 + USB-A 5V=3A + 5V=3A(Max 30W)、3ポート使用時:USB-C1 + C2 + USB-A 5V=2A + 5V=2A + 5V=2A(Max 30W)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー5000mAh × 2pcs(Total 10000mAh)バッテリー電圧(V)7.82充電時間(分)約90分(0~100%)バッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約300バッテリー容量(Wh)39.1
  • SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh?  ブラック CIO-MB35W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh? ブラック CIO-MB35W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応]

    CIO
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    7日以内出荷
    次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した燃えにくい半固体系バッテリーセルを採用。業界大手のTier1で信頼度が高いバッテリーセルを使用し、従来のリチウムイオン電池と比べて燃えにくい設計を実現しました。20000mAhの容量を備えながら、持ち歩きやすいコンパクトサイズを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-C×2、USB-A×1の3ポートを搭載。スマートフォン、イヤホン、タブレット、ノートPCなどをまとめて充電できます。PD及びPPSにも対応しているため、GalaxyなどのAndroid端末は超急速充電モードで充電可能です。残量は1%単位の数値で見やすく表示。バッテリーが少なくなってきたらすぐに気付くことができ、適切なタイミングでの充電が可能です。
    寸法(mm)約91×68.8×29.5色ブラック質量(g)約320ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-C1/C2出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V=3A(Max 33W)、USB-A出力:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1+C2出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1/C2+A出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1+C2+A出力:合計30W(5V=6A)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー20000mAh 2ICP7732バッテリー電圧(V)7.74充電時間(分)約180分(0~100%)バッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約500バッテリー容量(Wh)77.4
  • SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh?  ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh? ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応]

    CIO
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    7日以内出荷
    次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した燃えにくい半固体系バッテリーセルを採用。業界大手のTier1で信頼度が高いバッテリーセルを使用し、従来のリチウムイオン電池と比べて燃えにくい設計を実現しました。20000mAhの容量を備えながら、持ち歩きやすいコンパクトサイズを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-C×2、USB-A×1の3ポートを搭載。スマートフォン、イヤホン、タブレット、ノートPCなどをまとめて充電できます。PD及びPPSにも対応しているため、GalaxyなどのAndroid端末は超急速充電モードで充電可能です。残量は1%単位の数値で見やすく表示。バッテリーが少なくなってきたらすぐに気付くことができ、適切なタイミングでの充電が可能です。
    寸法(mm)約91×68.8×29.5色ホワイト質量(g)約320ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-C1/C2出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V=3A(Max 33W)、USB-A出力:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1+C2出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1/C2+A出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1+C2+A出力:合計30W(5V=6A)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー20000mAh 2ICP7732バッテリー電圧(V)7.74充電時間(分)約180分(0~100%)バッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約500バッテリー容量(Wh)77.4