SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応]

SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト   CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] - CIO

次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した燃えにくい半固体系バッテリーセルを採用。
業界大手のTier1で信頼度が高いバッテリーセルを使用し、従来のリチウムイオン電池と比べて燃えにくい設計を実現しました。
軽量で、バッグやポーチ、通勤用のカバンにも収まりやすい薄型設計です。
USB-C単ポート最大35W出力に対応。iPhoneやGalaxy、Xperiaなどのスマートフォンに加え、iPad / mini / Pro、一部のMacBook AirなどのノートPCまで充電可能です。
PPSにも対応している為、 Galaxyは超急速充電モードで充電可能です。 本体は35Wに対応しており、急速充電器を用いる事で約90分で満充電に。
デバイスとバッテリーの両方を充電 バッテリーを経由しながらデバイスの急速充電が可能。
通常時はフラットで見た目を損なわないデザインを採用。

付属品
取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル
寸法(mm)
約66.8×98.3×16
色
ホワイト
質量(g)
約187
ポート数
USB-C×2、USB-A×1
出力
単ポート:USB-C1/C2 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)、PPS 5-11V=3A(Max 33W)、USB-A 4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、2ポート使用時:USB(C1+C2) 5V=3A + 5V=3A(Max 30W)、USB-C1/C2 + USB-A 5V=3A + 5V=3A(Max 30W)、3ポート使用時:USB-C1 + C2 + USB-A 5V=2A + 5V=2A + 5V=2A(Max 30W)
適合規格
急速充電規格:PD3.0
入力
USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)
バッテリー
5000mAh × 2pcs(Total 10000mAh)
バッテリー電圧(V)
7.82
充電時間(分)
約90分(0~100%)
バッテリー容量(mAh)
5000
充放電回数(回)
約300
バッテリー容量(Wh)
39.1
内容量
1式
注意
※半固体系セルの安全性は使用環境・条件により異なります。正規の使用方法でお使いください。
※1使用環境により異なる場合があります。
※2約300回の充放電後も初期容量の約80%を維持する設計。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04264150CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする