カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- CIO
- 共立電子産業(13)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
「qi2mm-2」の検索結果

SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K シルバー CIO-MB30W1C-8K-S2W25-SL
CIO¥7,298税込¥8,0281式7日以内出荷有線充電はもちろん、ワイヤレス充電でもiPhone1回分の充電が可能な8000mAhのモバイルバッテリー。本体は薄さ約12mm、軽さ約170gと超薄型&軽量設計。本製品はQi2の安全基準と互換性基準を満たしていることを認証する機関「「Wireless Power Consortium (WPC)」のQi2認証製品です。USB-Cポートを使えば、最大30Wの出力で、ワイヤレス充電に対応していないタブレットやイヤホンなど様々な機器を充電可能です。寸法(mm)約102×70×12色シルバー質量(g)約170ポート数USB-C×1出力USB-C:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)/PPS 5- 11V=3A(Max33W)、Wireless:Max25W適合規格急速充電規格:Qi2.2(25W)/USB Power Delivery 3.0入力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (Max 20W)バッテリー4000mAh × 2pcs(Total 8000mAh)バッテリー電圧(V)7.52充電時間(時間)約120分(0~100%)バッテリー容量(mAh)4000充放電回数(回)約300バッテリー容量(Wh)30.08
SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K ブラック CIO-MB30W1C-8K-S2W25-BK
CIO¥8,598税込¥9,4581式7日以内出荷有線充電はもちろん、ワイヤレス充電でもiPhone1回分の充電が可能な8000mAhのモバイルバッテリー。本体は薄さ約12mm、軽さ約170gと超薄型&軽量設計。本製品はQi2の安全基準と互換性基準を満たしていることを認証する機関「「Wireless Power Consortium (WPC)」のQi2認証製品です。USB-Cポートを使えば、最大30Wの出力で、ワイヤレス充電に対応していないタブレットやイヤホンなど様々な機器を充電可能です。寸法(mm)約102×70×12色ブラック質量(g)約170ポート数USB-C×1出力USB-C:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)/PPS 5- 11V=3A(Max33W)、Wireless:Max25W適合規格急速充電規格:Qi2.2(25W)/USB Power Delivery 3.0入力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (Max 20W)バッテリー4000mAh × 2pcs(Total 8000mAh)バッテリー電圧(V)7.52充電時間(時間)約120分(0~100%)バッテリー容量(mAh)4000充放電回数(回)約300バッテリー容量(Wh)30.08