SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K ブラック CIO-MB30W1C-8K-S2W25-BK

SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K ブラック   CIO-MB30W1C-8K-S2W25-BK - CIO

有線充電はもちろん、ワイヤレス充電でもiPhone1回分の充電が可能な8000mAhのモバイルバッテリー。
本体は薄さ約12mm、軽さ約170gと超薄型&軽量設計。
本製品はQi2の安全基準と互換性基準を満たしていることを認証する機関「「Wireless Power Consortium (WPC)」のQi2認証製品です。
USB-Cポートを使えば、最大30Wの出力で、ワイヤレス充電に対応していないタブレットやイヤホンなど様々な機器を充電可能です。

寸法(mm)
約102×70×12
色
ブラック
質量(g)
約170
ポート数
USB-C×1
出力
USB-C:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)/PPS 5- 11V=3A(Max33W)、Wireless:Max25W
適合規格
急速充電規格:Qi2.2(25W)/USB Power Delivery 3.0
入力
USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (Max 20W)
バッテリー
4000mAh × 2pcs(Total 8000mAh)
バッテリー電圧(V)
7.52
充電時間(時間)
約120分(0~100%)
バッテリー容量(mAh)
4000
充放電回数(回)
約300
バッテリー容量(Wh)
30.08
内容量
1式
注意
※1有線充電にはモード切替機能はありません。
※2使用環境により異なります
※3フル充電・放電の繰り返しによる目安。
※USB-Cポートにケーブルを挿すと自動的に有線充電に切り替わります。そのため、ワイヤレス充電と有線充電の同時充電はできません。
※1
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04264229CIO-MB30W1C-8K-S2W25-BK
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする