PROSTYLE

PROSTYLEのページです。PROSTYLEは、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイティポンプ PROSTYLEマイティポンプPROSTYLE(10件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に電源(V)単相・交流100使用流体清水最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)質量(kg)4定格出力(W)120電源コード(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2水深(m)3.5
マイティポンプ PROSTYLEマイティポンプPROSTYLE(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小さいけれどパワフル
用途土木・建築現場・農業・ため池などの排水に電源(V)単相・交流100最大吐出量(L/min)95/105(50Hz/60Hz)最大揚程(m)7.0/9.7(50Hz/60Hz)使用流体汚水質量(kg)5.4定格出力(W)180電源コード(m)5運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2水深(m)4.5
片面式アルミ踏台 PROSTYLE片面式アルミ踏台PROSTYLE
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
スタイリッシュなデザインと安心設計! 使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段! 作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。
最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム設置寸法・幅(mm)470踏ざん間隔(mm)230収納寸法・幅(mm)470収納寸法・奥行(mm)60天板寸法・幅(mm)335天板寸法・奥行(mm)260
養生マット PROSTYLE養生マットPROSTYLE
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
運搬物や床・壁をキズや破損から守る!。軽くて丈夫。折りたたみやすい。クッション性にも優れてる
用途引越し時の家具の養生に。運搬時の荷物保護に。DIY時の敷物に。作業時の床面保護に。作業道具置き場に。車のトランクの養生に混率(%)表/裏生地:ポリエステル100、中綿生地:綿50、ポリエステル50
ブルーシート PROSTYLEブルーシートPROSTYLE
192税込211
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!。レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!
用途アウトドアやレジャーに。工事現場の資材・工具のカバーに。農作業の採り入れに。災害時の応急処置に材質ポリエチレン、【ハトメ金具】アルミニウム形状折りたたみタイプブルー
水中ポンプ(汚物用) PSP-500S PROSTYLE水中ポンプ(汚物用) PSP-500SPROSTYLE
32,980税込36,278
1台
当日出荷
汚物排水に強い!。接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス。汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般土木工事・建築工事用(雨水・湧水・地下水などの揚水・排水用)。農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約8.5コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.67、60Hz:6.2定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×400運転水位(mm)開始:205運転可能最低水位(mm)66水温(℃)許容:0~40最大通過物径(Φmm)20水深(m)使用可能:5
水中ポンプ(雑排水用) PSP-300S PROSTYLE水中ポンプ(雑排水用) PSP-300SPROSTYLE
28,980税込31,878
1台
当日出荷
汚物排水に強い!。接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス。多少の汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般雑排水(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用)。農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約12.7コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.5、60Hz:6.3定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×400運転水位(mm)開始:173運転可能最低水位(mm)60水温(℃)許容:0~40最大通過物径(Φmm)7水深(m)使用可能:5
充電式ドライバー PROSTYLE充電式ドライバーPROSTYLE
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.3Nm、2Nm、1Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。タイプ充電式ドライバー、グリップタイプ電動ドライバー電圧(V)3.7本体寸法(mm)47×47×150本体質量(kg)0.2チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1800ビット6.35mmクイック・リリースチャック採用充電器入力USB:5V 1Aトルク(N・m)(電動締め付けトルク)3.3(300RPM)、2(250RPM)、1(200RPM)切替機能搭載、(手動締め付けトルク)12充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)80
上枠付片面式アルミ踏台 スリムミニ PROSTYLE上枠付片面式アルミ踏台 スリムミニPROSTYLE
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
作業しやすいワイドな天板。隙間に収まる薄型設計。ゴム製の滑り止めで、滑りにくく床を傷つけにくい。ステップ間隔も狭めで安心して昇れる。昇り降りしやすい緩やかな傾斜。SGマーク認証品
材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エラストマーゴム最大使用質量(kg)100
アルミテープ PROSTYLEアルミテープPROSTYLE
898税込988
1巻
当日出荷
耐熱性・耐寒性。防湿効果。強度、耐候性、静電気防止
用途空調ダクトと保温・保冷材のシール,電気器具の熱反射・遮断、防水・補修等に使用可能。仕様光沢ありテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.085粘着力(N/10mm)7
コーキングガン PROSTYLEコーキングガンPROSTYLE
598税込658
1台
3日以内出荷
ロット棒に溝無しで押し出し、戻しがスムーズです。薄板金製品なので軽量で頑丈です。
用途シリコン等コーキングカートリッジ300ml/330ml対応。焼き付け塗装(黒色)付属品なし幅(mm)55質量(kg)0.3高さ(mm)160奥行(mm)303危険物の類別非危険物
陸上用キャリーポンプ PROSTYLE陸上用キャリーポンプPROSTYLE
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
楽々移動で幅広い用途に使える 最低水位汲上1mm以下を実現
用途床下排水。天井排水。温水冷水循環。家庭用(庭・植木への散水/風呂水の給排水/プール給排水)。農業用(小型池・田畑・ハウス等の給排水など)。淡水魚(養殖水槽の水循環/水の入替、鑑賞水槽の水循環/水の入替)。設備用(一般給排水、40℃以下の温水循環)幅(mm)242高さ(mm)221奥行(mm)145
フレアROCKET用クランプ(単品) PROSTYLEフレアROCKET用クランプ(単品)PROSTYLE
6,998税込7,698
1個
欠品中
フレアROCKET PROSTYLEフレアROCKETPROSTYLE
44,048税込48,453
1セット
3日以内出荷
フレアROCKET用クランプセット PROSTYLEフレアROCKET用クランプセットPROSTYLE
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
コベックス両面目盛付3.5m PROSTYLEコベックス両面目盛付3.5mPROSTYLE(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様
用途測定距離テープ長さ(m)3.5JIS規格1級目盛種別両面テープ幅(mm)16仕様磁石付き、ソフトストラップ/ベルトクリップ付、本体フルラバー装備構造衝撃吸収構造表示455mmピッチ目盛仕様両面目盛コーティングナイロン
上枠付片面式アルミ踏台 スリム PROSTYLE上枠付片面式アルミ踏台 スリムPROSTYLE
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
作業しやすいワイドな天板。隙間に収まる薄型設計。ゴム製の滑り止めで、滑りにくく床を傷つけにくい。ステップ間隔も狭めで安心して昇れる。昇り降りしやすい緩やかな傾斜
材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エラストマーゴム最大使用質量(kg)100
充電式ドライバー PROSTYLE充電式ドライバーPROSTYLE
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.5Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。電圧(V)3.7本体寸法(mm)47×47×150本体質量(kg)0.2チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1800充電器入力USB:5V 1A充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)80
充電式ドライバー PROSTYLE充電式ドライバーPROSTYLE
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.8Nm、2Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。電圧(V)3.7本体寸法(mm)49×49×183本体質量(kg)0.247チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2000充電器入力USB:5V 1A充電時間(分)110バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)100
フレアROCKET用ダイスセット PROSTYLEフレアROCKET用ダイスセットPROSTYLE
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷
コベックス両面目盛付5.5m PROSTYLEコベックス両面目盛付5.5mPROSTYLE
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様
用途測定距離テープ長さ(m)5.5JIS規格1級目盛種別両面テープ幅(mm)25仕様磁石付き、ソフトストラップ/ベルトクリップ付、本体フルラバー装備構造衝撃吸収構造表示455mmピッチ目盛仕様両面目盛コーティングナイロン