絞り込み
ブランド
- PROSTYLE
- モノタロウ(459)
- エスコ(9,377)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,278)
- 日東工器(1,732)
- TRUSCO(1,534)
- BAHCO(バーコ)(1,399)
- SK11(1,374)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(949)
- ベッセル(924)
- BOSCH(ボッシュ)(920)
- NAC(長堀工業)(901)
- RIDGID(日本エマソン)(803)
- Clover(クロバー)(757)
- KNIPEX(クニペックス)(676)
- Wera(673)
- ブランドをもっと見る

充電式ドライバー
PROSTYLE¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.3Nm、2Nm、1Nm/手動回転正逆回転:12Nm)用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)1800本体質量(kg)0.2タイプ充電式ドライバー、グリップタイプ電動ドライバー本体寸法(mm)47×47×150チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリービット6.35mmクイック・リリースチャック採用充電器入力USB:5V 1Aトルク(N・m)(電動締め付けトルク)3.3(300RPM)、2(250RPM)、1(200RPM)切替機能搭載、(手動締め付けトルク)12充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)80
充電式ドライバー
PROSTYLE¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.5Nm/手動回転正逆回転:12Nm)用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。電圧(V)3.7本体寸法(mm)47×47×150本体質量(kg)0.2チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1800充電器入力USB:5V 1A充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)80
充電式ドライバー
PROSTYLE¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.8Nm、2Nm/手動回転正逆回転:12Nm)用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。電圧(V)3.7本体寸法(mm)49×49×183本体質量(kg)0.247チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2000充電器入力USB:5V 1A充電時間(分)110バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)100
























![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)