東亜フレックス

東亜フレックスのページです。東亜フレックスは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIOFRAX クロス 東亜フレックスBIOFRAX クロス東亜フレックス
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷
ステンレスワイヤーで補強されたBSFヤーンを平織した製品。
用途高温用カーテン及びガスケット、各種ダクト・パイプ保温材、断熱布団カバー、溶接火花受け等。材質(補強材)ステンレスワイヤー
ターポリンシート定尺巻(防水シート) 東亜フレックスターポリンシート定尺巻(防水シート)東亜フレックス(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
プロ仕様の防水シート(ターポリンシート)、50M定尺品ですので様々な用途にご利用いただけます。
用途養生・防水・テント・シェード・オーニング・シート等材質ポリエステル+塩化ビニル幅(mm)1000厚さ(mm)0.7質量(kg)約40深緑色長さ(m)50
高水密性管継手Yurina(ユリーナ) 東亜フレックス高水密性管継手Yurina(ユリーナ)東亜フレックス
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
現場施工が可能で、往来の配管接続継手が不要 コンパクト設計
用途カナパワーホースニューATと鋼管(SUS、SGP)の接続、カナパワーホースニューATの用途に準ずる適合JIS G 3459:配管用ステンレス鋼管/JIS G 3452:配管用炭素鋼管/JIS G 3454:圧力配管用炭素鋼管/JIS G 3442:水道用亜鉛メッキ鋼管/JWWA K 116:水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管形状管継手適合圧力(MPa)0.69関連資料(0.9MB) (1.3MB)
高水密性管継手Riona(リオーナ) 東亜フレックス高水密性管継手Riona(リオーナ)東亜フレックス
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
現場施工が可能で、往来の配管接続継手が不要 ホースの破損に対して補修継手としても使用可能です コンパクト設計
用途カナパワーホースニューAT同士の接続及び補修、カナパワーホースニューATの用途に準ずる形状管継手適合圧力(MPa)0.69関連資料(0.9MB) (1.3MB)
BIOFRAX テープ 東亜フレックスBIOFRAX テープ東亜フレックス
78,980税込86,878
1箱(5巻)ほか
3日以内出荷
ガラスファイバーで補強されたBSPWヤーンを平織したテープ。
用途高温用ガスケット、各種ダクト・パイプ保温材。材質(補強材)ステンレス線