絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

三和研磨工業

三和研磨工業のページです。三和研磨工業は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤシートアルファ 三和研磨工業ダイヤシートアルファ三和研磨工業(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途オービタルサンダー用のガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。寸法(mm)105×73品種レジンダイヤ加工湿式裏面面ファスナー使用機械リュービミニサンダーS-550M(推奨)
手磨き ダイヤアルファ 三和研磨工業手磨き ダイヤアルファ三和研磨工業(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途日常のお手入れに便利な手磨きタイプです。ガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。厚さ(mm)25(スポンジ)寸法(mm)105×55品種レジンダイヤ加工湿式
ゴムパットM16 三和研磨工業ゴムパットM16三和研磨工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
弾力性があり、曲面の加工に適しています。
用途ダイヤセラミカ、イージーきらら、フレキシブルパットSFを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのゴムパットです。
手磨き きらら大理石用 三和研磨工業手磨き きらら大理石用三和研磨工業
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
水をかけてこするだけ簡単に光沢復元。石面の状態に合わせて必要な粒度を選択してご使用頂けます。
用途光沢が低下した大理石の再研磨メンテナンス用手磨きダイヤモンドパッドです。厚さ(mm)25(スポンジ)寸法(mm)75×40品種レジンダイヤ加工湿式
変換ジョイント 三和研磨工業変換ジョイント三和研磨工業(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
用途M16用パットとM10用機械を取り付けるためのジョイントです。機械主軸M10、M16(パット軸)
イージーきらら 三和研磨工業イージーきらら三和研磨工業
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から12日以内出荷
粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。被削材花崗岩、大理石仕様必要工具オプション:専用パット品種レジンダイヤ加工湿式
フレキシブルパットSF 三和研磨工業フレキシブルパットSF三和研磨工業
3,298税込3,628
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。
用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。被削材花崗岩仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)加工乾式
ダイヤセラミカ 三和研磨工業ダイヤセラミカ三和研磨工業
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から14日以内出荷
ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。
用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。被削材花崗岩仕様必要工具オプション:専用パット加工湿式
ベークパットM16 三和研磨工業ベークパットM16三和研磨工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
硬質素材を使用し、平面の加工に適しています。
用途ダイヤセラミカ、イージーきらを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのベークパットです。
きららエアータイプPA-5 三和研磨工業きららエアータイプPA-5三和研磨工業
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
軽量コンパクト設計のエアポリッシャーです。手に良くなじむフォルムと微妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射線状に散水するので効果的です。後方排気方式を採用していますので、消音効果があり、作業時に排気が気になりません。
用途石材研磨用湿式コンパクトポリッシャー無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000質量(kg)1.2出力(kW)0.2空気圧力(MPa)0.5~0.6コンプレッサー(kW)3.75機械主軸M16
ビット大理石用チャック式 三和研磨工業ビット大理石用チャック式三和研磨工業
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
ドリル用のチャック式
用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付チャック式(Φ12×20mm)被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ加工乾式
ビット大理石用M10 三和研磨工業ビット大理石用M10三和研磨工業
8,498税込9,348
1本
7日以内出荷
4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付M10被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ加工乾式
ビット御影石用チャック式 三和研磨工業ビット御影石用チャック式三和研磨工業
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
ドリル用のチャック式
用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付チャック式(Φ12×20mm)被削材花崗岩品種メタルダイヤ加工乾式
タイルSK 三和研磨工業タイルSK三和研磨工業
4,598税込5,058
1枚
7日以内出荷
切れ味が持続できるよう刃厚を1.2mmにタイルの種類を選ばない切れ味使い易さに重点をおいた設計きれいな切断面スムーズな切れを実現基板の振れを抑える3重基板採用
用途タイル切断用。硬質タイル(磁器タイル他)刃厚(mm)1.2チップ高さ(mm)7000
ビット御影石用M10 三和研磨工業ビット御影石用M10三和研磨工業
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付M10被削材花崗岩品種メタルダイヤ加工乾式
サンワ・ワンタッチジョイント 三和研磨工業サンワ・ワンタッチジョイント三和研磨工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ハンドポリシャーきららとの脱着を容易にします。
用途ハンドポリッシャーきららときららワンタッチを接続するための専用のジョイントです。使用機械きらら電動タイプ4、きららエアータイプPA-5
きららワンタッチベークパット 三和研磨工業きららワンタッチベークパット三和研磨工業
3,698税込4,068
1個
当日出荷
硬質素材を使用し、平面の加工に適しています。工具交換が簡単なきららワンタッチ方式を採用しました。
用途ダイヤセラミカ、イージーきららを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのベークパットです。
きららワンタッチゴムパット 三和研磨工業きららワンタッチゴムパット三和研磨工業
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
弾力性があり、曲面の加工に適しています。工具交換が簡単なきららワンタッチ方式を採用しました。
用途ダイヤセラミカ、イージーきららを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのゴムパットです。