TRENTA2 DB WO(F+R)センターロックDEDA ELEMENTI7日以内出荷
新しいTrenta2Rカーボンクリンチャーは、グラベル&アドベンチャーライドに最適化された特別な設計の軽量のグラベルホイールセットの1つです。Trenta2Rはワイドでタフな設計ながら、軽量性とパフォーマンスを兼ね備えており、様々なカテゴリーで垣根なく使用することができます。
仕様スルーアクスル:12×100mm(フロント)、12×142mm(リア)、チューブレステープ、バルブ、タイヤ互換:最小推奨サイズ28mm、クリンチャー/チューブレスレディー、リム:29mmワイドリム(インナーリム幅23mm)、32mmハイト、UDハイモジュラスカーボン&3Kコンビネーション、スポーク:24本(F/R)、エアロプロファイル、アルミニウム、セルフロックABSニップル、ハブ:17mmアクスル、高精度6061アルミニウムボディ付属品ロックリングブレーキAFS色シマノ質量(g)1445ベアリングEnduroR Abec-5スチールベアリングニップル15mm