絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 4151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WA軸付砥石ミニチュアA号 FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石ミニチュアA号

    FSK(エフエスケー)
    10,980税込12,078
    1パック(10本)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス軸
    用途精密用適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼軸径(Φmm)3形状A粒度320砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)45硬度P結合剤V(ビトリファイド)
  • ST軸付砥石ソフトA号 FSK(エフエスケー)

    ST軸付砥石ソフトA号

    FSK(エフエスケー)
    5,298税込5,828
    1パック(10本)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    切れ味重視タイプ
    用途金型用適合材合金鋼、工具鋼軸径(Φmm)3形状Aピンク砥材ST軸長(mm)30結合剤V(ビトリファイド)
  • SPH軸付砥石A号(10本入り) FSK(エフエスケー)

    SPH軸付砥石A号(10本入り)

    FSK(エフエスケー)
    4,298税込4,728
    1パック(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途金型用適合材合金鋼、工具鋼軸径(Φmm)3形状Aブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)
  • SPH軸付砥石A号(100本入り) FSK(エフエスケー)

    SPH軸付砥石A号(100本入り)

    FSK(エフエスケー)
    29,980税込32,978
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途金型用軸径(Φmm)3形状Aブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • HS軸付砥石A号(金型用) FSK(エフエスケー)

    HS軸付砥石A号(金型用)

    FSK(エフエスケー)
    43,980税込48,378
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    高速回転用
    用途金型用軸径(Φmm)3形状Aブルー砥材HS硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • CBN異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    CBN異形電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
  • PA軸付砥石ピンクI FSK(エフエスケー)

    PA軸付砥石ピンクI

    FSK(エフエスケー)
    439税込483
    1本ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
    用途一般形状I粒度60砥粒PA(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
  • WA軸付砥石白I FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石白I

    FSK(エフエスケー)
    399税込439
    1本ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が粉砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途一般外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×28×6×38粒度46形状I砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)44800
  • A軸付砥石ネズミ色F FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色F

    FSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
    529税込582
    1本ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途一般形状F粒度36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
  • A軸付砥石ネズミ色N FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色N

    FSK(エフエスケー)
    399税込439
    1本ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途一般形状N粒度36外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×32×6×36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P最高使用回転速度(min-1)28800
  • WA(赤)研削砥石 FSK(エフエスケー)

    WA(赤)研削砥石

    FSK(エフエスケー)
    17,980税込19,778
    1箱(10枚)
    10日以内出荷
    最も一般的に使用される砥石で、主に一般研削に用いられます。A砥粒より、やや硬く、破砕性にすぐれているため、鋭い切刃が得られます。
    用途合金鋼・工具鋼・炭素鋼などの研削。コンターマシン用。形状1号平型粒度80厚さ(mm)19砥粒WA結合剤ビトリファイド結合度K最高使用周速度(m/s)33外径(mm)75穴径(mm)8