カテゴリ
- 研磨材(51)
絞り込み
ブランド
- FSK(エフエスケー)
- モノタロウ(4)
- AFF WARE(83)
- BIGM(丸山製作所)(96)
- FSA(238)
- FSC(148)
- FSC藤原産業(131)
- Kawasaki(330)
- MAZDA(マツダ)(220)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(128)
- SMC(86)
- UDトラックス(108)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,242)
- いすゞ自動車(188)
- スズキ(219)
- スバル(200)
- ニッサン(1,143)
- フエニックス・コンタクト(4,444)
- ホンダ(845)
- 不易糊工業(フエキ)(108)
- 日野自動車(437)
- ブランドをもっと見る
「hue」の検索結果
特価

WA軸付砥石赤A
FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1本ほか当日出荷から8日以内出荷最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
PA軸付砥石ピンクA
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥269~税込¥296~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
A軸付砥石ネズミ色O
FSK(エフエスケー)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷から7日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。軸径(Φmm)6形状O粒度36軸長(mm)36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
A軸付砥石ネズミ色I
FSK(エフエスケー)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から8日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状I砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
WA軸付砥石赤H
FSK(エフエスケー)¥439~税込¥483~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。用途一般形状H粒度60砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度N
ネジ金具付砥石
FSK(エフエスケー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷取り付け、取り外しが簡単です。用途荒研削砥材A硬度P結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
A軸付砥石ネズミ色A
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1本ほか当日出荷から17日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
A軸付砥石黒O
FSK(エフエスケー)¥559~税込¥615~1本ほか当日出荷から7日以内出荷ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。用途粗軸径(Φmm)6形状O粒度36軸長(mm)36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
A軸付砥石黒L
FSK(エフエスケー)¥539~税込¥593~1本ほか当日出荷から6日以内出荷ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。用途粗加工軸径(Φmm)6形状L粒度36厚さ(mm)32軸長(mm)38外径(Φmm)16砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
SP軸付砥石ピンクA
FSK(エフエスケー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(10本)当日出荷から8日以内出荷粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます用途金型形状A砥粒SP(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼
A軸付砥石黒I
FSK(エフエスケー)¥559~税込¥615~1本ほか当日出荷から7日以内出荷ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。用途粗形状I粒度36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
トップカット
FSK(エフエスケー)¥7,498~税込¥8,248~1箱(12個)ほか当日出荷アングルドグラインダーに取り付け、片手で楽に研削出来ます。用途荒研削形状TOP厚さ(mm)10結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)50
WA軸付砥石赤R
FSK(エフエスケー)¥499~税込¥549~1本ほか当日出荷から6日以内出荷ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。用途一般軸径(Φmm)6形状R粒度60厚さ(mm)16軸長(mm)36外径(Φmm)16砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)55200
ダイヤモンド電着 角度付 ステンレス軸
FSK(エフエスケー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から9日以内出荷用途精密用・一般用材質超硬合金・セラミックス・ガラス粒度200砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
ST軸付砥石ハードA号
FSK(エフエスケー)¥5,298~税込¥5,828~1パック(10本)当日出荷から8日以内出荷耐久性重視タイプ用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
PA軸付砥石ピンクO
FSK(エフエスケー)¥499~税込¥549~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。用途一般形状O粒度60砥粒PA(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
A軸付砥石ネズミ色P
FSK(エフエスケー)¥589~税込¥648~1本ほか当日出荷から6日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途一般形状P粒度36外径×厚さ×軸径×軸長(mm)32×32×6×36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P最高使用回転速度(min-1)25400
A軸付砥石黒F
FSK(エフエスケー)¥749~税込¥824~1本ほか当日出荷から6日以内出荷ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。用途粗形状F粒度36外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×25×6×36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)35800
PA軸付砥石ピンクL
FSK(エフエスケー)¥469~税込¥516~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。用途一般軸径(Φmm)6形状L粒度60厚さ(mm)32軸長(mm)38外径(Φmm)16外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N最高使用回転速度(min-1)47000
SPH軸付砥石A号(10本入り)
FSK(エフエスケー)¥3,098~税込¥3,408~1パック(10本)当日出荷から8日以内出荷用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
WA軸付砥石赤C
FSK(エフエスケー)¥399~税込¥439~1本ほか当日出荷から6日以内出荷ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。用途一般形状C粒度60外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×10×6×38砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)38200
WA軸付砥石白L
FSK(エフエスケー)¥429~税込¥472~1本ほか当日出荷から6日以内出荷最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が粉砕しやすく鋭い切刃がでやすい。用途一般形状L粒度46外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
SPH軸付砥石A号(100本入り)
FSK(エフエスケー)¥25,980~税込¥28,578~1袋(100本)当日出荷から8日以内出荷用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
A軸付砥石ネズミ色F
FSK(エフエスケー)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1本ほか5日以内出荷から7日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途一般形状F粒度36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
PA軸付砥石ピンクI
FSK(エフエスケー)¥489~税込¥538~1本ほか5日以内出荷から7日以内出荷高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。用途一般形状I粒度60砥粒PA(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
A軸付砥石ネズミ色L
FSK(エフエスケー)¥429~税込¥472~1本ほか6日以内出荷から7日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途一般形状L粒度36外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
A軸付砥石ネズミ色N
FSK(エフエスケー)¥449~税込¥494~1本ほか6日以内出荷から7日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途一般形状N粒度36外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×32×6×36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P最高使用回転速度(min-1)28800