カテゴリ
- 研磨材(29)
絞り込み
ブランド
- FSK(エフエスケー)
- モノタロウ(3)
- AFF WARE(83)
- BIGM(丸山製作所)(96)
- FF-R(エフエフアール)(33)
- FSA(238)
- FSC(146)
- FSC藤原産業(128)
- FSP(22)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(62)
- Kawasaki(169)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(60)
- SFA JAPAN(12)
- YFS(19)
- エフ・エム・アイ(73)
- スバル(12)
- フエニックス・コンタクト(989)
- フジトク(20)
- 三菱マテリアル(28)
- 不易糊工業(フエキ)(108)
- ブランドをもっと見る
「hue」の検索結果

WA軸付砥石赤A
FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1本ほか当日出荷から8日以内出荷最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
PA軸付砥石ピンクA
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥269~税込¥296~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
A軸付砥石ネズミ色O
FSK(エフエスケー)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷から7日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。軸径(Φmm)6形状O粒度36軸長(mm)36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
A軸付砥石ネズミ色I
FSK(エフエスケー)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷から8日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状I砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
ネジ金具付砥石
FSK(エフエスケー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷取り付け、取り外しが簡単です。用途荒研削砥材A硬度P結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
A軸付砥石ネズミ色A
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1本ほか当日出荷から17日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
トップカット
FSK(エフエスケー)¥7,498~税込¥8,248~1箱(12個)ほか当日出荷アングルドグラインダーに取り付け、片手で楽に研削出来ます。用途荒研削形状TOP厚さ(mm)10結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)50
ダイヤモンド電着 角度付 ステンレス軸
FSK(エフエスケー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から9日以内出荷用途精密用・一般用材質超硬合金・セラミックス・ガラス粒度200砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
ST軸付砥石ハードA号
FSK(エフエスケー)¥5,298~税込¥5,828~1パック(10本)当日出荷から8日以内出荷耐久性重視タイプ用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
SPH軸付砥石A号(10本入り)
FSK(エフエスケー)¥4,298~税込¥4,728~1パック(10本)当日出荷から8日以内出荷用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
SPH軸付砥石A号(100本入り)
FSK(エフエスケー)¥29,980~税込¥32,978~1袋(100本)当日出荷から8日以内出荷用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
WA軸付砥石ミニチュアA号
FSK(エフエスケー)¥10,980~税込¥12,078~1パック(10本)7日以内出荷から8日以内出荷ステンレス軸用途精密用軸径(Φmm)3形状A粒度320色赤砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)45硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
グリーンプロ
FSK(エフエスケー)¥32,980~税込¥36,278~1枚7日以内出荷新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。用途荒研削形状1号平型砥材DF60対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス結合剤V(ビトリファイド)
MS軸付砥石A号(一般用)
FSK(エフエスケー)¥34,980税込¥38,4781袋(100本)7日以内出荷から8日以内出荷高速回転用用途一般用軸径(Φmm)3形状A粒度80厚さ(mm)13色ブルー砥材SA最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材高速度鋼、合金鋼、特殊合金
HS軸付砥石A号(金型用)
FSK(エフエスケー)¥43,980税込¥48,3781袋(100本)7日以内出荷高速回転用用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ブルー砥材HS硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
ST軸付砥石ソフトA号
FSK(エフエスケー)¥5,298税込¥5,8281パック(10本)7日以内出荷から8日以内出荷切れ味重視タイプ用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ピンク砥材ST軸長(mm)30結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸
FSK(エフエスケー)¥14,980~税込¥16,478~1本7日以内出荷から9日以内出荷高能率用途精密用材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸
FSK(エフエスケー)¥14,980~税込¥16,478~1本9日以内出荷高精度用途精密用材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
CBN電着 角度付 ステンレス軸
FSK(エフエスケー)¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷用途精密用材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼粒度200砥材BZY結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
WA(赤)研削砥石
FSK(エフエスケー)¥17,980税込¥19,7781箱(10枚)10日以内出荷最も一般的に使用される砥石で、主に一般研削に用いられます。A砥粒より、やや硬く、破砕性にすぐれているため、鋭い切刃が得られます。用途合金鋼・工具鋼・炭素鋼などの研削。コンターマシン用。形状1号平型粒度80厚さ(mm)19砥粒WA結合剤ビトリファイド結合度K最高使用周速度(m/s)33外径(mm)75穴径(mm)8