3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工 材質超硬 刃数2 タイプ2 表面処理NaNo TiAlN コーティング ねじれ角(°)35 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○ 刃径公差(mm)0~-0.020
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工 刃径(Φmm)6 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 刃長(mm)12 刃数2 全長(mm)75 タイプ2 表面処理NaNo TiAlN コーティング ボール半径R(mm)3.0 ねじれ角(°)35 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○ 刃径公差(mm)0~-0.020
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

用途深堀り溝加工 刃径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 刃長(mm)4 刃数2 全長(mm)110 表面処理NaNo TiAlN コーティング ボール半径R(mm)2 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○ 刃径公差(mm)0~-0.020
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷

関連カテゴリ