カテゴリ

  • 物流用品(562)
    • プレート式キャスター(381)
    • 車輪のみ(58)
    • ねじ込み式キャスター(29)
    • ストッパー(3)
絞り込み
ブランド
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • オーム社(2)
  • アクセス(2)
  • 福井クラフト(1)
  • トーアミ(1)
車輪径(Φmm)
  • 35(4)
  • 50(107)
  • 65(101)
  • 75(140)
  • 80(16)
  • 100(181)
  • 120(1)
  • 125(44)
  • 130(100)
  • 150(195)
  • 153(5)
  • 160(10)
  • 180(2)
  • 200(169)
  • 201(1)
  • 204(2)
  • 220(3)
  • 250(26)
  • 300(8)
  • 800(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(110)
  • 車輪タイプ双輪(34)
  • 車輪タイプ空気入り(17)
材質(車輪)
  • MCナイロン(52)
  • その他(2)
  • ウレタン(95)
  • ゴム(124)
  • ナイロン(40)
  • フェノール(4)
  • 樹脂(2)
ストッパー
  • あり(105)
  • なし(184)
取付高(mm)
  • 78(36)
  • 85(28)
  • 96.5(37)
  • 103(50)
  • 108(38)
  • 115(28)
  • 125(15)
  • 130(19)
  • 140(14)
  • 144(63)
  • 145~153(28)
  • 150(18)
  • 165(21)
  • 177(66)
  • 190(25)
  • 196.6(12)
  • 198(81)
  • 198~210(32)
  • 250(69)
  • 250~260(32)
78・85・96.5・103・108・115・125・130・140・144・145~153・150・165・177・190・196.6・198・198~210・250・250~260・取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
  • 8(41)
  • 10(37)
  • 13(26)
  • 14(19)
  • 15(53)
  • 16(19)
  • 18(44)
  • 20(62)
  • 21(12)
  • 25(82)
  • 30(65)
  • 32(11)
  • 40(65)
  • 50(56)
  • 196(13)
  • 245(24)
  • 294(17)
  • 392(12)
  • 1960(11)
  • 2450(15)
8・10・13・14・15・16・18・20・21・25・30・32・40・50・196・245・294・392・1960・2450・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
  • 15(5)
  • 17(5)
  • 18.5(5)
  • 20(9)
  • 25(14)
  • 27(7)
  • 30(3)
  • 32(20)
  • 32.5(10)
  • 35(35)
  • 36(13)
  • 37.5(3)
  • 38(4)
  • 39(8)
  • 40(22)
  • 42(43)
  • 45(72)
  • 47(4)
  • 50(25)
  • 55(8)
15・17・18.5・20・25・27・30・32・32.5・35・36・37.5・38・39・40・42・45・47・50・55・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
  • アルミダイカスト(2)
  • ステンレス(21)
  • ユニクロメッキ(20)
  • 三価クロム(1)
アルミダイカスト・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sisiku」の検索結果

562件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
ストッパーゴム SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ストッパーゴムSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
319税込351
1個
当日出荷
裏面には滑り止めの溝が入っています。 台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
ポリウレタン車輪のみ 150径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ポリウレタン車輪のみ 150径SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途階段昇降台車キャスターの交換に軸径(Φmm)8全長(mm)150質量(kg)0.28許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)150材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)35リム幅(mm)35ボス幅(mm)40ベアリングJBBラジアルボールベアリング許容荷重(N)730
自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付きSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)固定車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
中荷重用の固定キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式固定車タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
空気入車輪のみ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)空気入車輪のみSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(17件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
仕様車輪のみトラスコ品番398-5423軸径(Φmm)20質量(kg)1.5許容荷重(kg)85車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81許容荷重(N)830車輪タイプ空気入り
ウレタンローラー(黒) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタンローラー(黒)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途ハンドリフトなど各種搬送機に材質(車輪)ウレタン
固定車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)固定車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ウレタンローラー(緑) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタンローラー(緑)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ハンドリフトなど各種搬送機に材質(車輪)ウレタン
安全カバー SISIKU(シシク/シシクアドクライス)安全カバーSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
J(自在)、JB(自在ST)、K(固定)、KB(固定ST)にて共通仕様
用途足の乗り越えや裾の巻き込み防止に適合シシク社の各種車輪に対応しています。適合金具J/JB/JBL/K/KB/KBL
空気入車輪付キャスター 自在 153mm SISIKU(シシク/シシクアドクライス)空気入車輪付キャスター 自在 153mmSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴムSBRトラスコ品番112-9342軸径(Φmm)20形状自在式質量(kg)2.17許容荷重(kg)70車輪幅(mm)47金具仕上ユニクロメッキストッパーなし許容荷重(N)680材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
ストッパーゴム(磁石入り) オレンジ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ストッパーゴム(磁石入り) オレンジSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
449税込494
1個
当日出荷
●台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
用途●車輪止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーゴム(磁石入り) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ストッパーゴム(磁石入り)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
339税込373
1個
当日出荷
裏面には滑り止めの溝が入っています。 台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
空気入車輪付キャスター 自在ストッパー付 153mm SISIKU(シシク/シシクアドクライス)空気入車輪付キャスター 自在ストッパー付 153mmSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴムSBRトラスコ品番112-9407軸径(Φmm)20形状自在車S質量(kg)2.35車輪幅(mm)47金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー(回転+旋回)材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45最大許容荷重(N[kgf])680[70]キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
ストッパーゴム(磁石入り) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ストッパーゴム(磁石入り)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
509税込560
1個
当日出荷から翌日出荷
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。裏面には滑り止めの溝が入っています。台車のハンドルに引っ掛けたり、台車のネーム板に貼り付けて保管できます。
用途車輪止めに。ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。 耐衝撃性・耐油性に優れています。
材質(車輪)ウレタン(UR)仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式形状固定車S型式プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付材質(金具)スチール特性耐油性、耐衝撃性偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
荷重種別重荷重
TWゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)TWゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。
材質(車輪)ゴム(SBR)硬度HS(A)100-115ベアリングプレスベアリング芯材スチール(SPHC-P)適合温度(℃)-40~120特性高弾性
空気入車輪付キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)空気入車輪付キャスター 自在式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に材質(車輪)ゴムSBR仕様自在車トラスコ品番398-5431軸径(Φmm)20形状自在車型式自在車質量(kg)5.54許容荷重(kg)最大85車輪幅(mm)65金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径(Φmm)14許容荷重(N)830材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)90取付穴径(mm)14偏心(mm)71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
緩衝キャスター5 ネジ込み式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター5 ネジ込み式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に軽量運搬用各種デザインワゴン軸径(Φmm)6形状自在車リム幅(mm)25ストッパーなし軸長L(mm)35車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在(スチール製金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在(スチール製金具)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)熱可塑性ゴム硬度(HS)75-85ベアリングニードルベアリングストッパーなし最高使用温度(℃)200特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。種別プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。形状自在車W抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪)ウレタン(UR)仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入軸径(Φmm)20ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11X21.5偏心(mm)41キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター5 プレート式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター5 プレート式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に軽量運搬用各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車型式自在式材質(本体)スチール/U三価クロメートストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付きSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式自在車S金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)UWウレタン軸径(Φmm)20ストッパー回転ストッパー
空気入車輪付キャスター 固定 153mm SISIKU(シシク/シシクアドクライス)空気入車輪付キャスター 固定 153mmSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴムSBRトラスコ品番112-9399軸径(Φmm)20形状固定車許容荷重(kg)70車輪幅(mm)47金具仕上ユニクロメッキストッパーなし許容荷重(daN[kgf])68[70]偏芯E(mm)-材質(金具)スチール自重(kg)1.72車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
低床重荷重用自在キャスター自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
用途長期固定型精密機器に重荷重低速運搬用材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
プラスチックキャスター 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)プラスチックキャスター 自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ 旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。
用途各種運搬台車 運搬台車の軽量化にストッパーなし
静電気帯電防止固定キャスター ウレタン SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止固定キャスター ウレタンSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング型式プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスター 自在式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング形状自在車ストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター 自在式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
U ウレタン(低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)U ウレタン(低床重荷重用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐衝撃性・耐油性
荷重種別重荷重
緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ベアリング入 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ベアリング入 自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。 トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。 2種類の荷重設定があります。 TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg 緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
用途福祉医療機器 軽量運搬用 各種デザインワゴン ※カバー付きでのお届けとなります。(カバーは取り外し可能です)材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付  ユニクロメッキ仕様 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
最大許容荷重は1000kg 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]
低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別超重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式許容荷重(kg)1000リム幅(mm)40取付穴(mm)11許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
...