カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • カバー・ケース・ポーチ(1)
    • PCセキュリティ用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ケンジントン
  • マイクロソフト(81)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • エレコム(79)
  • サンワサプライ(40)
  • MSソリューションズ(5)
  • ナカバヤシ(45)
  • j5 create(1)
  • プリンストン(11)
  • 光興業(27)
  • メディアカバーマーケット(275)
  • StarTech.com(131)
  • RS PRO(41)
  • エムディーエス(37)
  • SPARKFUN(31)
  • ニチコン(22)
  • VISHAY(22)
  • SKF(日本エスケイエフ)(15)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「surface」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Surface Pro/Surface Go用コンビネーションロック(Pro 8 & under) ケンジントンSurface Pro/Surface Go用コンビネーションロック(Pro 8 & under)ケンジントン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
Surface ProおよびSurface Goのためにデザインされたロック プロフェッショナルレベルのセキュリティを提供するために、Microsoftと協業してデバイスを盗難から守るロックを開発。Surface Pro 8、7+、7、6、5、4 およびSurface Go 3、Go 2、Go 対応。デバイスの保証を損なわないデザイン 工具や接着剤を使ってディバイスに装着しないデザインで、Surfaceのキックスタンドに簡単に装着できます。Surface ProやSurface Goの美しい外装や、改良を加えてディバイスの保証を損なうということがありません。検証テスト済み、10000通りのコンビネーションの設定が可能 厳しい業界基準に従い、ねじれ、引っ張り、異物挿入、ロックのプロダクトサイクル、腐食、鍵の強度、および他の環境条件などに関する業界水準を上回った基準で検証テストしています。またユーザーの選択した4桁のコンビネーションコードは10000通りの組み合わせが可能、リセットをすることもできます。1.8mのカーボンスチールケーブル 耐切断性の強いカーボンスチールケーブル採用。プラスチックでカバーしているので、デスクやディバイス、取付しているデスクの脚などを傷つけません。
ケーブル長(m)1.8適合機種Surface Go、Surface Go 2、Surface Go 3、Surface Go 4、Surface Pro 4、Surface Pro 5、Surface Pro 6、Surface Pro 7、Surface Pro 7+、Surface Pro 8、Surface Pro 9
Surface Pro&Go専用キーケーブルロック ケンジントンSurface Pro&Go専用キーケーブルロックケンジントン
5,998税込6,598
1個
欠品中
Surface ProおよびGo専用に設計 デバイスにしっかりと装着できる設計でプロフェッショナルレベルのセキュリティでデバイスの盗難を防ぎます。 デバイスを改良することなく設置できるロッキングテクノロジー Surface ProおよびGoデバイスを改良することなくロックを装着できるので、美しい外観とデバイスの保証を損なうことなく使用できます。 破壊されにくい堅牢なロックヘッド、Kensingtonの厳しい業界基準をクリアしたピッキング防止構造で信頼性と耐久性のあるロックヘッド構造です。 5mmキーシステム、ピッキング防止構造の回転防止ピン技術を持つ5mmキーシステムで、マスターキー(K68135M)、スーパーバイザーキー(68135S)などのオプションでITマネージャーが様々なロックの種類が入り混じった環境でも最小限のキーの数で管理を行うことができます。 カーボンスチールケーブル、カーボンスチールケーブルなのでペンチなどによるケーブルの切断に耐性があります。
BlackBelt EQ 保護ケース Surface Pro 9・10・11対応 ケンジントンBlackBelt EQ 保護ケース Surface Pro 9・10・11対応ケンジントン
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
再生プラスチック(PCR)を43%使用。Microsoftと競合して設計された比類ない品質、デザイン、装着性、機能性。米軍採用基準である落下試験(MIL-STD-810H Method 516.8 Shock)および液体による汚染(MIL-STD-810H Method 504.3 Contamination by Fluids)に準拠しています。スリムで軽量、移動時に使いやすいSurface本体のポートを塞ぐことなく、放熱弁付で本体に熱がこもるのを防止します。別売のKensington鍵式セキュリティワイヤーまたはダイヤル型セキュリティワイヤーに対応。別売のプライバシースクリーン(K51700WW)に対応。2年制限付保証。製品仕様
適合機種Surface Pro 9・10・11
BlackBelt EQ Surface Pro 1st Edition 12用保護ケース ケンジントンBlackBelt EQ Surface Pro 1st Edition 12用保護ケースケンジントン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
Surface Pro 1st Edition 12 用に専用設計された保護ケースです。
用途屋外など様々な作業環境で使用する機会のある Surface Pro ユーザーにとって、Surface を使用した機能性を妥協することなく様々な条件でデバイスを保護することができるケースは必需品です。RoHS指令(10物質対応)対応