カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ギアオイル(1)
絞り込み
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
- SMC(838)
- マリンテック(28)
- 東海キャスター(9)
- をくだ屋技研(9)
- シャープ(8)
- ParkerTAIYO(8)
- パール金属(7)
- テンパール工業(6)
- サンコウ(6)
- エスコ(5)
- CKD(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- 住ベテクノプラスチック(4)
- RECOM(4)
- ホームテイスト(4)
- アズワン(3)
- 椿本チエイン(3)
- 高須産業(3)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 200(1)
「75w-80」の検索結果
特価

ファームギヤB(N)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801缶(200L)欠品中湿式ブレーキ特性に優れており、水が混入した状態でもブレーキ鳴きを起こさず確実な制動力を発揮します。 新油状態のみならず水混入時および酸化劣化状態でも極圧性能に優れており、各部ギヤの摩耗、焼付を防止します。(API GL-4相当) 優れた油圧性能を有しており、ポンプ摩耗や水の混入による悪影響を防止します。 さび止め性に優れており、農閉期の農業格納時にもさび発生を防止します。 低温性能に優れており、 寒冷地でのスムーズな作動と、夏季の過酷な作業条件にも対応した粘度特性を有しています(SAE 75W-80)。用途農業機械湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置。トラクター、コンバイン、田植機、バインダ、ティラなど。 建設機械湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置。ブルドーザー、ホイルローダ、フォークリフトなど。引火点(℃)226流動点(℃)-47.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)49.6(40℃)、8.96(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数162密度(g/cm3 at15℃)0.880酸価(mgKOH/g)2.8危険物の性状非水溶性