カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
- モノタロウ(3)
- SMC(17)
- カストロール(3)
- エスコ(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- マキテック(1)
- イチネンTASCO(1)
- コスモ石油(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- RAMCO(1)
- 出光興産(1)
- エクソンモービル(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- RED LINE(1)
- Valvoline(1)
- ニッサン(1)
- ゼロスポーツ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Petronas(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「75w-90 20l」の検索結果
特価

ギヤオイル GL-5
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801缶(200L)6日以内出荷高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5級ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ボンノックTS
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781缶(20L)15日以内出荷スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。 優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。適合範囲ギヤ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性