カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
  • イトーキ(20)
  • 日本ホールマーク(18)
  • サンコー(三甲)(16)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • CKD(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • PROST's(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • エムオースプレーイング(3)
  • NORGREN(3)
  • ミムゴ(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • イスカル(1)
  • イマダ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EPN」の検索結果

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リライアソル E-P(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル E-P(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
25,980税込28,578
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
活性硫黄系極圧剤および特殊潤滑剤を配合しているため、切削性が優れます。 鋳鉄を含む鉄鋼材料の加工を目的としていますので、防錆性が優れた添加剤を選定しています。 耐腐敗性が優れる成分を使用し、抗菌性物質を配合していますので、液の長寿命化が図れます。 リンおよび塩素系極圧剤が含まれず、PRTR法に該当しない環境に配慮した切削油剤です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途鋳鉄を含む鉄鋼材料などの各種加工およびステンレス材を含む難削材加工や重切削加工pH9.3使用希釈倍率鉄鋼材料の切削加工:10~30倍、ガンドリル、ブローチ加工:5~10倍外観【原液】濃緑色液状、【希釈液】白色乳化液危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.99表面張力(mN/m)34.6(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐食性変色なし(室温/48H)鋼板
エピノックAP(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)エピノックAP(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
17,980税込19,778
1缶(16kg)
5日以内出荷
ENEOSのエピノックグリースAP(N)は、あらゆる面で優れた耐久性能で高効率作業を実現し、時間とコストを低減する低臭気タイプの万能極圧型グリースです。従来の万能極圧グリースに比較して臭気を大幅に改善しました。作業環境の改善に効果的です。EPNOCのEPはExtreme Pressure(極圧性)を表し、その名の通り優れた耐荷重性能を備え、低速で高荷重な厳しい条件においてもその性能を十分に発揮します。低温においても見掛け粘度が小さいので圧送給油しやすく、集中給油用に最適です。グリースは細い配管内を圧送給油されたり、ベアリングに使用されると機械的せん断作用を受けグリース構造が壊れ、軟化・油分分離や給油管が詰まったりしますが、エピノックグリースAP(N)は機械的安定性が優れているので、そのようなトラブルの心配がありません。石けん基にリチウム石けんを使用しているので、高温の潤滑箇所に使える耐熱性、また、水と接触しても洗い流されにくく、水と混和しても軟化しにくい耐水性を備えています。貯蔵中あるいは使用中に酸化による変質や油の分離を起こさず、長時間使用できるので、効率よく作業が行えます。また、銅・鉄・亜鉛などの金属を腐食させません。廃水処理あるいは廃グリースの処理など公害対策を十分配慮し、鉛石けんを用いていません。
用途鋼鉄、非鉄金属、ゴムなどの圧延機関係、水車発電器、起重機、その他各種産業機械、自動車、船舶などの集中給油系統用だけでなく、万能グリース用として広く使用できます。仕様ASTM四球試験 WL:3090Nちょう度(25℃、60W/min)232滴点(℃)204動粘度(mm2/s)13.9[基油(100℃)]危険物の類別非危険物石鹸基リチウム石けん銅板腐食合格(100℃,24h)酸化安定度(kPa)25(99℃、100h)