カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • エーゼット(3)
  • 中部コーポレーション(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • TRUSCO(2)
  • K.Pガスケット(2)
  • KSフィルター(2)
  • ノーブランド(1)
  • マークテック(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • トヨタ(1)
内容量(L)
  • 20(1)
  • 200(1)
粘度
  • 56(2)
適合
  • 建設機械(1)
  • 油圧機器(2)
引火点(℃)
  • 266(1)
  • 310(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VG56」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーハイランド SE-P ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランド SE-PENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
当日出荷から8日以内出荷
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06
ハイランドジネン TX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイランドジネン TXENEOS(旧:JXTGエネルギー)
299,800税込329,780
1缶(200L)
5日以内出荷から8日以内出荷
優れた生分解性を有しています。OECD301B に準拠した生分解性試験に おいて60%以上の生分解性を示し、エコマークの 認定基準をクリアしています。 基油に合成系脂肪酸エステルを使用しており、鉱油に比べて難燃性に優れています。 基油自体の油性効果に 加えて、摩耗防止剤が優れた耐摩耗性を発揮しますので、ポンプやバルブ等の摩耗を抑制します。 優れたさび止め剤を 配合しており、油圧系統内に混入する水分によるさびの発生を抑制します。 金属材料との適合性が 良いため、ポンプやバルブ等の油圧機器の材質に対してほとんど影響しません。 鉱油系油圧作動油とほぼ同等のシール材適合性を示します。
用途油圧ショベル等の建設機械。連続鋳造設備や熱間圧延設備などの油圧装置。 電気炉や加熱炉等の油圧装置。鍛造プレスやダイカストマシン。油の漏洩による環境汚染や火災の危険性が 高い油圧設備。適合範囲建設機械・油圧作動(ASTM)L1.0エコマーク認定認定危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類色(ASTM)L1.0
工業用潤滑油カテゴリ
関連カテゴリ