カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ATF/CVTF(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • ALPHAS(1)
  • トヨタ(2)
  • アイシン精機(2)
  • エクソンモービル(6)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • コスモ石油(3)
  • レイクフィールド(1)
  • カストロール(2)
  • ニューテック(1)
  • ニッサン(5)
  • SMC(47)
  • 日本サン石油(3)
  • ZF[自動車用品](3)
  • 出光興産(2)
  • SUNOCO(2)
  • Gulf(2)
  • A.S.H(2)
  • MOTUL(2)
内容量(L)
  • 20(1)
  • 200(1)
GM規格
  • DEXRON II(1)
種類
  • ATF(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atf 20l」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATF Ⅱ N ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ATF Ⅱ NENEOS(旧:JXTGエネルギー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
8日以内出荷
米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid (ATF) DEXRON -Ⅱに合格した高性能ATFです。 ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合性などにおいて、優れた性能を発揮します。
仕様●色:赤色●密度(15℃):0.863g/cm3●引火点(C0C):194℃●流動点:-45℃以下●動粘度(40℃):33.03mm2/s●動粘度(100℃):7.013mm2/s●粘度指数:181●低温粘度(BF法、-40℃):12,000mPa・s●酸価:1.31mgKOH/g●塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g●泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):seq.Ⅰ m1/m1:0、seq.Ⅱ m1/m1:20/0、seq.Ⅲ m1/m1:0危険等級アズワン品番67-9145-82危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
ATF Ⅱ(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ATF Ⅱ(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(20L)
3日以内出荷から5日以内出荷
米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。 粘度指数が高く、低温流動性が良い。 酸化安定性が良い。 優れた摩擦特性を有している。 耐摩耗性、極圧性に優れている。 変速機部品との適合性が良い。 その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。仕様塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL赤色種類ATF引火点(℃)(COC)194密度(g/cm3)(15℃)0.863流動点(℃)-45以下粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数181GM規格DEXRON-Ⅱ酸価(mgKOH/g)1.31危険物の性状非水溶性
灯油缶 20l特集