カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ATF/CVTF(1)
絞り込み
種類
  • ATF(1)
内容量(L)
  • 20(1)
GM規格
  • DEXRON II(1)
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • モノタロウ(3)
  • トヨタ(1)
  • SIGMA(シグマ)(1)
  • ALPHAS(1)
  • FALCON(1)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • Kendall(1)
  • M5Stack(3)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(2)
  • MKカシヤマ(1)
  • Petronas(2)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • ZF[自動車用品](5)
  • カストロール(1)
  • カツヤマキカイ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ホンダ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atf d2」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ATF Ⅱ(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ATF Ⅱ(N)

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(20L)
    欠品中
    米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。 粘度指数が高く、低温流動性が良い。 酸化安定性が良い。 優れた摩擦特性を有している。 耐摩耗性、極圧性に優れている。 変速機部品との適合性が良い。 その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
    用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。仕様塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL色赤色種類ATF引火点(℃)(COC)194密度(g/cm3)(15℃)0.863流動点(℃)-45以下粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数181GM規格DEXRON-Ⅱ酸価(mgKOH/g)1.31危険物の性状非水溶性
関連キーワード
atf 注入器特集