カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
- モノタロウ(5)
- FUCHS(1)
- Gulf(1)
- Panaracer(パナレーサー)(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- Vesrah(1)
- Volkswagen(フォルクスワーゲン)(2)
- エナパック(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(1)
- スバル(1)
- トヨタ(1)
- ニチアス(1)
- ニッサン(1)
- ホンダ(1)
「chf11s」の検索結果

スーパーハイランド
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(23件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(20L)当日出荷低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性