カテゴリ
- バイク純正部品(214)
- 油圧機器・油圧ホース(118)
- オフィス家具(72)
- トラック純正部品(71)
- 制御機器(43)
- 防犯用品(25)
- パソコン/周辺機器(25)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 電気材料(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 自動車純正部品(15)
- 切削工具(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- 農業機械(13)
- 学童・教育用品(12)
- バイク部品(10)
- 作業工具(9)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 事務用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 安全用品(5)
- 梱包用品(4)
- 安全標識(4)
- 建築金物(4)
- 安全保護具(4)
- 家電(4)
- 溶接用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(6)
- BROADCOM(15)
- Dahua(8)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(15)
- DXアンテナ(16)
- FEETECH(8)
- Kawasaki(77)
- MAZDA(マツダ)(7)
- SMC(121)
- Wera(8)
- YAMAZEN(山善)(11)
- オカムラ(岡村製作所)(70)
- チコーエアーテック(7)
- ニコテック(5)
- ホンダ(155)
- メディアカバーマーケット(14)
- ラムマウント(17)
- 三菱ふそう(74)
- 関西通信電線(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「chf」の検索結果

ステンレス コートフック(CHF)
水本機械製作所¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。用途コートフックとして。物掛けとして。セット内容皿木ねじ×2本材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0981
高機能フィルタ CHFシリーズ
チコーエアーテック¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷高性能フィルタ仕様●サイズ(D×W×Hmm):300×300×50●捕集効率:0.3μ 99%以上●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-1426-26
ステンレス コートフック CHF CHFシリーズ
水本機械製作所¥479税込¥5271個8日以内出荷コートフックとして。、物掛けとして。仕様●使用荷重(kN):0.15●L(mm):25●B(mm):27●W(mm):40●H(mm):28●d(mm):3.5●t1(mm):4●t2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4631アズワン品番67-7186-95
ハイフレックスコイル CHFシリーズ 30m
アマダマシナリー(NCC)¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷特殊合金工具鋼に特別な熱処理を施したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属などの切削。
CHF-002 200系ハイエース フロントカップホルダー
Hearts¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・Heartsのフロントカップホルダーです。・200系 ハイエース専用設計のフロントカップホルダーです。・センター部分に紙パックドリンクに対応したホルダーやスマホ対応ホルダー、灰皿の使用が可能です。使い勝手の良さを追求しました。・カラーリングと光沢感ある仕上がりで、高級感と質感の良さが際立ちます。セット内容本体×1 取扱説明書適合車種ハイエース/レジアスエース 年式:H16/8~ グレード:バン スーパーGL/ワゴンGL/ダークプライム 備考:1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型
B1CHF03-USB 200系ハイエース フロントカップホルダー 急速充電対応USB付
Hearts¥15,980税込¥17,5781個欠品中・Heartsのフロントカップホルダーです。・200系 ハイエース専用設計のフロントカップホルダーです。・2.1A急速充電対応USBソケット付です。・センター部分に紙パックドリンクに対応したホルダーやスマホ対応ホルダー、灰皿の使用が可能です。使い勝手の良さを追求しました。・カラーリングと光沢感ある仕上がりで、高級感と質感の良さが際立ちます。セット内容本体×1 取扱説明書色マホガニー適合車種ハイエース/レジアスエース 年式:H16/8~ グレード:バン スーパーGL/ワゴンGL/ダークプライム 備考:1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型



プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
エア漏れ対策商品シリーズ固定式2分岐カップリング
千代田通商(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。トラスコ品番158-4103質量(g)308使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続プラグ 接続:プラグ使用流体圧縮空気
ロープタイオフ(トラックレール用先端金具)
allsafe(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール長さ(mm)100最大使用荷重(t)0.5適合金具トラックレール
フリージョイント ユニバーサル2分岐カップリング
千代田通商¥5,798税込¥6,3781個当日出荷一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。トラスコ品番158-4090材質(本体)鋼鉄質量(g)426使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続プラグ 接続:プラグ使用流体空気分岐数2材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マル
3M(スリーエム)¥1,398税込¥1,5381箱(10パッド)当日出荷つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。しっかり貼れる強粘着タイプだから、伝えたい人に、伝えたい場所で、伝えたいメッセージがきちんと届きます。仕様強粘着形状正方形シリーズPost-it内容1パック(45枚×10パッド)
エア漏れ対策商品シリーズユニバーサル3分岐カップリング
千代田通商(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
チャック付き包装袋 ブラック
トライメイト¥399~税込¥439~1セット(50枚)当日出荷開閉に便利なジップ付きの袋です。フック穴があり、店舗用のパッケージ袋としても使用が可能です。50枚セットになります。用途ラッピングや小分け袋として仕様チャック付き材質ビニール色ブラック
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。用途分割式ドライブシャフトブーツ
布団用クリーナーヘッド
アイリスオーヤマ¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷お手持ちのクリーナーに装着してふとんの掃除ができる、ふとん用クリーナーヘッドです。電力いらずでたたきパッドが動き、ふとんの中のゴミをたたき出します。仕様各メーカー対応のつぎ手パイプ付き:接続可能延長パイプ内径サイズ:最小34mm~最大43mm材質ABS樹脂、ポリプロピレン色ホワイト
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 集塵フィルター(HEPAフィルター)
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷花粉等のアレル物質や、PM2.5やウイルス等の微粒物質を取り除きます適合本体PMMS-DC100
バンドハンガー( ガス式鋲打機タイプ)
未来工業¥3,298税込¥3,6281セット(50個)翌日出荷天井面等への黒バンドの取り付けに使用します。 黒バンド取り付け箇所には十分な曲げRが確保してあり、バンドへの負荷が軽減されます。 ガス式鋲打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。使用温度(℃)60迄適合バンド黒バンド(MDBP-50B)許容静荷重(N[kgf])49(5)
バンドハンガー( ボルトタイプ)
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(50個)翌日出荷吊りボルトへの黒バンドの取り付けに使用します。 黒バンド取り付け箇所には十分な曲げRが確保してあり、バンドへの負荷が軽減されます。使用温度(℃)60迄適合バンド黒バンド(MDBP-50B)適合ボルト径W3/8・M10許容静荷重(N[kgf])49(5)
映像系変換コネクタ HDMI(オス) ーmicroHDMI(メス)変換コネクタ microHDMI(メス) / HDMI(オス)
エスエスエーサービス¥459税込¥5051個当日出荷microHDMIケーブル(タイプD)の先に挿し、TVなどに直接挿せるHDMI(タイプA)に変換するアダプタです。 microHDMI メス ーHDMI オスの変換コネクタです。 一般的なmicroHDMIケーブルを、HDMIケーブルとして使用できます。色ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - Micro HDMIメス対応HDMIver1.4オス形状HDMI Type-Aメス形状Micro HDMI変換タイプメス - オス
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-10C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ >
関西通信電線¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:2.4絶縁体外径(mm)9.4シース外径(Φmm)12.9標準減衰量(dB/km)8.5(10MHz)、42.2(220MHz)、63.5(470MHz)、26.3(90MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
1/2サイズ2ポート用平行型アダプタ枠 オフホワイト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781袋翌々日出荷フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用平行型アダプタです。用途2ポート用アダプタトラスコ品番828-1460材質ABS、合成樹脂色オフホワイト質量(g)35使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×41.5×2.4使用場所屋内ポート2ポート用
ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】
ホームテイスト¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子)場所を取らないコンパクトサイズのキッズチェア!。丈夫な天然パイン材フレームで安心設計!。座面と足置きは3段階調節可能!。カラーは選べる6色展開!用途キッズスペース、保育所、幼稚園の椅子として仕様座面高、足置き3段階調節可能質量(kg)(約)4.5幅(cm)35耐荷重(kg)座面: 約45、足置き: 約25キャスターなし材質(フレーム)天然木(パイン材)、ウレタン塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×40.5×74高さ(cm)74、足置き(3段階調節可能):38、31、24組立時間15~30分塗装ウレタン塗装材質(座面)ウレタンフォーム、PVC素材フレーム:天然木(パイン材)/座面:ウレタンフォーム、PVC奥行き(cm)40.5座面高(cm)52.5、49.5、46.5(3段階調節可能)スタッキング不可テーブルの有無なし
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)
ニコテック(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から3日以内出荷合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。用途アルミ・軟鉄等幅(mm)6厚さ(mm)0.64タイプC-HF長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ 電池式 増設用
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。音と光フラッシュでお知らせする増設用受信機。電池式で設置場所を選ばず使用可能。USB電源にも対応し柔軟に設置可能。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き。ミュート機能付き。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音・光フラッシュ適合各種monban CUBE II受信機タイプ光フラッシュ受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源単3乾電池×3/USB電源設置方法壁掛け・卓上設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプ受信機
...