カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ギアオイル(1)
絞り込み
内容量(L)
- 200(1)
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
- コスモ石油(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- カストロール(1)
- GVS(100)
- Hearts(11)
- IKO(日本トムソン)(25)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- SMC(16)
- SRIC(スリック)(24)
- TRUSCO(13)
- イスカル(17)
- エスコ(51)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- セブンユニフォーム(20)
- トリニティ(15)
- ホンダ(22)
- リケン(35)
- 三桂製作所(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gl-3」の検索結果

ギヤオイル GL-3 90
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥179,800税込¥197,7801缶(200L)6日以内出荷APIサービス分類のGL-3級に該当するギヤ油で、通常の運転条件で使用するトランスミッションおよびスパイラルギヤのデフ部の潤滑に優れた性能を発揮します。 極圧添加剤として優れた実績のある硫黄系、リン系添加剤を使用していることはいうまでもなく金属腐食防止性、清浄性および泡立ち防止性に対しても十分な配慮をしてあります。なお、デフ部にハイポイドギヤが使われている場合にはGL-4あるいはGL-5のギヤ油をお使い下さい。 酸化安定性の優れたベースオイル、極圧剤およびその他の添加剤を最適に組合わせていますから、長時間安心してご使用になれます。用途自動車および建設機械などのトランスミッションギヤ。引火点(℃)246流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)184.7(40℃)、17.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数99密度(g/cm3 at15℃)0.892色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性