カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- ギアオイル(3)
絞り込み
SAE
- 80(1)
- 90(2)
- 140(2)
API
- GL-5(2)
内容量(L)
- 200(3)
ベースオイル
- 鉱物油(1)
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
- モノタロウ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- Valvoline(1)
- ニッサン(1)
- コスモ石油(1)
- ゼロスポーツ(1)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- Vesrah(4)
- SMC(3)
- アサダ(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- MOTOREX(モトレックス)(2)
- MSI(エムエスアイ)(2)
- ECSTAR(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ELPA(1)
- スズキ(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「gl-5 90」の検索結果

ギヤオイル GL-5
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801缶(200L)6日以内出荷高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5級ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ギヤオイル GL-3 90
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥179,800税込¥197,7801缶(200L)6日以内出荷APIサービス分類のGL-3級に該当するギヤ油で、通常の運転条件で使用するトランスミッションおよびスパイラルギヤのデフ部の潤滑に優れた性能を発揮します。 極圧添加剤として優れた実績のある硫黄系、リン系添加剤を使用していることはいうまでもなく金属腐食防止性、清浄性および泡立ち防止性に対しても十分な配慮をしてあります。なお、デフ部にハイポイドギヤが使われている場合にはGL-4あるいはGL-5のギヤ油をお使い下さい。 酸化安定性の優れたベースオイル、極圧剤およびその他の添加剤を最適に組合わせていますから、長時間安心してご使用になれます。用途自動車および建設機械などのトランスミッションギヤ。引火点(℃)246流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)184.7(40℃)、17.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数99密度(g/cm3 at15℃)0.892色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性