カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • モノタロウ(3)
  • シェルルブリカンツ(2)
  • カストロール(2)
  • 出光興産(2)
  • KSフィルター(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • コスモ石油(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • エクソンモービル(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • Valvoline(1)
  • トヨタ(1)
  • ニッサン(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl4 75w」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンノックTS ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ボンノックTS

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(20L)
    15日以内出荷
    スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。 優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
    用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。適合範囲ギヤ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル GL-5 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ギヤオイル GL-5

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
    用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5級ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • スーパーマルパスDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    スーパーマルパスDX

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(20L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
    用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械危険等級Ⅲ危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
  • ファームギヤB(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ファームギヤB(N)

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1缶(200L)
    欠品中
    湿式ブレーキ特性に優れており、水が混入した状態でもブレーキ鳴きを起こさず確実な制動力を発揮します。 新油状態のみならず水混入時および酸化劣化状態でも極圧性能に優れており、各部ギヤの摩耗、焼付を防止します。(API GL-4相当) 優れた油圧性能を有しており、ポンプ摩耗や水の混入による悪影響を防止します。 さび止め性に優れており、農閉期の農業格納時にもさび発生を防止します。 低温性能に優れており、 寒冷地でのスムーズな作動と、夏季の過酷な作業条件にも対応した粘度特性を有しています(SAE 75W-80)。
    用途農業機械湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置。トラクター、コンバイン、田植機、バインダ、ティラなど。 建設機械湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置。ブルドーザー、ホイルローダ、フォークリフトなど。引火点(℃)226流動点(℃)-47.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)49.6(40℃)、8.96(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数162密度(g/cm3 at15℃)0.880酸価(mgKOH/g)2.8危険物の性状非水溶性
  • ギヤグランドDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ギヤグランドDX

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    優れた省燃費性 ギヤの耐久信頼性確保 トランスミッション・デフ兼用油である(80W-90)
    用途*90、140:乗用車、トラック、バスおよび建設機械などのデファレンシャルギヤオイル *80W-90 :乗用車、トラック・バスおよび建設機械などのトランスミッションギヤおよびデファレンシャルギヤ(樹脂系シンクロナイザーリングなど黄銅製以外にも対応)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
gl4 75w-90特集