カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
- モノタロウ(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- DID(4)
- HST(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイウッド(1)
- イトーキ(37)
- エナパック(1)
- カストロール(1)
- コスモ石油(1)
- シェルルブリカンツ(1)
- ナイキ(1)
- ナカバヤシ(1)
- ホンダ(1)
- マキタ(1)
- 美和ロック(5)
- 長谷川電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「h-hst」の検索結果

スーパーハイランド
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(23件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(20L)当日出荷低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ハイランドワイド
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥199,800税込¥219,7801缶(200L)4日以内出荷寒冷地の屋外、冷凍庫などの低温環境、温度による粘度変化の少ないことを必要とする油圧機器の使用に適した油圧作動油です。粘度・温度特性のすぐれた高度水素化分解基油を使用した、低温起動時の粘性抵抗が小さく、消費電力の節減に寄与する省エネルギー型油圧作動油です。用途建設機械、水門など寒冷地の屋外で使用する油圧機器。冷凍庫用油圧機器。計器等の精密油圧機器。舶用甲板機械の遠隔操作装置。その他低流動点、高粘度指数を必要とする油圧機器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性