CPグリースL(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥21,980~税込¥24,178~
1缶(16kg)ほか
8日以内出荷
優れた潤滑性により、すべり弁を摩耗や焼付きから守り、長持ちさせます。
グリース中のきょう雑物が少なく、油分離が少ないためフィルターの閉そくを防止します。また配管抵抗を少なくするためにNLGI番号で000と00の2種類を用意しました。
すべり弁のしゅう動部に強力に付着し、これらを円滑に作動させます。
生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を守ります。
用途コンクリートポンプのすべり弁専用商品タイプリチウムグリース特性潤滑性、耐磨耗性、焼付防止外観淡黄褐色増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別非危険物
コンクリートポンプグリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)5日以内出荷
圧送性が優れているコンクリートポンプグリースは、フィルターの閉塞を防止するため、グリース中のきょう雑物を少なくしています。また配管抵抗を少なくするためにNLGI番号で000と00の2種類をラインアップしております。耐摩耗性が優れているコンクリートポンプグリースは、優れた極圧剤を配合しているため、コンクリートポンプ車の摺動部の摩耗や焼付きを防止します。付着性が優れているコンクリートポンプグリースは、コンクリートポンプ車の摺動部に強力に付着し、円滑な作動に寄与します。 酸化安定性が優れているコンクリートポンプグリースは、高度精製した鉱油を基油として用い、さらに高性能の酸化防止剤を配合しているため、酸化安定性に優れています。耐水性が優れているコンクリートポンプグリースは、生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を保護します。
用途コンクリートポンプ車の摺動部等使用可能温度範囲(目安)-20~125℃外観淡黄褐色増ちょう剤リチウムセッケン蒸発量(%)(99℃、22h)0.1危険物の類別非危険物銅板腐食(100℃、24h)合格
シャーシーグリース(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥8,998~税込¥9,898~
1箱(400g×20本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。
潤滑性、粘着性、給油性が優れている。
用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。石鹸基カルシウム使用温度範囲(℃)約-20~70危険物の類別非危険物銅板腐食(室温、24h)合格
バイオグリース EPENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥29,980~税込¥32,978~
1箱(400g×20本)ほか
8日以内出荷
基油にポリーオールエステル系合成油、増ちょう剤に特殊リチウム系化合物を用いたグリースで、優れた生分解性を有しています。
添加剤として優れた極圧剤を配合していますので、汎用極圧グリースを凌ぐ 耐荷重性能と耐摩耗性能を有しています。
使用温度範囲が-50℃~130℃であり、低温、高温においても優れた潤滑性を有しています。
用途リゾート、シーフロントなどで稼働する建機。
浚渫船、地盤改良船。窯業機械。水車発電機。商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性、耐磨耗性、耐寒性、耐熱性、潤滑性ちょう度(25℃、60W/min)280滴点(℃)186増ちょう剤特殊リチウム基油ポリーオールエステル系危険物の類別非危険物NLGIグレード2号