カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
    • 汎用・多目的油(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • モノタロウ(5,954)
  • 環境テクノス(10)
  • アズワン(210)
  • 水処理エース(2)
  • Merck(メルクミリポア)(231)
  • オルガノ(3)
  • 摂津金属工業(24)
  • ヤマト科学(2)
  • シグマ光機(17)
  • MICROCHIP(2,471)
  • omron(オムロン)(3,981)
  • RS PRO(39,651)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,591)
  • WURTH ELEKTRONIK(5,998)
  • イマオコーポレーション(2,130)
  • ホンダ(24,947)
  • メディアカバーマーケット(6,922)
  • 三菱ふそう(12,588)
  • 工進(7,997)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ro」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FBKオイルRO ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    FBKオイルRO

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(5件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷
    高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。 その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。 粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。 優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。 優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。 水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。 優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
    用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。 各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。 カプラン水車ランナーボスの潤滑。 その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フェアコール RA ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    フェアコール RA

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    空気をはじめとする各種回転式ガス圧縮機に適用できます。圧縮機の高効率化、高負荷指向等による厳しい要求性能に対応するため、基油に高度精製VHDC(Very Balanced Hydrocracked Base Oil)基油を採用しました。また、特殊添加剤を配合することにより、とくに空気圧縮における高い酸化安定性と低いスラッジレベルを維持することが可能となりました。屋内外を問わず安心してご使用頂ける回転式ガス圧縮機専用油です。
    用途スクリュー圧縮機 スクロール圧縮機 ロータリーベーン圧縮機適合範囲圧縮機危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ATF Ⅱ(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ATF Ⅱ(N)

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(20L)
    欠品中
    米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。 粘度指数が高く、低温流動性が良い。 酸化安定性が良い。 優れた摩擦特性を有している。 耐摩耗性、極圧性に優れている。 変速機部品との適合性が良い。 その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
    用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。仕様塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL色赤色種類ATF引火点(℃)(COC)194密度(g/cm3)(15℃)0.863流動点(℃)-45以下粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数181GM規格DEXRON-Ⅱ酸価(mgKOH/g)1.31危険物の性状非水溶性
関連キーワード
mro特集