カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • ParkerTAIYO(48)
  • ツカサ電工(48)
  • ノーブランド(16)
  • スバル(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • PANDUIT(パンドウイット)(7)
  • SMC(6)
  • タセト(6)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(5)
  • デュオ(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • レニショー(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • シンコール(3)
  • イースタン工業(3)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-30」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
当日出荷から12日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)
179,800税込197,780
1缶(200L)
5日以内出荷
高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術を適用したリライアカット TG-P30は、仕上げ面精度が要求される高強度材のねじ研削やハイス鋼の研削加工において、優れた研削性能を発揮します。高性能高引火点基油を使用しており、引火点が250℃以上であるため(可燃性液体類)、保有数量の緩和に貢献できます。研削粉によるフィルターの目詰まりが発生しにくく、フィルター閉塞による装置トラブルを防ぎます。研削盤で使用されることの多い逆洗式フィルターに特に効果的です。低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
用途炭素鋼から合金鋼のねじ研削加工や工具研削加工引火点(℃)258外観淡黄色、液体流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)30.5(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.854色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)1.67銅板腐食1(100℃,1h)脂肪油分(%)13.6硫黄分(%)0
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)
18,980税込20,878
1缶(20L)
5日以内出荷
研削性能が優れています高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術を適用したリライアカット TG-P30は、仕上げ面精度が要求される高強度材のねじ研削やハイス鋼の研削加工において、優れた研削性能を発揮します。引火点が250℃以上です高性能高引火点基油を使用しており、引火点が250℃以上であるため(可燃性液体類)、保有数量の緩和に貢献できます。フィルターろ過性が優れています研削粉によるフィルターの目詰まりが発生しにくく、フィルター閉塞による装置トラブルを防ぎます。研削盤で使用されることの多い逆洗式フィルターに特に効果的です。臭気が低減します低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
用途炭素鋼から合金鋼のねじ研削加工や工具研削加工引火点(℃)(COC)258外観淡黄色、液体流動点(℃)12.5動粘度(mm2/s)40℃:30.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.854色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)1.67銅板腐食(100℃,1h)1脂肪油分(%)13.6硫黄分(%)0
tg-s308特集