カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
  • Fargo
  • KAZEN(98)
  • リスパック(54)
  • イスカル(53)
  • サンワサプライ(45)
  • Merck(メルクミリポア)(27)
  • PALL(ポール)(24)
  • ホンダ(20)
  • テクノベインズ(16)
  • H2C(14)
  • エレコム(12)
  • CKD(12)
  • テグテックジャパン(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(9)
  • 大阪魂(9)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • コクヨ(5)
  • 明治機械製作所(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「APK」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート FargoTAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポートFargo
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計4ポートで複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272スイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1
TAPKING USB AC USB FargoTAPKING USB AC USBFargo
5,498税込6,048
1個
当日出荷
雷サージガード(LEDランプ付き)、ホコリ防止シャッター、耐トラッキングカバー付プラグ、ブレーカー機能付一括スイッチ
用途家庭用AC電源電源コンセント、USB充電材質難燃性PC樹脂スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2P電源コード(m)1.8機能雷ガードUSBポート2(3.4A)雷ガードあり耐トラッキングあり
TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト FargoTAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイトFargo
2,998税込3,298
1個
当日出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)USBポート 2個口(合計 3.4A)雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
寸法(mm)40×50×227ホワイトスイッチ一括:あり定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状L型USBポートType-A×2耐雷サージあり
TAPKING USB PD65W AC6個口 FargoTAPKING USB PD65W AC6個口Fargo
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大6口を実現。USB接続機器の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。最大65W出力、スマホ・ノートパソコンなど様々な機器の急速充電が可能。UCB-Cポート×2、USB-Aポート×2を搭載、最大4台の機器を同時充電できます。
スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大6(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格容量15A・100~125V(1400Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(Type-C×2、Type-A×2)合計65W
TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ベージュウッド FargoTAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ベージュウッドFargo
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)USBポート 2個口(合計 3.4A)雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×227ベージュウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×2
TAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレー FargoTAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレーFargo
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300オレンジ×モスグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり
TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート FargoTAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポートFargo
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計5ポートで複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272ダークウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1
PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッド FargoPD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッドFargo
4,398税込4,838
1個
欠品中
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。
寸法(mm)40×50×150ベージュウッド定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1.5定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
TAPKING AC12個口  ホワイト FargoTAPKING AC12個口 ホワイトFargo
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。ほこり侵入防止シャッターあり(30度、60度、120度、150度へ回転時)雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×220ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付
【両挿し対応】TAPKING USB AC12個口3.4A USB2ポート ホワイト Fargo【両挿し対応】TAPKING USB AC12個口3.4A USB2ポート ホワイトFargo
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口(合計 3.4A)で複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×2
TAPKING USB AC12個口 USB2ポート FargoTAPKING USB AC12個口 USB2ポートFargo
5,635税込6,199
1個
当日出荷
独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大12口を実現。急速充電用USBポート×2口(合計3.4A)で2台同時充電可能。木目調のデザインでインテリアに馴染みます。
スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大12(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格容量15A・100~125V(1450Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(Type-A×2)合計3.4A
TAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレー FargoTAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレーFargo
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300イエロー×オリーブグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり
PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト FargoPD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイトFargo
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。
寸法(mm)40×50×150ホワイト定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
関連キーワード
npk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • npk