カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
  • Fargo
  • モノタロウ(3)
  • AMPHENOL(700)
  • サンワサプライ(241)
  • RS PRO(152)
  • SPARKFUN(84)
  • 伊東電機(65)
  • シュナイダーエレクトリック(63)
  • SKF(日本エスケイエフ)(41)
  • フエニックス・コンタクト(39)
  • ホンダ(36)
  • サンワダイレクト(35)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
  • CAPTAIN STAG(32)
  • アイネックス(32)
  • 多摩電子(27)
  • StarTech.com(26)
  • エレコム(22)
  • VISHAY(22)
  • ミツビシ(20)
  • SCHURTER(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a tap」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Natural Wood Tap AC4個口 スイッチ付 Fargo

    Natural Wood Tap AC4個口 スイッチ付

    Fargo
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    木目調のデザインがインテリアに馴染む電源タップ。定格容量15A、100~125V(1500Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。個別スイッチ。背面に壁掛け用フック。
    材質難燃性PC樹脂寸法(mm)43×27×197ダークウッド質量(g)約259スイッチ個別スイッチ定格15A・100~125V (1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能耐トラッキング・雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート Fargo

    【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート

    Fargo
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シンプルなデザインで統一感なる空間を演出できる電源タップ。AC×3口、Type-A×1、Type-C×1口搭載で複数の機器を同時に充電できます。Type-CはPD30W対応で急速充電も可能。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。個別電源スイッチ(ブレーカー内蔵)
    仕様雷サージあり寸法(mm)32×44×213スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C×1
  • TAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレー Fargo

    TAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレー

    Fargo
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
    材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300オレンジ×モスグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート Fargo

    TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート

    Fargo
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計4ポートで複数の機器を同時に充電できます。
    仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272スイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1
  • TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート Fargo

    TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート

    Fargo
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計5ポートで複数の機器を同時に充電できます。
    仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272ダークウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1
  • TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト Fargo

    TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト

    Fargo
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
    寸法(mm)40×50×227ホワイトスイッチ一括:あり定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状L型USBポートType-A×2耐雷サージあり
  • 【両挿し対応】TAPKING USB AC12個口3.4A USB2ポート ホワイト Fargo

    【両挿し対応】TAPKING USB AC12個口3.4A USB2ポート ホワイト

    Fargo
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口(合計 3.4A)で複数の機器を同時に充電できます。
    仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×2
  • TAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレー Fargo

    TAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレー

    Fargo
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
    材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300イエロー×オリーブグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ベージュウッド Fargo

    TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ベージュウッド

    Fargo
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
    仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×227ベージュウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×2
  • PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッド Fargo

    PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッド

    Fargo
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。
    寸法(mm)40×50×150ベージュウッド定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1.5定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
  • PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト Fargo

    PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト

    Fargo
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。
    寸法(mm)40×50×150ホワイト定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
  • TAPKING AC12個口  ホワイト Fargo

    TAPKING AC12個口 ホワイト

    Fargo
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。ほこり侵入防止シャッターあり(30度、60度、120度、150度へ回転時)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
    仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×220ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付
  • TAPKING USB PD65W AC6個口 Fargo

    TAPKING USB PD65W AC6個口

    Fargo
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大6口を実現。USB接続機器の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。最大65W出力、スマホ・ノートパソコンなど様々な機器の急速充電が可能。UCB-Cポート×2、USB-Aポート×2を搭載、最大4台の機器を同時充電できます。
    スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大6(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格容量15A・100~125V(1400Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(Type-C×2、Type-A×2)合計65W
  • TAPKING USB AC USB Fargo

    TAPKING USB AC USB

    Fargo
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    雷サージガード(LEDランプ付き)、ホコリ防止シャッター、耐トラッキングカバー付プラグ、ブレーカー機能付一括スイッチ
    用途家庭用AC電源電源コンセント、USB充電材質難燃性PC樹脂スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2P電源コード(m)1.8機能雷ガードUSBポート2(3.4A)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • TAPKING USB AC12個口 USB2ポート Fargo

    TAPKING USB AC12個口 USB2ポート

    Fargo
    5,635税込6,199
    1個
    当日出荷
    独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大12口を実現。急速充電用USBポート×2口(合計3.4A)で2台同時充電可能。木目調のデザインでインテリアに馴染みます。
    スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大12(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格容量15A・100~125V(1450Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(Type-A×2)合計3.4A
PCアクセサリーカテゴリ