カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
絞り込み
ブランド
  • Fargo
  • モノタロウ(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(72)
  • ライト精機(3)
  • TRUSCO(9)
  • OSG(オーエスジー)(97)
  • SKC(4)
  • エスコ(23)
  • イシハシ精工(19)
  • TONEX(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • TPT(2)
  • RS PRO(48)
  • CAPTAIN STAG(35)
  • 潤工社(27)
  • 大阪魂(15)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(14)
  • 報商製作所(14)
  • カーメックス(13)
  • TDT(田野井)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt タップ」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAPKING AC12個口  ホワイト FargoTAPKING AC12個口 ホワイトFargo
2,498税込2,748
1個
当日出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。ほこり侵入防止シャッターあり(30度、60度、120度、150度へ回転時)雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×220ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付
スチールタップ FargoスチールタップFargo
4,398税込4,838
1個
当日出荷
鉄製で丈夫なスチールタップです。
材質鉄、難燃性PC樹脂定格電圧(V)15A・100~125V(1500Wまで)ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
【両挿し対応】TAPKING USB AC12個口3.4A USB2ポート ホワイト Fargo【両挿し対応】TAPKING USB AC12個口3.4A USB2ポート ホワイトFargo
3,398税込3,738
1個
当日出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口(合計 3.4A)で複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×2
スチールタップ FargoスチールタップFargo
3,998税込4,398
1個
欠品中
鉄製で丈夫なスチールタップです。
トラスコ品番562-7207材質鉄、難燃性PC樹脂幅(mm)140オリーブ高さ(mm)43奥行(mm)113定格電圧(V)100~125Vケーブル長(m)1.8コンセント個数4定格電流(A)15A定格容量(W)1450WまでRoHS指令(10物質対応)対応
スチールタップAC4個口 FargoスチールタップAC4個口Fargo
3,998税込4,398
1個
当日出荷
もう、チープな電源タップなんて卒業。 妥協しないインテリアに「TOUGH タフ」なこだわり。
電源コード(m)1.8
スチールタップAC2個口 シルバー FargoスチールタップAC2個口 シルバーFargo
4,698税込5,168
1個
当日出荷
定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。
材質難燃性PC樹脂寸法(mm)143×113×43シルバー質量(g)約540スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数2コンセント形状3P電源コード(m)1.8機能雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(急速充電用、合計3.4A)雷ガードあり耐トラッキングあり
STEEL TAP AC6個口 FargoSTEEL TAP AC6個口Fargo
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ブレーカー機能付一括スイッチ、丈夫な鉄製ボディ、3ピンプラグ
用途(3ピン利用可)材質難燃性PC樹脂質量(g)770スイッチ一括集中スイッチコンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×87×45電源コード(m)1.8機能雷ガードプラグ形状L型プラグ雷ガードあり
スチールタップAC2個口 イエロー FargoスチールタップAC2個口 イエローFargo
4,698税込5,168
1個
当日出荷
定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。
材質難燃性PC樹脂寸法(mm)143×113×43イエロー質量(g)約540スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数2コンセント形状3P電源コード(m)1.8機能雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(急速充電用、合計3.4A)雷ガードあり耐トラッキングあり
TAPKING USB AC USB FargoTAPKING USB AC USBFargo
5,498税込6,048
1個
当日出荷
雷サージガード(LEDランプ付き)、ホコリ防止シャッター、耐トラッキングカバー付プラグ、ブレーカー機能付一括スイッチ
用途家庭用AC電源電源コンセント、USB充電材質難燃性PC樹脂スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2P電源コード(m)1.8機能雷ガードUSBポート2(3.4A)雷ガードあり耐トラッキングあり
TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト FargoTAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイトFargo
2,998税込3,298
1個
当日出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)USBポート 2個口(合計 3.4A)雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
寸法(mm)40×50×227ホワイトスイッチ一括:あり定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状L型USBポートType-A×2耐雷サージあり
木目調タップ Fargo木目調タップFargo
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
美しい木目調のタップです。
材質難燃性PC樹脂定格電圧(V)15A・100~125V(1500Wまで)RoHS指令(10物質対応)対応
TAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレー FargoTAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレーFargo
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300オレンジ×モスグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり
両面挿し電源タップ AC12個口 Fargo両面挿し電源タップ AC12個口Fargo
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、コンパクトながら90度回転時最大12口を実現。
スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大12(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)2定格容量15A・100~125V(1500Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応
TAPKING USB AC12個口 USB2ポート FargoTAPKING USB AC12個口 USB2ポートFargo
5,635税込6,199
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大12口を実現。急速充電用USBポート×2口(合計3.4A)で2台同時充電可能。木目調のデザインでインテリアに馴染みます。
スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大12(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格容量15A・100~125V(1450Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(Type-A×2)合計3.4A
PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッド FargoPD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッドFargo
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。
寸法(mm)40×50×150ベージュウッド定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1.5定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
Natural Wood Tap AC4個口 スイッチ付 FargoNatural Wood Tap AC4個口 スイッチ付Fargo
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
木目調のデザインがインテリアに馴染む電源タップ。定格容量15A、100~125V(1500Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。個別スイッチ。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂寸法(mm)43×27×197ダークウッド質量(g)約259スイッチ個別スイッチ定格15A・100~125V (1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能耐トラッキング・雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト FargoPD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイトFargo
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。
寸法(mm)40×50×150ホワイト定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
TAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレー FargoTAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレーFargo
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300イエロー×オリーブグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり