カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • ケーブルタイ/結束バンド(4)
  • 縫製用品(4)
    • 面ファスナー(4)
  • 梱包用品(11)
    • 固定用(11)
  • パソコン/周辺機器(2)
    • ケーブルタイ(2)
絞り込み
ブランド
  • ベルクロ
  • モノタロウ(2)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • TRUSCO(3)
  • 友屋(1)
  • HARLEY-DAVIDSON(3)
  • BMW(5)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(1)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(6)
  • ICOM(アイコム)(4)
  • GALFER(ガルファー)(4)
  • RS PRO(4)
  • FIVE(ファイブ)(3)
  • DUCATI(3)
  • コミネ(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • マキタ(1)
  • CROPS(クロップス)(1)
  • クラレファスニング(1)
  • COOLER MASTER(1)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VELCRO」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプベルクロ
3,188税込3,507
1巻(5m)ほか
当日出荷
アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。面ファスナーなので繰り返しの脱着が可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)3.6使用温度範囲(℃)-15~90RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)9.5
VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプベルクロ
3,198税込3,518
1巻(5m)ほか
当日出荷
極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)30
VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナー ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナーベルクロ
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷
特殊なマッシュルーム状のフックで非常に強力な係合が可能です。「パチッ」と音がするのでパネルなど目で見えない場所でも係合を確認できます。太陽光パネルやあらゆる掲示物に使用できます。ALFA-LOK[[R上]]は何度でも脱着可能です。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~90最大使用荷重4(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)50
VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプ ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプベルクロ
5,998税込6,598
1巻(5m)ほか
当日出荷
強力な係合が可能でしっかり固定できます。ポリ塩化ビニル、アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリアミド、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)3.5使用温度範囲(℃)-20~120最大使用荷重8(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)31
ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップベルクロ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(25本)
当日出荷
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。簡単に切り離して利用でき、持ち運びにも便利です。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1.35使用温度範囲(℃)-20~100
ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープベルクロ
3,498税込3,848
1巻(25m)
当日出荷から翌々日出荷
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。厚さ(mm)1.35長さ(m)25使用温度範囲(℃)-20~100
ベルクロテープ・ループ1巻 ベルクロベルクロテープ・ループ1巻ベルクロ
56,980税込62,678
1巻
5日以内出荷
純正ベルクロ、釘が使えない場所にも重量物を固定可能のループ、フックと一緒に使用。
用途米軍仕様、防弾鉄板も船舶や車両に装着可能幅(mm)50長さ(m)22引張強度米国ミルスペックRoHS指令(10物質対応)対応
ジザイ着脱テープ強力型 ベルクロジザイ着脱テープ強力型ベルクロ
829税込912
1セット(2組)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
強力型で重量物もしっかり取付け!取外しやすい厚めタイプ。
用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)50タイプ粘着剤付きフック&ループ粘着力強粘着最大耐荷重(kg)4.5
ベルクロテープ・フック1巻 ベルクロベルクロテープ・フック1巻ベルクロ
47,980税込52,778
1巻
5日以内出荷
純正ベルクロ、釘が使えない場所にも重量物を固定可能のフック、ループと一緒に使用。
用途米軍仕様、防弾鉄板も船舶や車両に装着可能幅(mm)50長さ(m)22引張強度米国ミルスペックRoHS指令(10物質対応)対応
ジザイ着脱テープ強力薄型 ベルクロジザイ着脱テープ強力薄型ベルクロ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
強力型の薄形タイプ。しっかり・ピッタリくっつきます。
用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)25質量(g)35タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.9粘着力強粘着入数1最大耐荷重(kg)4.5
薄型結束ベルト ベルクロ薄型結束ベルトベルクロ
999税込1,099
1セット(25組)ほか
当日出荷から3日以内出荷
世界が認める究極のケーブルタイ。薄くしなやか強力結束。
用途ケーブル結束材質ポロプロピレン/ナイロン幅(mm)12.7タイプフック&ループベルト
高耐力結束ベルト ベルクロ高耐力結束ベルトベルクロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!
用途固定・結束材質ポリエチレン/ナイロンタイプフック&ループベルト剪断強度(kg)1.5入数1
パワーワンラップベルト ベルクロパワーワンラップベルトベルクロ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
一瞬で強力巻締めが出来る両面ベルクロファスナー
用途荷物のまとめ、撮影時の固定、応急処置材質ポリプロピレン、ナイロン幅(mm)25長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ジザイ着脱テープ超強力型 ベルクロジザイ着脱テープ超強力型ベルクロ
1,298税込1,428
1セット(5組)
当日出荷
超強力!ブロックやレンガなどの凹凸面にも貼れて、耐熱耐寒、耐水、耐紫外線。
用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)25チタニウム色質量(g)3.6タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.2粘着力強粘着入数5最大耐荷重(kg)6.8
ガーデニング用結束ベルト カッター付き ベルクロガーデニング用結束ベルト カッター付きベルクロ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
楽々作業で、ガーデニングをもっと楽しく!カッター付き。
用途植物結束材質ナイロン幅(mm)12グリーン質量(g)99タイプフック&ループベルト長さ(m)13.7入数1
ガーデニング用結束ベルト 65%リサイクル ベルクロガーデニング用結束ベルト 65%リサイクルベルクロ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
楽々作業で、ガーデニングをもっと楽しく!
用途植物結束材質ナイロン幅(mm)12グリーン質量(g)46タイプフック&ループベルト長さ(m)15.2入数1
ジザイ着脱テープ強力薄型楕円カット ベルクロジザイ着脱テープ強力薄型楕円カットベルクロ
829税込912
1セット(10組)
翌々日出荷
強力型の薄形タイプ。すぐに使える楕円カット。
用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)19質量(g)0.6タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)25(楕円)/1枚粘着力強粘着入数10
ジザイ着脱テープクリア薄型 ベルクロジザイ着脱テープクリア薄型ベルクロ
799税込879
1セット(4組)
翌々日出荷
目立たないクリアタイプの着脱テープ。
用途取付け/着脱材質ポリエチレン/ナイロン幅(mm)25クリア/白質量(g)1.5タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.088入数4最大耐荷重(kg)2.2
ジザイ着脱テープ一般用 ベルクロジザイ着脱テープ一般用ベルクロ
899税込989
1個
翌々日出荷
曲面に強いリング型フックを踏襲。レガシータイプのフック&ループ。
用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)19質量(g)6タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.45入数1最大耐荷重(kg)2.2
ジザイ着脱テープ原状回復一般型 ベルクロジザイ着脱テープ原状回復一般型ベルクロ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
きれいに剥がして原状回復。取付け材料のニュースタンダード。
用途取付け/着脱材質ポリエチレン/ナイロン幅(mm)19質量(g)6タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.45入数1最大耐荷重(kg)2.2
ワンラップストラップ1巻 ベルクロワンラップストラップ1巻ベルクロ
23,980税込26,378
1巻
5日以内出荷
一瞬で強力巻締めが出来る両面ベルクロファスナー
用途建築資材のまとめ、撮影時の固定、応急巻締め材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン幅(mm)25長さ(m)22RoHS指令(10物質対応)対応